検索条件:
ブランド豊興工業

120件中 1件〜40件

並び替え:

1. トヨパック ECOU 豊興工業

販売価格(税別) ¥149,000 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
豊興工業 トヨパック ECOU 1台

【特長】クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOU(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました【電圧(V)】AC200 50/60Hz、AC220 60Hz【関連資料】仕様

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ユニット
注文コード 品番 内容量 タンク容量(L)最高使用圧力(MPa)電動機(kW) 販売価格 出荷目安 数量
22579883 TP10E-BEA2-B-03 1台 10 4 0.75 4P ¥149,000 11日
22579892 TP10E-BEA3-B-03 1台 10 7 0.75 4P ¥149,000 11日
22579908 TP10E-BEA3-C-03 1台 10 7 1.5 4P ¥179,000 11日
22579917 TP20E-BEA4-C-03 1台 18 8 1.5 4P ¥179,000 11日
22579926 TP20E-CEA2-C-03 1台 18 4 1.5 4P ¥179,000 11日

2. 電磁切換弁(短納期品) 豊興工業

販売価格(税別) ¥27,900 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
豊興工業 電磁切換弁(短納期品) 1個

【タイプ】端子箱【機能オプション】-【シリーズ】高圧【配線接続方法】端子箱 横取出し【保護等級】IEC529 IP65【推奨使用油】ISO VG22、32、46【周囲温度(℃)】-10〜50【使用粘度範囲(mm2/sec)】15〜400【油温(℃)】0〜65

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁
注文コード 品番 内容量 呼び最高使用圧力(MPa)最大流量(L/min) 販売価格 出荷目安 数量
16368415 HD3-3W-BCA-03B-WYR1 1個 3 25 120 ¥33,900 3営業日後以内
16368424 HD3-3W-BCA-03B-WYR2 1個 3 25 120 ¥33,900 4営業日後以内
16368433 HD3-3W-BCA-03B-WYD2 1個 3 25 120 ¥37,900 4営業日後以内
16368476 HD3-3W-BGA-03B-WYR1 1個 3 25 120 ¥33,900 3営業日後以内
16368485 HD3-3W-BGA-03B-WYR2 1個 3 25 120 ¥33,900 0営業日後以内

3. 電磁切換弁 豊興工業

販売価格(税別) ¥24,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
豊興工業 電磁切換弁 1個

【特長】コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。【呼び】25【最高使用圧力(MPa)】25【最大流量(L/min)】80【配線接続方法】端子箱 横取出し【保護等級】IEC529 IP65【締付トルク(N・m)】6〜8【推奨使用油】ISO VG22、32、46【入力電圧変動許容範囲(V)】±10%【周囲温度(℃)】-10〜50【許容背圧(MPa[kgf/cm2])】16【使用粘度範囲(mm2/sec)】15〜400【動作頻度(回/s)】2以下【油温(℃)】0〜65

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁
注文コード 品番 内容量 種別質量(kg)電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
26338376 HD3-3W-BCA-025D-WYR1 1個 スプリングセンタ形切換 2.5 AC100 ¥29,900 6営業日後以内
26338385 HD3-3W-BCA-025D-WYR2 1個 スプリングセンタ形切換 2.5 AC200 ¥29,900 6営業日後以内
26338394 HD3-3W-BCA-025D-WYD2 1個 スプリングセンタ形切換 2.5 DC24 ¥29,900 6営業日後以内
26338403 HD3-3W-BGA-025D-WYR1 1個 スプリングセンタ形切換 2.5 AC100 ¥29,900 6営業日後以内
26338419 HD3-3W-BGA-025D-WYR2 1個 スプリングセンタ形切換 2.5 AC200 ¥29,900 6営業日後以内

4. ディアルエアソレイド方向切換バルブ 豊興工業

販売価格(税別) ¥71,900 〜
出荷目安:8日から出荷目安:58日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
豊興工業 ディアルエアソレイド方向切換バルブ 1個

【危険等級】V【危険物の種別】第二類【危険物の品名】鉄粉

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
17992915 AD-SL231D-304E-DA1 1個 ¥71,900 58日
18027669 AD-SL231D-506E-DA1 1個 ¥79,900 8日

5. 消泡装置 バブけスU 豊興工業

販売価格(税別) ¥219,000 〜
出荷目安:31日から出荷目安:136日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
豊興工業 消泡装置 バブけスU 1台

【特長】泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。 <タイプ> ・大別3シリーズ化 ・モータ(100W/200W/400W) ・素材(一般鋼・ステンレス) ・電圧:3相AC200V (A1タイプ100V受有生産) <旧タイプとの互換性> BKN200(BK100・200)有り【用途】・クーラント装置 ・食材洗浄工程 ・飲料品生産工程 ・半導体洗浄工程 ・繊維の染色 ・サイジング ・生産工程 ・仕上工程【回転方向】正・逆 制限なし【対応溶液】クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液【関連資料】取扱説明書

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 関連商品
注文コード 品番 内容量 材質質量(kg)寸法H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
25427256 BKN200 1台 一般鋼(SS400) 9.5 8 ¥219,000 31日
25427265 BKN200S 1台 ステンレス(SUS304) 9.5 8 ¥269,000 31日
25427274 BKN200S-A1 AC100V 1台 ステンレス(SUS304) 11 8 ¥489,000 136日
25427283 BKN400 1台 一般鋼(SS400) 10 8 ¥249,000 31日
25427299 BKN400S 1台 ステンレス(SUS304) 10 8 ¥299,000 31日

6. 可変容量形ピストンポンプ(短納期品) 豊興工業

販売価格(税別) ¥89,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
豊興工業 可変容量形ピストンポンプ(短納期品) 1台

【使用作動油】石油系【定格圧力(MPa)】14【取付け方法】フランジ形【定格回転速度(min-1[r.p.m])】1800【配管接続方式】サイドボード形

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ピストンポンプ

7. 内接式歯車モーター 豊興工業

販売価格(税別) ¥59,900 〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
豊興工業 内接式歯車モーター 1個
レビュー:(1)

【特長】低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)【最高使用圧力(MPa)】21【使用作動油】石油系作動油【定格圧力(MPa)】17.5【取付け方法】フランジ形

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ギヤポンプ

8. 可変絞り弁(短納期品) 豊興工業

販売価格(税別) ¥6,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
豊興工業 可変絞り弁(短納期品) 1個

【関連資料】メーカーカタログ【配管接続方式】Rc(PT)ねじ

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 流量制御弁

9. 内接式歯車ポンプ(二段) 豊興工業

販売価格(税別) ¥149,000 〜
出荷目安:38日から出荷目安:58日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
豊興工業 内接式歯車ポンプ(二段) 1個

【特長】高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)【最高使用圧力(MPa)】30【定格圧力(MPa)】25【取付け方法】フランジ形【定格回転速度(min-1[r.p.m])】1800

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ギヤポンプ

10. ピストンポンプ(可変容量形) 豊興工業

販売価格(税別) ¥89,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
豊興工業 ピストンポンプ(可変容量形) 1台

【特長】省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型〜大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります【取付け方法】フランジ形【定格回転速度(min-1[r.p.m])】1800

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ピストンポンプ

11. リリーフ弁 (ダイレクト形 スレッド型) 豊興工業

販売価格(税別) ¥19,900
6営業日後以内
豊興工業 リリーフ弁 (ダイレクト形 スレッド型) 1個

【特長】安全弁として低圧力・中流量の圧力規制として適しています。【構造】ダイレクト形【圧力調整範囲(MPa)】0.3〜1.5【関連資料】メーカーカタログ【配管接続方式】Rc(PT)ねじ

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 圧力制御弁

12. ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ 豊興工業

販売価格(税別) ¥47,900 〜
出荷目安:58日から出荷目安:68日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
豊興工業 ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ 1個

【特長】プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。【ポート数】3【関連資料】メーカーカタログ【常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])】0.15〜0.9

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

13. 複合機能弁(短納期品) 豊興工業

販売価格(税別) ¥23,900 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
豊興工業 複合機能弁(短納期品) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > その他バルブ

14. ハイテグラマニホールド(025) 豊興工業

販売価格(税別) ¥13,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
豊興工業 ハイテグラマニホールド(025) 1個

【特長】025タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。【配管】Rc(PT)3/8 ねじ結合横配管【関連資料】メーカーカタログ

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > マニホールドブロック

15. エア抜き弁 豊興工業

販売価格(税別) ¥5,990 〜
出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
豊興工業 エア抜き弁 1個

【特長】ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。【質量(kg)】0.2【最高使用圧力(MPa)】21【関連資料】メーカーカタログ

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 関連商品

16. 電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) 豊興工業

販売価格(税別) ¥69,900 〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
豊興工業 電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) 1個

【特長】バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、アンロード操作を行えます。 ノーマルオープン(1)ノーマルクローズ(2)が選択でき、サージキラーも標準装備です。【構造】バランスピストン形

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 圧力制御弁

17. 電磁操作チェック弁(スレッド結合) 豊興工業

販売価格(税別) ¥27,900 〜
出荷目安:21日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
豊興工業 電磁操作チェック弁(スレッド結合) 1個

【特長】電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はスレッド結合となります。【ドレン方式】内部ドレン【許容背圧(MPa[kgf/cm2])】14【配管接続方式】スレッド形

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

18. ハイテグラマニホールド(03) 豊興工業

販売価格(税別) ¥19,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
豊興工業 ハイテグラマニホールド(03) 1個

【特長】03タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。【仕様】横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。【配管】1/2 ねじ結合横配管【関連資料】メーカーカタログ

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > マニホールドブロック

19. リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット型) 豊興工業

販売価格(税別) ¥24,900
出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
豊興工業 リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット型) 1個

【特長】小型のバランスピストン形のリリーフで、コンパクト性も有ります。【構造】バランスピストン形【関連資料】メーカーカタログ【配管接続方式】ガスケット

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 圧力制御弁

20. 絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型) 豊興工業

販売価格(税別) ¥17,900 〜
出荷目安:21日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
豊興工業 絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型) 1個

【特長】ハイテグラシステム(積層型)絞り弁で、流量調整用のダイヤルを装着したタイプです。【流量調整範囲(L/min)】0.5〜40

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 流量制御弁

21. 圧力計用ストップ弁 豊興工業

販売価格(税別) ¥4,790 〜
3営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
豊興工業 圧力計用ストップ弁 1個

【特長】油圧回路圧力を見る圧力計用に開発したストップバルブです。 スタンドへの固定・圧力計の向き修正・直接圧力計装着が可能なタイプも取り揃えました。 圧力遮断のハンドル付(SA・S・SB)ハンドル無しコンパクト化(マイナスドライバー調整:SC)とシリーズをそろえました。【最高使用圧力(MPa)】21【呼び】02

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > その他バルブ

22. リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) 豊興工業

販売価格(税別) ¥29,900 〜
6営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
豊興工業 リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) 1個

【特長】バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。【定格流量(L/min)】40【関連資料】メーカーカタログ

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 圧力制御弁

23. カウンタバランス弁(スレッド・カズケット型) 豊興工業

販売価格(税別) ¥39,900 〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
豊興工業 カウンタバランス弁(スレッド・カズケット型) 1個

【特長】この弁はパイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シーケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。【質量(kg)】6.5【構造】ダイレクト形

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 流量制御弁

24. チェック弁(短納期品) 豊興工業

販売価格(税別) ¥6,790 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
豊興工業 チェック弁(短納期品) 1個

【関連資料】メーカーカタログ

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

25. 減圧弁(短納期品) 豊興工業

販売価格(税別) ¥29,900 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
豊興工業 減圧弁(短納期品) 1個

【ドレン方式】内部【制御ポート】Pポート

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 減圧弁

26. 取付ボルト(六角穴付ボルト) 豊興工業

販売価格(税別) ¥159 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
豊興工業 取付ボルト(六角穴付ボルト) 1個

【特長】マニホールドに制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を装着時に固定を目的とした六角穴付きボルトです。 025タイプ、03タイプで2段積層から5段積層までとなります。 1回路(電磁弁1台)あたり1セット4本の使用となります。【関連資料】メーカーカタログ

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > マニホールドブロック

27. TCP用フランジ 豊興工業

販売価格(税別) ¥2,390 〜
出荷目安:11日から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
豊興工業 TCP用フランジ 1個

【適合本体型式】TCP2用

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ギヤポンプ

28. 手動切換弁 豊興工業

販売価格(税別) ¥39,900
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
豊興工業 手動切換弁 1個

【特長】電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは03型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。【質量(kg)】4.8【許容背圧(MPa[kgf/cm2])】1【配管接続方式】ガスケット形

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

29. 定容量形ベーンポンプ 豊興工業

販売価格(税別) ¥47,900
出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
豊興工業 定容量形ベーンポンプ 1個

【特長】小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。【質量(kg)】4.7【定格圧力(MPa)】7【取付け方法】フランジ形【定格回転速度(min-1[r.p.m])】1800【関連資料】メーカーカタログ【最高回転速度(min-1)】1800

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ベーンポンプ

30. 内接式歯車ポンプ 豊興工業

販売価格(税別) ¥56,900 〜
出荷目安:21日から出荷目安:58日
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
豊興工業 内接式歯車ポンプ 1個

【特長】低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)【最高使用圧力(MPa)】21【定格圧力(MPa)】17.5【取付け方法】フランジ形【定格回転速度(min-1[r.p.m])】1800

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ギヤポンプ

31. 手動切換弁 豊興工業

販売価格(税別) ¥34,900
出荷目安:31日から出荷目安:58日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
豊興工業 手動切換弁 1個

【特長】電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。【質量(kg)】1.7【許容背圧(MPa[kgf/cm2])】7【配管接続方式】ガスケット形

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

32. インライン形チェック弁 豊興工業

販売価格(税別) ¥6,790 〜
6営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
豊興工業 インライン形チェック弁 1個

【特長】インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

33. 圧力スイッチ(HW1) 豊興工業

販売価格(税別) ¥19,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
豊興工業 圧力スイッチ(HW1) 1個

【特長】コンパクト・軽量な圧力スイッチです。 ドレーンも不要で、ON-OFFの確認用に最適です。【呼び】02【最高使用圧力(MPa)】7【関連資料】メーカーカタログ

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 関連商品

34. 小型電磁切換弁025形(短納期品) 豊興工業

販売価格(税別) ¥19,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
豊興工業 小型電磁切換弁025形(短納期品) 1個

【仕様】(作動油汚染度)ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内【機能オプション】-【保護構造】IEC529 IP65【締付トルク(N・m)】6〜8【推奨使用油】ISO VG22、32、46【許容電圧変動】定格電圧±10%【周囲温度(℃)】-10〜50【粘度(mm2/s)】15〜400【関連資料】メーカーカタログ【動作頻度(回/s)】2以下【油温(℃)】0〜65

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

35. ピストンポンプ(可変容量形) 豊興工業

販売価格(税別) ¥399,000 〜
出荷目安:31日から出荷目安:58日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
豊興工業 ピストンポンプ(可変容量形) 1個

【特長】省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型〜大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります【取付け方法】フランジ形【定格回転速度(min-1[r.p.m])】1800

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ピストンポンプ

36. 小型電磁切換弁025形 豊興工業

販売価格(税別) ¥19,900 〜
出荷目安:21日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
豊興工業 小型電磁切換弁025形 1個

【特長】コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。【仕様】(作動油汚染度)ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内【電圧(V)】DC24【保護構造】IEC529 IP67【締付トルク(N・m)】6〜8【推奨使用油】ISO VG22、32、46【許容電圧変動】定格電圧±10%【周囲温度(℃)】-10〜50【粘度(mm2/s)】15〜400【動作頻度(回/s)】2以下【油温(℃)】0〜65

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

37. 流量調整弁(圧力温度補償付) 豊興工業

販売価格(税別) ¥47,900 〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
豊興工業 流量調整弁(圧力温度補償付) 1個

【特長】調整用ダイヤル操作が可能な圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 02タイプで流量・圧力がサイズアップされたシリーズとなります。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。【質量(kg)】4

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 流量制御弁

38. 定容量形ベーンポンプ 豊興工業

販売価格(税別) ¥59,900
出荷目安:21日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
豊興工業 定容量形ベーンポンプ 1個

【特長】小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。【使用作動油】石油系作動油【質量(kg)】8.5【定格圧力(MPa)】7【取付け方法】フランジ形【定格回転速度(min-1[r.p.m])】1800【最高回転速度(min-1)】1800

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ベーンポンプ

39. パイロットリリーフ弁 豊興工業

販売価格(税別) ¥19,900
出荷目安:21日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
豊興工業 パイロットリリーフ弁 1個

【特長】遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。【質量(kg)】1.3【構造】ダイレクト形【関連資料】メーカーカタログ【配管接続方式】Rc(PT)ねじ

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 圧力制御弁

40. 電磁切換弁 豊興工業

豊興工業 電磁切換弁

【特長】ウエット形ソレノイドを採用した10MPa以下使用の電磁切換弁です。 低電力ですのでPLCでのダイレクト制御が可能です。【シリーズ】低圧【配線接続方法】端子箱 横取出し【推奨使用油】ISO VG22、32、46【周囲温度(℃)】-10〜50【使用粘度範囲(mm2/sec)】15〜400【油温(℃)】0〜65

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

戻る ページ: 1 2 3 次へ