1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リガルジョイントホース継手 らくだ継手
RoHS
取付けに工具不要!。3点の部品とホースの組み付けに工具は不要。ボディはポリプロピレン製で軽量。※オプションでSUS、BsBM製あり。継手全体を樹脂(ポリプロピレン)で製作してあるため、低価格にて提供。薬液に使用可能。錆や腐食の心配はない。
材質ボディ:ポリプロピレン、スリットリング:ポリプロピレン、アウターリング:ポリプロピレン 寸法L(mm)47 寸法a(mm)17 最高使用圧力(MPa)0.3※配管設計の際は、上記最高使用圧力を参考にして下さい。 寸法D(Φmm)23.6 寸法l(mm)12 寸法b(mm)19.6 寸法d(Φmm)5 適合ホース外径(Φmm)13.5 寸法R(mm)1/4 適合ホース内径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷