関連キーワード
101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
5,098 税込5,608
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用自動接手散水栓
呼び径(mm)13 仕様カギ R32、ホース接続部 L210-2、逆止弁なし
1個
5,398 税込5,938
欠品中



耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。 流量調整・手動操作機構付です。
種類電磁弁 形状ストレート 使用流体農業用水 接続口径Rc3/4~2 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力(MPa)0.03~1.0 最高使用頻度(回/min)1 電源(V)DC6 流体温度(℃)5~60 コイルハウジングラッチ形 定格電圧(V)DC6 ねじの種類Rc
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


●商用電源のない緑地、ハウス内で自動散水できます。 ●アルカリ乾電池(9V 形)1 個で約 1年間作動します。 ●1 日の散水時間は 1 分~ 9 時間 59分まで設定できます。 ●屋外にそのまま取り付けられる壁面取付構造で、カギがかけられます。 (カギは付属されていません) (別売にてポールホルダも用意しております。) ●誘導雷害防止のためリレー出力となっています。
用途●ゴルフ場の散水 ●公園、都市緑地帯散水 ●ビル空間、屋上緑地散水 ●屋内植込み散水 ●庭園散水 ●アミューズメント散水 ●施設園芸、露地野菜散水 ●商用電源のない場所での散水、etc
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カップリング横水栓・散水栓などの先端と取替えてワンタッチ着脱ツギテにします
材質黄銅
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用の六角ボルト(ボディ用)です。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F 構成部品六角ボルト(M10×25)
1セット
6,898 税込7,588
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用の流量調整棒キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20A、25A 構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形のラッチパルス信号式コイル用ウェーブワッシャーです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20~80A、40~80F 構成部品ウェーブワッシャ
1セット
8,498 税込9,348
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のOリングキットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20A、25A 構成部品Oリング(P-8)(P-10)(P-3)(P-5)(AS568-018)
1セット
8,498 税込9,348
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形32~50A、40フランジ、50フランジ用のパイロット弁本体キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-32~50A、40F、50F 構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-8)
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形20~50A、40フランジ、50フランジ用の六角ボルト(ボディ用)です。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20~50A、40F、50F 構成部品六角ボルト(M8×20)
1セット
5,098 税込5,608
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のスプリングです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20A、25A 構成部品スプリング
1セット
9,298 税込10,228
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用のナットキット(アクチュエータ用)です。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20~80A、40~80F 構成部品ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
1セット
8,498 税込9,348
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形の連続通電式コイルです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20~80A、40~80F 構成部品モールドコイル
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形32~50A、40フランジ、50フランジ用の流量調整棒キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-32~50A、40F、50F 構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形、GSV2形のラッチパルス信号式マグネットキットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20~80A、40~80F/GSV2-20~50 構成部品ウェーブワッシャ、リングプレート、マグネット
1セット
16,798 税込18,478
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用の連続通電式コイル用インシュレータです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20~80A、40~80F 構成部品インシュレータ
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用のネジ(アクチュエータ用)です。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20~80A、40~80F 構成部品十字穴付皿小ねじ(M4×10)
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のパイロット弁本体キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20A、25A 構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-8)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動散水用電磁弁RSV形32~80A、40~80フランジ用のOリングキットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-32~80A、40~80F 構成部品Oリング(P-8)(P-9)(P-3)(P-5)(AS568-018)
1セット
8,498 税込9,348
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形20A、25A、100フランジ用の手動操作ニードルキットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20A、25A、100F 構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-3)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形32~80A、40~80フランジ用の手動操作ニードルキットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-32~80A、40~80F 構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-3)
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のダイヤフラム組立です。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20A、25A 構成部品ダイヤフラム組立
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用の流量調整棒キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F 構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用のパイロット弁本体キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F 構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-8)
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用のスプリングです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F 構成部品スプリング
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形のラッチパルス信号式コイルです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20~80A、40~80F 構成部品モールドコイル
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁座キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-50A 構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のパイロット弁本体キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-25A 構成部品パイロット弁本体
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷