1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!。作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)。動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除・バリ取り、研磨粉除去、水切りなど 質量(g)230 使用圧力(MPa)0.4~0.8 使用温度(℃)5~60 主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷