絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SMC(413)
  • CKD(5)
  • エスコ(4)
  • 八興(3)
  • TRUSCO(2)
  • 未来工業(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • AirTAC(2)
  • 鈴木ブロンズ継手(2)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(2)
  • オーム電機(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 日本精器(1)
  • 大生工業(1)
  • 八興販売(1)
  • 協電社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(16)
  • 1,500-10,000円(40)
  • 10,000-50,000円(385)
  • 50,000-100,000円(32)
  • 100,000円以上(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
444件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流水音発生器 センサー式 音量2段階 オーム電機流水音発生器 センサー式 音量2段階オーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
センサー式だから、触れずに使えて衛生的手をかざすと流水音が約25秒間流れます設置の向きを上下左右自由に選べます本体貼付用「ご使用方法シール」付き音量は大(75db)/小(65db)2段階単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています)質量(g)約70(本体のみ)音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21使用電池単3形乾電池×2本(別売)電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合動作時間約25秒(流水音が流れます)動作温度(℃)0~40取扱説明書(1.25MB)
自動タンクボトムバルブ アイ・オー・テクノロジーズ自動タンクボトムバルブアイ・オー・テクノロジーズ
299,800税込329,780
1個
31日以内出荷
洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!!材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM流体【駆動】圧縮空気、不活性ガス(塵埃なしの乾燥気体)最高圧力(MPa)【使用流体】0.5使用流体低粘度液体、不活性ガス材質(ボディ)SUS316L駆動方式空気圧作動式弁構造常時閉型 ダイヤフラム 2方切替弁使用流体温度(℃)~100以下
手動タンクボトムバルブ アイ・オー・テクノロジーズ手動タンクボトムバルブアイ・オー・テクノロジーズ
269,800税込296,780
1個
31日以内出荷
洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!!材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM最高圧力(MPa)【使用流体】0.5使用流体低粘度液体、不活性ガス材質(ボディ)SUS316L駆動方式多回転ハンドル式弁構造ダイヤフラム 2方切替弁使用流体温度(℃)~100以下
銅合金メスオスエルボ BS SL1/8 鈴木ブロンズ継手銅合金メスオスエルボ BS SL1/8鈴木ブロンズ継手
759税込835
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SL1/8●面間寸法A(mm):17●面間寸法B(mm):25●縁外径(mm)Db:18.5●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001264アズワン品番67-4857-01
銅合金 45°エルボ BC 45L3/4 鈴木ブロンズ継手銅合金 45°エルボ BC 45L3/4鈴木ブロンズ継手
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番45L3/4:●面間寸法A(mm):25●縁外径(mm)Db:34●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001258アズワン品番67-4856-94
低騒音コンプレッサー 静風-連続運転仕様 協電社低騒音コンプレッサー 静風-連続運転仕様協電社
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
簡単立ち上げ(3Step) 1配管配線をつなぐ 2電源スイッチを入れる3レギュレータを調整する静音・オイルフリー エアコン程度の静音性 オイルフリーの為メンテレスファン付なので連続運転可能キャスター付き キャスター付きなので移動が簡単
仕様●吐出空気量:62/75(L/min)●タンク容量:25L(アルミ)●サイズ:W460×H680×D300mm●定格入力:AC100V 50Hz/60Hz●モータ出力:400W●最大圧力:0.8Mpa●騒音値:46dB●重量:32kg●吐出口径:Φ8(ワンタッチ)アズワン品番65-6909-19
フェルール継手 PFAライニング 柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ 八興販売フェルール継手 PFAライニング 柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ八興販売
233,941税込257,335
1本
45日以内出荷から47日以内出荷
ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
増圧弁 VBA-X3239 SMC増圧弁 VBA-X3239SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍) 作動音65dB(A)既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
用途圧力調整機構無し管接続口径Rc1/4使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応ポートOut側ゲージ:Rc1/8接続ポートタンク(プラグ付):1/4潤滑剤グリース(無給油)
ZR100 - 真空ポンプシステム/単体 SMCZR100 - 真空ポンプシステム/単体SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体 SMCZR1 - エジェクタシステム/単体SMC
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 SMCHYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ SMCCHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)10
C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod SMCC95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single RodSMC
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
補助機器(サイレンサー)-PALMシリーズ AirTAC補助機器(サイレンサー)-PALMシリーズAirTAC(1件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
接続口R材質(本体)プラスチック消音効果(dB)25タイプミニ樹脂サイレンサー使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
補助機器(サイレンサー)-PALシリーズ AirTAC補助機器(サイレンサー)-PALシリーズAirTAC(4件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
接続口R材質(本体)プラスチック消音効果(dB)25タイプ樹脂サイレンサー使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB411AS SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB411ASSMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径1
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S1 SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S1SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR113L1 SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR113L1SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
エジェクタユニットノズル径(Φmm)(13) 1.3エジェクタ排気形式(1) サイレンサ内蔵供給弁・破壊弁の組合わせ(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタエジェクタユニットノズル径1.3
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-25Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-25ZSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-75Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-75ZSMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C25-350Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C25-350ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT80-250Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT80-250ZSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT80-250KZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT80-250KZSMC
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT80-250KNZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT80-250KNZSMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT80-250BZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT80-250BZSMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク調整範囲(mm)0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT63-2500 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT63-2500SMC
77,980税込85,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)2500
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT63-250Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT63-250ZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT63-225Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT63-225ZSMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)225クッション(-) エアクッション金具(N) 揺動受け金具リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT50-250Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT50-250ZSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT50-250KZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT50-250KZSMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン金具(N) 揺動受け金具磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT50-25Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT50-25ZSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT50-25AZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT50-25AZSMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-250Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-250ZSMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-25Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-25ZSMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-25AZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-25AZSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
...
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら