ハンドル、取手 :「発条」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取手部に板バネを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(止め金具)BSP、(板ばね)SK、(リベット)SV、(モールド)エラストマー、(金具)BSP/(止め金具)Cr<梨地>、(金具)Ni
色グレー(灰青緑)
RoHS指令(10物質対応)対応
トランク取手の角型です。バネ付はハンドルがぶらつきません。
用途計測機器・小型ボックス等
材質SWRM、SPCC、BSW、C5210
部品名称ハンドル、ベース、ピン、板バネ
表面処理-
許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
付属品座金、ばね座金、六角ナット各2個
RoHS指令(10物質対応)対応
薄形でスマートなデザインのハンドルです。取付けネジ等が表面に現れず、突起部分も有りませんので、あらゆる機器、装置等に違和感無くご使用いただけます。
用途各種携帯用試験器・測定器・事務機器・理工学機・医療機器等
材質/処理(グリップ)エラストマー、(板バネ)SUS301、(カバー、ベース)ABS、(サポート)SUS303、(スペーサー)SUS304/(グリップ)黒色、(カバー、ペースト)黒色、(サポート、スペーサー)生地
質量(g)75..2
垂直許容荷重(N[kgf])545[55.5]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
用途恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等
材質SCS13、SUS304、SUS、SCS13
部品名称ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー
表面処理バフ研磨
操作方法締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性・耐火性に優れ、また取付板厚の範囲も広くなっています。
キハンドルはA点、B点、D点それぞれ押し込まないと回転できないため、蓋を持ち上げる時などは本体から脱落することはありません。
キハンドルはA・B間90°回転です。A点でのみ抜き差し可能です(1点抜き)。回転規制カムの簡単な組み替えによる左右兼用型です。Oリング使用の防水型です。
適用板厚:THA-421-1は、t2.0~t42.5THA-421-2は、t2.0~t22.5キハンドルはTHA-422やTHA-307Jをご使用ください。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤・浄水処理関係点検口マンホル蓋等
材質SCS13、SUS304、NBR、CR、SUS
部品名称本体、止め金具、Oリング、キャップ、パッキン、ブラケット、リングワッシャ-、ばね座金、六角ナット
表面処理バレル研磨、黒色
小型のスタンドハンドルです。
用途計測機器・オーディオ・各種試験機器等
材質ZDC、SUS304WP、ABS
部品名称割出台(1)、割出台(2)、コイルばね、カバー
表面処理グレー
操作方法機器両側のロックを同時に内側(図中矢印の方向)へ押し込み、そのまま任意の位置まで回転します。ロックより手を離します。ハンドルを振って、ロックの作動を確認しセット終了です。
ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用した平面ハンドルです。扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。取付面からの奥行が浅く、スペースの有効利用が可能です。THA-409Mは、マスターキー仕様が可能です。TL-326やTL-347と同じキーで操作が可能(受注生産)なため、組み合わせて使用することにより作業の効率化が図れます。
用途情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等※EMIシールドラック等の場合、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。
材質ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、C3713
仕様THA-409-2KおよびTHA-409M-2Kは、キャップの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は90°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。止め金具は付属しておりません。ハンドルが右回転の場合、THA-413が使用可能です。
型式左右兼用
部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、キャップ、シャフト、取付板、トラス小ねじ、サラばね、座金組込なべ小ねじ、サラ小ねじ、ラッチカバー、ロック、キー
表面処理ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、ZDC/SUS304、C3713
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。