蝶番 :「ヒンジ大型」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 50mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro ステンレススチール製バットヒンジねじ、 50 mm x 50 mm x 2 mmこのロングバットヒンジは Durable ステンレススチール製で、ドアパネルとキャビネットで使用するように設計されています。シンプルで不器用な設計により、堅牢な構造と組み合わせた信頼性の高い強度が実現されています。 側面は、溶接された 50 mm x 50 mm のリーフペアで構成されています。腐食に強く、非常に頑丈なグレード 304 ステンレススチール製です。大型サイズのため、このヒンジはより重い重量を支えることができ、長寿命の構造により、過酷な用途にも耐えられます。また、リベット留めされているステンレススチール製ヒンジピンにより、外れないようになっているため、安全な選択肢となっています。このヒンジには、 6 か所に穴開け加工が施され、簡単に位置合わせできます。皿穴は皿穴で、ねじを表面と平らに SIT できます。 ヒンジにはねじが付属しており、屋外やより過酷な環境での使用に適しています。特長と利点.グレード 304 ステンレススチール製バットヒンジ .長さ 50 mm .幅 50 mm .材質の厚さは 2 mm .皿頭固定穴 .自由な振動 .リベット留めヒンジピン .ネジが付いていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。