ステー :「ステンレス 研磨」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「材質」から絞り込む
ステンレス(21)
樹脂(2)
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。錆に強いオールステンレス製の製品です。
用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
ストローク(mm)120
仕上バレル研磨
ストッパー開時ロック
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方横開き
圧縮荷重(N)588
伸長(mm)300
ステー種類フットステー
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせるとロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、制御盤、通信機器、各種表示盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
付属品操作シール
仕上光沢バレル研磨
ストッパー全開時ロック
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|上開き|横開き
ステー種類ロック付重量用ステー
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
ストローク(mm)74
仕上バレル研磨
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
伸長(mm)200
ステー種類フラップステー
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。L-195型と同寸法の簡易版で、コストパフォーマンスに優れています。
材質(ケース)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(トップキャップ)ポリアセタール(POM)、(ブラインドリベット)アルミニウム合金、(ボトムブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(ボトム軸)ステンレス鋼、(トップブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(トップ軸)ステンレス鋼
ストローク(mm)62
質量(g)100
仕上(ケース)バレル研磨、(トップキャップ)素地、(ボトムブラケット)バレル研磨、(ボトム軸)素地、(トップブラケット)バレル研磨、(トップ軸)素地
ストッパー開時保持
適合扉高さ(mm)250~350(参考概寸)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])147(15)/1本
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
伸長(mm)195
最大扉高さ(mm)350
最小扉高さ(mm)250
ステー種類フラップステー
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。摺動部の樹脂パーツと樹脂カバーにより金属同士の摩耗を防止し、金属粉が飛散しにくい構造です。
ストローク(mm)62
仕上研磨
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
伸長(mm)215
ステー種類フラップステー
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
扉を開状態でロックするステーです。全開位置で解除プレートを押すと解除します。(セーフティーロック解除)。L-140Sと同じ取付ピッチです。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。上蓋、上開き、2つの扉開閉方向でお使いいただけます。
ストローク(mm)52
仕上バレル研磨
ストッパー全開時ロック
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上蓋|上開き
圧縮荷重(N)147
伸長(mm)140
ステー種類フラップステー
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)40
仕上光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類トルクステー
扉を多段階でロックできるステーです。 任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。L-140Sと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
ストローク(mm)52
仕上バレル研磨
ストッパー多段階ロック
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])58.8[6]
開き方上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)58.8
伸長(mm)140
ステー種類フラップステー
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状態になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)85
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
伸長(mm)171
ステー種類その他ステー
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状態になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)120
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
伸長(mm)249
ステー種類その他ステー
小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。蓋の質量により2種類のばねの強さが選べます。側板付と背板付の2通りの取付位置があり、側板付には右仕様、左仕様があります。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
仕様(扉モーメント)約294N・cm[30kgf・cm]以下/1本
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
ステー種類スプリングステー
小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(アーム)ポリアセタール
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
ステー種類スプリングステー
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など
左右区別左
仕様左用
付属品操作シール
質量(g)630
仕上光沢バレル研磨
ストッパー全開時ロック
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])1470[150]
圧縮荷重(N[kgf])588[60]
開き方上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)588
伸長(mm)395
ステー種類ロック付重量用ステー
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など
左右区別右
仕様右用
付属品操作シール
質量(g)630
仕上光沢バレル研磨
ストッパー全開時ロック
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])1470[150]
圧縮荷重(N[kgf])588[60]
開き方上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)588
伸長(mm)395
ステー種類ロック付重量用ステー
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など
左右区別左
仕様左用
付属品操作シール
質量(g)650
仕上光沢バレル研磨
ストッパー全開時ロック
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])1470[150]
圧縮荷重(N[kgf])588[60]
開き方上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)588
伸長(mm)395
ステー種類ロック付重量用ステー
1本
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など
左右区別右
仕様右用
付属品操作シール
質量(g)650
仕上光沢バレル研磨
ストッパー全開時ロック
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])1470[150]
圧縮荷重(N[kgf])588[60]
開き方上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)588
伸長(mm)395
ステー種類ロック付重量用ステー
1本
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機構付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。・初期トルクは±20%になります。・連続開閉するキャビネットには使用しないでください。・本製品には潤滑剤を塗布しないでください。・2本以上で使用する時は、取付位置の寸法を一致させてください。
仕様右用
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)100
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)3
最大トルク(kgf・cm)30.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機構付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。・初期トルクは±20%になります。・連続開閉するキャビネットには使用しないでください。・本製品には潤滑剤を塗布しないでください。・2本以上で使用する時は、取付位置の寸法を一致させてください。
仕様左用
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)100
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)3
最大トルク(kgf・cm)30.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造で、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効利用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機能付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。
仕様左用
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)1.5
最大トルク(kgf・cm)15.3
・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造で、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効利用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機能付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。
仕様右用
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)1.5
最大トルク(kgf・cm)15.3
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ステンレス鋼製ミニフラップステーL-SL140をワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめこむだけで簡単にステーに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
アズワン品番64-6786-21
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|上開き
ステー種類関連部品
1セット
¥799
税込¥879
4日以内出荷
ステンレス鋼製ミニ多段階ステーL-FS140をワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめ込むだけで簡単にステーに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
アズワン品番64-6784-75
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|上開き|横開き
ステー種類関連部品
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)198
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
L-100S、L-140Sを木製扉に取り付けるためのワンタッチ取付ブラケットです。最後にキャップをはめ込むことで固定できるブラケットです。
適合L-100S、L-140S
セット内容アームブラケット×1、ケースブラケット×1、固定キャップ×2
仕上光沢バレル研磨
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き|上蓋
ステー種類関連部品
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
ミニフラップステーL-200Pをワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめこむだけで簡単にステーに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
アズワン品番64-6783-86
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き|上蓋
ステー種類関連部品
1セット
¥519
税込¥571
当日出荷
ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
質量(g)69
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上光沢バレル研磨
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上光沢バレル研磨
質量(g)950
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ソフトダウンステーNSDX型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品AS-NSDX-A:十字穴付トラス小ねじM4×5(ステンレス鋼) AS-NSDX-B:なし
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。