ラッチ :「ステンレス 研磨」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類多連
奥行(mm)72
仕上Zwei L仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×16
トラスコ品番440-3967
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)27
種類標準
奥行(mm)34.7
仕上バレル研磨
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
耐荷重(N)52
吊下荷重N(kgf)(平面横取付時)52[5.3](天井取付時)104[10.6]
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。蓋などに直接引っ掛けて使用します。シーリングピンに適応しています。
種別スプリングテンションタイプ
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)13.1
質量(g)23
仕上バレル研磨
許容荷重(N)215
許容荷重(N[kgf])222[22]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)26
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
質量(g)88
引張荷重(N)147(締代0.5mmの場合)
材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)280
吊下荷重N(kgf)372.4[38]
奥行(mm)80
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)380
付加機能なし
レバーを起こすとラッチが引っ込み、扉が開けられます。防水用のパッキン付です。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
タイプシリンダーなし
仕上鏡面研磨
材料(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(ラッチボルト・カム)鋼/有色クロメート(シリンダー)亜鉛合金/クロームめっき
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付けできます。縦使いと横使いのどちらにも対応しています。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12
トラスコ品番440-3673
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)29
種類標準
奥行(mm)33.3
仕上バレル研磨
取付け方法壁付け
付加機能可動
耐荷重(N)78
吊下荷重N(kgf)(平面横取付・入隅縦取付時)58.8[6](平面縦取付・出隅縦取付時)78.4[8](出隅横取付時)29.4[3](入隅横取付時)54.9[5.6]
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。シーリングピンに適応しています。
種別スプリングテンションタイプ
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)13.3
質量(g)35
仕上バレル研磨
適合フック07-613SS、03-633SS、001-600CLRSS
許容荷重(N)205
許容荷重(N[kgf])212[21]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。本製品はラッチ本体とプッシュつまみのセットです。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3x25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1x10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1x28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
材質(ケース)ABS樹脂・亜鉛合金(つまみ本体・カバーリング)ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ラッチ本体・ラッチ受座)ASB樹脂/ブラック
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)100
種類つまみ付プッシュ型
適合板厚(mm)13~23
取付け方法埋込タイプ
色(本体)Zwei L仕上
保持力N(kgf)98[10]
保持力(N)98
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。セーフティーロック付もあります。
仕様セーフティーロック付
種別スプリングテンションタイプ
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)22.8
質量(g)162
仕上バレル研磨
適合フック01-1273SS、02-1273SS、06-625SS
許容荷重(N)235
許容荷重(N[kgf])235[24]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
種別スプリングテンションタイプ
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)58
仕上バレル研磨
適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS、01-613SS、02-613SS、03-613SS、07-613SS、03-633SS、01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS、02-1123SS、03-1123SS、001-600CLRSS
許容荷重(N[kgf])36[3]
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)
材質ステンレス鋼
質量(g)125
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
トラスコ品番158-3403
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
高さ(mm)18.4
質量(g)58
許容荷重(N)29
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。セーフティーロック付もあります。
仕様セーフティーロックなし
種別スプリングテンションタイプ
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)22.8
質量(g)162
仕上バレル研磨
適合フック01-1273SS、02-1273SS、06-625SS
許容荷重(N)235
許容荷重(N[kgf])235[24]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
キャッチ時にばねが見えないため、シンプルな外観です。
材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)6.2
質量(g)6
仕上(本体、受座)バレル研磨
許容荷重(N)100
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
掛代の調節が簡単にできます。
仕様掛代調節機能付
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)50
仕上バレル研磨
適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS
許容荷重(N[kgf])666[68]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。解除防止ばね付です。
種別標準型
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)13.9
質量(g)30
仕上バレル研磨
適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS
許容荷重(N)539
許容荷重(N[kgf])539[55]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。シーリングピンに適応しています。
種別標準型
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)13.3
質量(g)45
仕上バレル研磨
適合フック02-1123SS、03-1123SS、001-600CLRSS
許容荷重(N)441
許容荷重(N[kgf])447[45]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
種別標準型
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)14.3
質量(g)30
仕上バレル研磨
適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS
許容荷重(N)539
許容荷重(N[kgf])539[55]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など
付属品受座フック
適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ファスナー用の受座フックです。
適合(ファスナー)30-570SS、30-502SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)50-546SS、27-633SS、55-547SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ファスナー用の受座フックです。
適合(ファスナー)50-546SS、27-1123SS、27-633SS、55-547SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。
適合(ファスナー)50-546SS、61-1610SS、60-1610SS、61-1750SS、60-1750SS、55-547SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。
適合(ファスナー)50-546SS、61-1610SS、60-1610SS、61-1750SS、60-1750SS、55-547SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロックなし、掛代調節機能付
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)22.8
質量(g)171
仕上バレル研磨
許容荷重(N)1372
許容荷重(N[kgf])1372[140]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロック付、掛代調節機能付
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)20.7
質量(g)76
仕上バレル研磨
適合フック01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS
許容荷重(N)1470
許容荷重(N[kgf])1470[150]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)50-546SS、55-547SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)50-546SS、27-1123SS、55-547SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
欠品中
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など
付属品受座フック
適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、27-633SS、55-547SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらファスナーを引き上げると解除できます。シーリングピンに適応しています。
適合(ファスナー)41-1292WBSS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。
適合(ファスナー)50-546SS、61-1610SS、60-1610SS、61-1750SS、60-1750SS、55-547SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロックなし、掛代調節機能付
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)22.8
質量(g)162
仕上バレル研磨
適合フック03-502SS、01-1273SS、02-1273SS、06-625SS
許容荷重(N)1891
許容荷重(N[kgf])1894[193]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロック付、掛代調節機能付
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)20.7
質量(g)80
仕上バレル研磨
適合フック01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS
許容荷重(N)1470
許容荷重(N[kgf])1470[150]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)50-546SS、61-1610SS、60-1610SS、61-1750SS、60-1750SS、55-547SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)50-546SS、61-1610SS、60-1610SS、61-1750SS、60-1750SS、55-547SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など
付属品受座フック
適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ファスナー用の受座フックです。
適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
1
2
3
次へ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。