ボックス/カバー :「パーツbox」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
適合リップ溝形鋼;H75~200、A45~75、C15~20
表面処理電気亜鉛めっき
1箱(20個)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9
表面処理電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)
適合ボックス2,3,4,5個用鋼製・樹脂製スイッチボックス
1箱(20個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
間柱に全ねじを貫通させずに支持できるでの開口の対面側がふさがっているドア回り等でも加工なしでボックスを支持します。
浅形アウトレットボックス(平カバー付き)の施工の他、長穴を使用すると深さ25~48mmのボックスの支持もできます。
開口の無い間柱にも取付けできます。
PF管をワンタッチで支持できます。
支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。
別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。
材質ポリアセタール
別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)を角間柱から離して施工する場合や、並列に施工する場合に使用します。
支持具をスライドできるため容易に位置決めができます。
適合間柱:45mm以上支持具:MBSPF□、MBSC2
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
ボックスは、タッピンねじ1本で固定できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
適合ボックス1.2個用銅製・樹脂製浅形スイッチボックス
1箱(20個)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
軽量間柱へ容易にダクターを固定できます。
盤などの取り付け作業の省力化がはかれます。
附属のタッピンねじの使用により、間柱の開口のない面にも取り付けできます。
間柱開口部に押し込むだけで簡単に取り付けできます。
PF管16、22を兼用できます。
適合(PF管)呼び:16、22外径:23、30.5
材質ABS樹脂
1箱(20個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
角間柱を貫通させずに全ねじボルトを取り付け、ボックスを支持できます。
ボルト位置ゲージにより、位置調整が簡単に行えます。
適合(角間柱)40×40、45×40、50×40(全ねじボルト)W3/8
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板製ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
任意の位置へ簡単に穴あけできます。
適合MAKC25A
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
塗代カバーを壁面とぴったり接するように取り付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(U)
手動式なので電源がいりません。
溶接と違い火気の心配がいりません。
カシメ後、ランナーの表面はフラットな仕上がりなので壁を貼る際に作業が楽です。
長さ(mm)420
質量(kg)1.2
1台
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
ボックス/カバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。