建築金物 国元商会 【通販モノタロウ】

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。

検索条件:
ブランド名国元商会

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. KSステンレス防鼠材 国元商会

販売価格 ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
国元商会 KSステンレス防鼠材 1個

【特長】オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく心配がなく半永久的。 開口率は74%、通気量を充分確保。 釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。

建築金物 > 木造住宅接合金物 > 床下材 > 防鼠材・水切り
注文コード 品番 内容量 寸法(mm) タイプ 販売価格 出荷目安 数量
49757548 1541200 1個 1000×35×15 L型 ¥759 2営業日後以内
49757557 1541210 1個 1000×35 I型 ¥399 2営業日後以内

2. KSダイカラット・靭 国元商会

販売価格 ¥539
2営業日後以内
国元商会 KSダイカラット・靭 1個
レビュー:(1)

【特長】高強度・高耐久・全周換気。 吸震という新発想のステンレススペーサー。 【寸法(mm)】121×103×20

建築金物 > 木造住宅接合金物 > 床下材 > 基礎パッキン
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
49757532 1553300 1個 ¥539 2営業日後以内

3. KSコボットステンロッド 国元商会

販売価格 ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
国元商会 KSコボットステンロッド 1本
レビュー:(1)

【特長】壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。

建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物
注文コード 品番 内容量 サイズ 販売価格 出荷目安 数量
59737274 1552320 1本 M10×2000 ¥2,990 3営業日後以内
59737283 1552322 1本 M10×2200 ¥3,190 3営業日後以内
59737292 1552324 1本 M10×2400 ¥3,190 3営業日後以内
59737308 1552326 1本 M10×2600 ¥3,790 3営業日後以内
59737317 1552328 1本 M10×2800 ¥3,790 3営業日後以内

4. KSコボット〈壁用〉ステンブレースセット 国元商会

販売価格 ¥19,900
国元商会 KSコボット〈壁用〉ステンブレースセット 1セット
レビュー:(1)

【特長】壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。 【セット内容】コボット本体×4個専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)接続金具(M10左右)×2セット

建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
59737265 1551120 1セット ¥19,900 3営業日後以内

5. KS束一発 国元商会

販売価格 ¥1,190
3営業日後以内
国元商会 KS束一発 1個

【特長】独自のレバー操作で施工一発調整が可能! 必要な高さまで、素早く調整できます。 大引のレベル出しが確実に行えます。 ボルトと本体をがっちりと固定します。 圧倒的な施工性で大幅な省力化を実現します。 耐久性抜群で錆びに強いZAM鋼板採用。 木より樹脂より、高耐久・長寿命。 【推奨接着剤】セメダイン「フロアロック110neo」、コニシ「ボンド束職人」、サンスター「ペンギンセメント935H」

建築金物 > 木造住宅接合金物 > 床下材 > 床束・鋼製束
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
63683655 1557100 1個 ¥1,190 3営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります