建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
3,686件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 表面処理ユニクロメッキ 材質 頭部形状丸型
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質SUS304
1巻
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

鉄線にメッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。 材質 質量(kg)約1 表面処理メッキ
1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 頭部形状J型 線径(Φmm)6 表面処理ユニクロメッキ
1本ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストッパー ドア用 マグネット式 モノタロウ 動画あり
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。 付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
材質鉄・ステンレス・ゴム 高さ(mm)260 付属品補助用板(1枚) 幅(mm)45
1個
999 税込1,099
当日出荷

軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。 表面処理防錆油塗 材質なまし鉄線 質量(kg)約3
1巻
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 適合扉幅(mm)900以下 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール 本体寸法(mm)229×50×48 勝手左右兼用 耐久性30万回 ストップ角度70~180度まで タイプパラレル型
1台
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。 グリーン 質量(kg)約1 材質鉄+ビニール被覆
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 材質Q235B(SS400相当) アングル寸法(mm)30×30×3 長さ(mm)約995 タイプ歩道用 ピッチ並目 表面処理亜鉛メッキ バー高さ(mm)約19 形状並目 プレーン 許容差±3mm 等分布荷重(kN/m2)約5 高さ(mm)約30 ピッチ(mm)約33
1枚
特価
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途物干し 材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ 材質(エンドキャップ)ポリプロピレン パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
1本ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クーラーキャップ 樹脂製 モノタロウ 動画あり
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。 種類クーラーキャップ 材質(パッキン)エラストマー ホワイトグレイ 材質(本体)ABS樹脂
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


金具 棚受け用 モノタロウ 動画あり
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番 材質ステンレス
1袋(2枚)ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数190~200
1箱(16kg)ほか
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 タイプTタイプ 付属品束1本にビス4本、釘2本 仕様ゴム板貼り 表面処理ダクロメッキ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,090 税込1,199
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ばんせん モノタロウ 定期注文
現場作業での定番ナマシ番線!
用途建築現場での工作物等の結束などに。 材質 表面処理防錆処理 本数200~
1箱
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
種類丸型フード付ガラリ 材質SUS304 金網14メッシュ 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井施工開口寸法(mm)454×454 材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製 寸法(mm)465×465×30 内枠ボード材切断寸法(mm)412×412 適合板厚(mm)20~28 セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5) 仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき 取扱説明書(1.1MB) シルバー
1台
1,090 税込1,199
当日出荷

1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

○bを外して、大口径で使用することもできます。
材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型 材質ABS樹脂
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304 仕上#400研磨
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
1個ほか
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 高さ(mm)約30 ピッチ並目 表面処理亜鉛メッキ ピッチ(mm)約30 許容差±3mm 等分布荷重(kN/m2)約5 材質Q235B(SS400相当) 形状並目 プレーン タイプ歩道用 長さ(mm)約993 バー高さ(mm)約19 アングル寸法(mm)30×30×3
1枚
特価
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 仕様養生袋有り 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) 耐荷重片開きで30kg 適合D30
1本
2,790 税込3,069
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 材質/仕上ステンレス(SUS304) 穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途マンホールのフタを外す時に使用します。 幅(mm)(持ち手)110 全長(mm)310 トラスコ品番416-2579 質量(g)640
1セット(2本組)
1,990 税込2,189
当日出荷

取手 マンホール・グレーチング用 モノタロウ 動画あり
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに 吊上能力(kg)500 材質スチール 仕上ニッケルメッキ
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプLタイプ 付属品束1本にビス4本、釘2本 材質 仕様ゴム板貼り 表面処理ダクロメッキ
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質6ナイロン
1箱(150個)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります