建築金物 :「締付ミニ円盤」の検索結果
取付が簡単なコネクターです。
用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具
寸法A(mm)6
取付ドライバータイプ:PZ2プラスまたはマイナス、ドリル深さD:9.5+0.2mm、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離(24または34mm)、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ボルト用下穴:Φ7または8mm、連結ボルトの選択による、ケーシングΦ:12または15mm
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様板厚12mm 以上
1セット(100個)
¥3,398
税込¥3,738
23日以内出荷
取付が簡単なコネクターです。
用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具
寸法A(mm)6
板厚(mm)12以上
有効深さ(mm)ドリル深さD:9.5+0.2
寸法(Φmm)ケーシング:12または15
取付ドライバータイプ:PZ2プラスまたはマイナス、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ボルト用下穴:Φ7 または 8mm 、連結ボルトの選択による
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様つばなし
1セット(100個)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
可動棚用のコネクターです。棚コネクター
用途可動棚
寸法A(mm)8
板厚(mm)16
取付ドリル深さ D:12.7mm
材質PS
仕様ヒダあり
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。