建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
特価
本日1月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000023230120
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
サビに強いステンレス製針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質ステンレス(SUS304)
ベーシックな針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質鉄・亜鉛メッキ
結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。
使いやすいU字タイプ。
線径(Φmm)0.8(鉄線)
質量(g)200
番手#21
材質/処理なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
材質スチール
板厚(mm)2
穴径(mm)5
関連資料商品特長
簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
丈夫なピアノ線です。鉄線や真鍮線よりも非常に硬くて丈夫です。
用途ガーデニングから工作材料など様々な場面でご利用いただけます。
材質SWC
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい中巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。
材質鉄・塩化ビニール被膜
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質真鍮
こんなお得な商品も!

U字結束線 (10kg)
モノタロウ
¥3,290~
税込¥3,619~
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。使いやすいU字タイプです。
用途鉄線結束など。
線径(Φmm)0.8(鉄線)
材質なまし鉄線
サビに強いステンレス製針金に強加工した針金です。磁性があります。
用途バネ材などに。
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

U字結束線 ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
錆に強いステンレス製。
用途鉄筋などの結束に。
線径(mm)0.8
材質SUS304
質量(g)200
番手21
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
材質鉄 黒塗装
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
使いやすいボビン巻きです。
用途ホビー・手芸・工作に。
長さ(m)10
材質ステンレス(SUS304)
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
熱伝導率に優れた銅製針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質銅
質量(kg)1
針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。鉄材にユニクロメッキを施した商品です。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。
材質鉄・亜鉛メッキ
頭径(Φmm)6
材質ステンレス(SUS-XM7)
色頭部 ホワイト
棚受け金具棚受アクセサリー
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい小巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。
材質鉄・塩化ビニール被膜
材質スチール
質量(g)136
表面処理三価ユニクロ
板厚(mm)2
穴径(mm)5
関連資料商品特長
材質スチール
質量(g)170
板厚(mm)2
穴径(mm)5
関連資料商品特長
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途ジョイント及びあらゆる補強に。
材質スチール(SPHC)
材質スチール
長さ(mm)(折り返し)47
タイプ異型J型
表面処理ユニクロ
径(mm)6
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
厚さt(mm)3.2
幅(mm)40
長さ(mm)90×45
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
用途波板とアングルや母屋材の接合に。
材質スチール
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)8
ねじの呼び4mm
穴径(mm)5
関連資料商品特長
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜されたアルミ線。
線径(mm)3.2
長さ(m)10
トラスコ品番114-2476
材質アルミ・ポリ塩化ビニール被膜
色黒
質量(g)146
番手10
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
Z認定かすがい!部材上下の接合に!
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
規格Zマーク金物
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利!
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。シートを押さえ固定したい時に。
胴部形状ストレート
床断熱材の厚みに応じて自由に施工することができます。ステープル形状のため断熱材の上面に熱が伝わりにくい
用途床断熱材を根太上面とほぼ面一になるように敷設する支持金具です。
材質SUS304
質量(g)4
1箱(50個)
¥599
税込¥659
当日出荷
緑色の樹脂で被覆した針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線。とげの部分はアルミ製です。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。
材質(鉄線)鉄、(ビニール被膜・とげ)アルミ
色緑
番手14
太さ(mm)2
波板取り付けをワンタッチで簡単に施工できます。
用途波板の取り付けに。
寸法A(mm)15..5
外径(Φmm)(亀座)19.3
材質ポリアセタール共重合体
高さ(mm)(スポンジ)7
太さ(mm)(ボルト)4.2
スポンジ径(Φmm)19.4
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器