建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個 セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2 材質天然木(ゴム集成材) ナチュラル エコマーク認定認定 耐荷重(kg)80 エコマーク認定番号06115005
1本
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製なので錆びにくい。又釘付き。
用途工事現場や立入禁止区域などに。フェンスや塀に巻き付けて不審者の侵入防止に。 ワイヤー径(Φmm)約1.6 材質ステンレス(SUS304) 番手#16
1巻
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス棚柱(注文コード:36682055)用のフックになります。
材質SUS430 仕様ゴム無、養生シート無 厚さ(mm)0.8 棚受け金具棚柱用
1個
42 税込46
当日出荷

ステンレスブラケット 大阪魂 動画あり
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)SUS304/ヘアライン 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)5 寸法C(mm)16 穴数4 棚受け金具L型棚受け
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



材質 タイプLタイプ 仕様ゴム板貼り 付属品束1本につきビス4本、釘2本 表面処理ダクロメッキ
取扱い終了

タイプTタイプ 仕様ゴム板貼り 付属品束1本にビス4本、釘2本 材質 表面処理ダクロメッキ
取扱い終了

材質(ハンドル)亜鉛合金、(ラッチ)プレス鋼板 バックセット60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm)35~45 種類レバーハンドル 表面処理(ハンドル)ステンニッケル、(ラッチ)亜鉛メッキ 適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱い終了

鋼管に0.1mmSUS鋼を巻き付けています。
用途ハンガーパイプ、物干し、手摺などに 材質スチール、SUS304 仕上#400研磨(横目) 寸法許容差(mm)±0.2
取扱い終了


材質炭素鋼 規格Zマーク表示金物 表面処理溶融亜鉛めっき(有色クロメート)
取扱い終了

床組および小屋組の隅角部の補強に使用します。火打土台としても使用できます。
材質JIS G3302(溶融亜鉛めっき鋼板) 規格Zマーク表示金物 表面処理溶融亜鉛めっき 使用接合具(平くぎ)6-ZF55、(小型角座金)2-W2.3×30、(六角ボルト・六角ナット)2-M12、(角座金)2-W4.5×40
取扱い終了

小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。
付属品六角ナットM12×1個 規格Zマーク金物 全長L(mm)280 使用接合具(六角ボルト)1-M12、(六角ナット)2-M12、(角座金)2-W4.5×40
取扱い終了

Zマーク金物
付属品六角ナットM16×1個 材質炭素鋼 規格Zマーク表示金物 ねじ径M16 表面処理電気亜鉛めっき(有色クロメート)
取扱い終了

Zマーク金物
ねじ径M12 ねじ長さ(mm)60 付属品六角ナットM12×1個 材質炭素鋼 規格Zマーク表示金物 表面処理電気亜鉛めっき(有色クロメート)
取扱い終了









材質/仕上アルミ/アルマイト 種類自在式 耐荷重(kg)単品のスパンで片側20
取扱い終了










『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります