建築金物 :「真鍮 鏡面仕上げ」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
フリーピッチですので取り付け下地巾を選びません。最大ピッチはサイズ600は550mmサイズ400は350mm~最小ピッチは25mmです
材質真鍮、真鍮+ステンレス
高さ(mm)75
径D(Φmm)25
座幅(mm)19
サイズ(mm)【付属ビス】5.1×50、8×40ナイロンプラグ
材質真鍮、ステンレス
色クローム
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法H(mm)77.5
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)25
仕上【パイプ部分】鏡面仕上
寸法H1(mm)60
寸法W(Φmm)60
材質真鍮+ステンレス
寸法H(mm)31
寸法D(Φmm)12
仕上鏡面・金
サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
両面用です。
材質ステンレス+真鍮
高さ(mm)70
径(Φmm)【D1×D2】35×19
座幅(mm)【W】Φ34
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
材質真鍮
幅(mm)【リング】160
高さ(mm)【リング】120
奥行(mm)30
サイズ(mm)【付属ビス】4.1×20
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。