建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
66件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付 ST
1セット
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)33〜41
1セット
3,190 税込3,509
当日出荷

シルバー(ステンレスヘアライン)
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付 SV 勝手左右勝手共用 適合扉厚(mm)33〜41 バックセット64 関連資料寸法図
1セット
7,990 税込8,789
当日出荷

U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)33〜41
1セット
3,990 税込4,389
当日出荷

美和ロックレバーハンドル錠
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

美和ロックシリンダー(U9)
1個
2,390 税込2,629
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)33〜41
1セット
3,290 税込3,619
当日出荷

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)36
1セット
3,190 税込3,509
当日出荷

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
付属品鍵3本付 ST
1セット
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB 適合扉厚(mm)22〜40 関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
6,990 税込7,689
当日出荷

美和ロックBHE.プラカバー
対応機種BHE/AM(L)/T(R)AE/ALME
1個
529 税込582
当日出荷

材質非常カバー枠:ABS樹脂 トラスコ品番763-2924 長さ(mm)77 寸法(mm)(扉接地面からカバーまで)84 質量(g)75
1個
3,980 税込4,378
当日出荷

非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST 適合扉厚(mm)33〜42
1セット
5,890 税込6,479
当日出荷

電気錠のリード線を2本に変換するアダプターです。
対応電気錠:AUS/AUT/AUR/APPT/APPR/ALGT/ALGR/APBT/APBR/ALA/ALG/ANS/AL3M/AFF/AST/ASR/EML チューブ色保護:緑
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

美和ロックFKL.カード
美和ロックオリジナルフォーマットのFeliCa対応カードです。
対応フェリカ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

美和ロック引戸錠
1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
バックセット100mm ビスピッチ(mm)110
1組
12,900 税込14,190
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ室内錠 適合扉厚(mm)25 長さ(mm)(フロント)100 幅(mm)(フロント)25
1組
5,990 税込6,589
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美和ロック握り玉錠
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

電池式ランダムテンキーロック。自動施錠タイプ。暗証番号は最大10桁〜最少4桁を3通りまで記憶できます。電池はリチウム電池(2CR5)で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。非常用のキーが付属しています。
SG 適合扉厚(mm)33〜41 バックセット64
1セット
57,800 税込63,580
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
付属品鍵3本付 適合扉厚(mm)36 仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型 材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
1セット
7,390 税込8,129
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST 適合扉厚(mm)33〜41
1セット
5,890 税込6,479
当日出荷

錠のデッドボルトの動きを施開錠信号として出力するストライクです。
付属品鉄・木用ビス(各2本) 寸法H(mm)110 寸法W(mm)25
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

美和ロック通電金具
扉と枠間を通線するための彫り込みタイプの通電金具です。
芯数9芯 取付け方法扉・枠彫り込み型
1個
6,390 税込7,029
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など 仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定) 使用温度範囲(℃)-10〜+50(結露、氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24 定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA〜100mA リード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線 関連資料寸法図
1セット
37,900 税込41,690
当日出荷

面付型電気錠通電金具。コードも2800mmで扉内を通し、電気錠まで届きます。
1個
3,890 税込4,279
当日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L 記号(フロント)HBZSP-3 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)110
1組
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美和ロック操作表示機
電気錠操作盤と接続し電気錠を操作する表示器です。
1個
6,290 税込6,919
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美和ロックDENコード9C
美和ロック製品対応の電気錠〜通電金具〜制御盤間の配線ケーブルです。
仕様接続用コネクター付属 芯数9芯
1個
2,590 税込2,849
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美和ロック本締錠
1個
3,390 税込3,729
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,290 税込5,819
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

美和ロック電気ストライク
対応機種MIWA AS シルバー(ステンレスヘアライン) 適合扉厚(mm)33〜41
1個
29,900 税込32,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美和ロック電気錠
1個
6,390 税込7,029
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)上下L 適合扉厚(mm)30 バックセット31mm ビスピッチ(mm)82
1組
17,900 税込19,690
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット64mm 適合扉厚(mm)30 形状(フロント)上下L 寸法(mm)1 タイプ室内錠 記号(フロント)BMSP ビスピッチ(mm)60
1組
5,590 税込6,149
当日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平/L付 適合扉厚(mm)25〜37 バックセット100mm ビスピッチ(mm)60・70・80・90・110
1組
13,900 税込15,290
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります