建築金物 :「ステンレス 鏡面研磨」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸当り付きです。欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。
用途ガラス扉 付属品M6六角穴付きネジ(2種類) 各3本、六角レンチ1本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスフック
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3木ネジ×2本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
10日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスフック
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3木ネジ×2本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスソケット
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×3本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 形状ソケット 寸法(mm)25 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用ノブ
エコ商品
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨(MST) 取付穴寸法(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジ
エコ商品
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉 付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)~800 適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
10,998 税込12,098
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジ
エコ商品
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉 付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)~800 適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
10,998 税込12,098
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス壁用手摺ブラケット
エコ商品
壁面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様首振り/平受タイプ 仕上鏡面研磨(MST) 推奨ねじ#4.8皿木ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 分野インテリア
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

左右兼用型です。 ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 取り付けが簡単なブラケット方式です。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 区分建築 仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨 操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm)1.0~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 取手ケース取手
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス3連フック
エコ商品
・フック部分は回転するため、任意の角度で使用できます。
付属品皿タッピングネジ2本、ブラグ2個 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用手摺ブラケット
エコ商品
ガラス板面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303) 仕様首振り/平受タイプ 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)12~26 分野インテリア
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックス(前締めタイプ)
エコ商品
ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラス板を保持するための固定金具です。 奥行き方向の調整ができます。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。
材質ステンレス 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスゲンコ通シ型
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 形状直通 寸法(mm)25 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスゲンコ止メ型
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 形状直止 寸法(mm)25 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス面付け型フィックス
ガラス板を壁面に固定する金具です。 ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨(MST) 施工内容壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込みます。ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。 関連資料(0.37MB)
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスL型バーハンドル
エコ商品
ガラス扉用バーハンドルです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)550 仕上鏡面研磨 取付穴径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手 適合ガラス厚(mm)8~12 分野建築
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックス(前締めタイプ)
エコ商品
ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 奥行き方向の調整ができます。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。
材質ステンレス鋼(SUS-303) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス面付け型フィックス
エコ商品
ガラスを壁面に固定する金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-303) 仕上鏡面研磨 操作方法壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込む事でガラスを固定して下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ガラス扉に挟み込む戸当りです。・ガラス面から持ち出し、開扉した際にガラスと垂直になる面に戸当たりが当接します。・ガラス厚10mmの場合、扉両面にスポンジゴムを各1枚貼って下さい。・ガラス厚8mmの場合、スポンジゴムを戸当り側に1枚、反対側に2枚重ねて貼って下さい。
用途ガラス扉 仕様【左右勝手の変更方法】バー部を外し反転させて再度組み直して下さい。 付属品スポンジゴム3個 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ゴム材(SBR) 取付方式扉上部両面にスポンジゴムを貼り付け、金具を差し込み、シーリング剤を充填し固定して下さい。 仕上鏡面研磨(MST)+黒色 適合ガラス厚(mm)810
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。 取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/70kg(4個使用・垂直取付時) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)445 仕上鏡面研磨 取付ねじM10ボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 横方向奥行き方向の2方向に調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)612 仕上鏡面研磨 取付ねじM10キャップボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。 取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)361 仕上鏡面研磨 取付ねじM10ボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

OT-G380-SUS ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ) ジョー・プリンス竹下 動画あり
ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 横方向奥行き方向の2方向に調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)330 仕上鏡面研磨 取付ねじM10キャップボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。 対応ガラス厚:8~12mm
付属品M6六角穴付ネジ(L=18)×3本、六角レンチ×1本 ※8~10mmの場合、取付ネジはL=15を使用してください。※12mmの場合、取付ネジはL=18を使用して下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックス(前締めタイプ)18~28mm
エコ商品
重量用対応です。ガラス板を保持するための固定金具です。ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。 。。【施工スムーズ】ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。【位置調整】ガラスガラス吊り込み時、ガラスの位置調整ができます。奥行き方向約4mmの1方向
用途ガラス固定 材質ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(kg)110 (4個使用・垂直取り付け時)※使用条件により異なります。 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)18~28
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ガラス扉用戸当り
ガラス扉に挟み込む戸当りです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。OT-B090-SUS、OT-B170-SUSの受金具としても使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-430)+ゴム材
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります