建築金物 :「ネジ スペーサー」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下調整用樹脂スペーサー
エコ商品
枠側の下チリに取り付け、扉の垂れ下がりを防ぎます。 ネジ2本で後付けできます。 高さを調整するためのスペーサーとしても使用できます。
用途各種キャビネット汎用 材質ポリアミド(PA66-GF30) 仕上黒色 推奨ねじM4トラス小ねじ、(後付けの場合)M4タッピンねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷

ジョー・プリンス竹下調整式ダイカストクレセント 右勝手
エコ商品
オートロック機能付きです。施解錠位置で自動的にツマミがロックされます。3方向に位置調整が可能です。(縦方向:11mm、横方向:12mm、奥行方向:13mm)
用途鋼製建具等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 付属品スペーサー1個、M4なべ小ネジ2本 操作方法ツマミを操作する際はロック解除ボタンを押しながら回転させます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックス PE-32HT
エコ商品
ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。六角棒スパナで固定します。
材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地 推奨ねじ六角穴付きボルトM8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックス PE-32YT
エコ商品
ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地 推奨ねじ六角穴付きボルトM8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックス PE-32ST
エコ商品
ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。
材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地 推奨ねじ六角穴付きボルトM8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックス PE-40ST
エコ商品
ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。
材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地 推奨ねじ六角穴付きボルトM8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

TOSOレガート Mセット
エコ商品
インテリア性と機能性を兼ね備えた木目調レール
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モダンを引き立てる、フラットデザイン
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(ABS樹脂、天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

インテリア性と機能性を兼ね備えた木目調レール
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

天然木ならではの木目の表情がナチュラルな空間を演出。
材質レール(アルミニウム合金押出形材、天然木)、キャップ(天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、固定クリップ:アセタール樹脂) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります