建築金物 :「ホッチキス 棚」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
キズをつけたくない壁にキズをつけない。
別売の棚受けを使えば飾り棚を作ることも可能です。
用途玄関、廊下、リビング、子供部屋など、家の中の様々な場所に。
材質ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。
樹脂製なので、水拭きできて清潔です。
インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです)
玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。
リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。
洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど
付属品本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書
材質棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)2(静荷重/静止状態での荷重)
取付場所壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)][取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×440
質量(kg)0.375
耐荷重(kg)1
表面処理オイルステイン仕上げ
セット内容ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)1820
適合板厚(mm)20
棚受け金具その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
家庭用ホチキスで簡単取付可能なボードハンガーforSK8。ホチキス針(0.5mm)を使用するため壁に大きな針痕が残らず賃貸住宅などでも外した時の穴を気にすることなく設置できます。直接、石膏ボードへ施工できるため下地などを探す必要がありません。
セット内容ラック本体、SK8固定用ボルトナットセット1組、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)0.18
材質(本体)パイン材
耐荷重(kg)5
表面処理オイルステイン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×115
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
つけたいトコロにしっかり、画びょう感覚カンタン取付。アクリル板がおしゃれな飾り棚
付属品石こうボード用ピン(ニコピン)/木壁用ネジ
材質本体:アルミ/棚:アクリル(3mm)/キャップ:樹脂
賃貸でもDIYができる!
天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。
工具不要。
幅(mm)94
高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
奥行(mm)42
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。
ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)
高さ(mm)100
奥行(mm)250
女性やファミリーでも安全で気軽に取り付けが出来るオシャレな2×4材用突っ張りブラケット2個セット。
用途工具不要!ジャッキを回すだけで、2×4材をしっかり固定できます。
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
幅(mm)94
高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
質量(g)220
奥行(mm)42
家庭用ホチキスで簡単取付可能なイージーラックforボード。ホチキス針(0.5mm)を使用するため壁に大きな針痕が残らず賃貸住宅などでも外した時の穴を気にすることなく設置できます。直接、石膏ボードへ施工できるため下地などを探す必要がありません。
セット内容ボードラック1組、取付用金物1組、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム、保護テープ
質量(kg)2.5
材質(本体)パイン材
耐荷重(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×516×480
家庭用ホチキスで簡単取付可能なイージーラックforボード。ホチキス針(0.5mm)を使用するため壁に大きな針痕が残らず賃貸住宅などでも外した時の穴を気にすることなく設置できます。直接、石膏ボードへ施工できるため下地などを探す必要がありません。
セット内容ボードラック1組、取付用金物1組、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム、保護テープ
質量(kg)2.3
材質(本体)パイン材
耐荷重(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×280×460
家庭用ホチキスで簡単取付可能なイージーラックforフィン。ホチキス針(0.5mm)を使用するため壁に大きな針痕が残らず賃貸住宅などでも外した時の穴を気にすることなく設置できます。直接、石膏ボードへ施工できるため下地などを探す必要がありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×70×290
質量(kg)1.1
耐荷重(kg)1
材質(本体)パイン材
表面処理オイルステイン仕上げ
セット内容ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
家庭用ホチキスで簡単取付可能なイージーラックforフィン。ホチキス針(0.5mm)を使用するため壁に大きな針痕が残らず賃貸住宅などでも外した時の穴を気にすることなく設置できます。直接、石膏ボードへ施工できるため下地などを探す必要がありません。
セット内容ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)1.18
材質(本体)パイン材
耐荷重(kg)1
表面処理オイルステイン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×75×100
家庭用ホチキスで簡単取付可能なイージーラックforボード。ホチキス針(0.5mm)を使用するため壁に大きな針痕が残らず賃貸住宅などでも外した時の穴を気にすることなく設置できます。直接、石膏ボードへ施工できるため下地などを探す必要がありません。
セット内容ボードラック1組、取付用金物1組、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム、保護テープ
質量(kg)1.7
材質(本体)パイン材
耐荷重(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×160×400
スノーボード専用ディスプレイキット。家庭用ホチキスで使用し取り付ける為、下地不要・ビスを使用しない為、穴跡が目立ちません。
セット内容ラック本体、取付用金物×1、ボード固定用ゴム2個、ゴム取付用ビス2本、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
耐荷重(kg)8
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)1.22
色無塗装
材質(本体)パイン材
耐荷重(kg)5
表面処理無塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×110×100
1台
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)1.6
色ホワイト
材質(本体)パイン材
耐荷重(kg)1
表面処理無塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×160×290
1台
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容ラック1組、取付用金物1組、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)0.6
材質(本体)パイン材
耐荷重(kg)3
表面処理オイルステイン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×110×300
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容ラック1組、取付用金物1組、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
色無塗装
材質(本体)パイン材
表面処理オイルステイン仕上げ
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容ラック1組、取付用金物1組、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)0.9
材質(本体)パイン材
耐荷重(kg)5
表面処理オイルステイン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×110×470
2×4木材を上下に設置し様々なDIYの基礎となる支柱を立てるDIYパーツです。前倒れやズレを防ぐ安全設計となっています。天井面へのホチキス留めで固定、床との接地面は滑り止め用にパッドを取付けるこ都ができます。ズレや転倒を防げる安全設計にパワーアップしました。突っ張って固定しているだけなので、使わなくなったら取り外しが可能です。マンションや集合住宅の現状復帰はもちろん、大事なご自宅はキレイなまま、ライフステージの変化に対応します。
用途2×4木材の取り付けに
材質樹脂部品/ABS樹脂、バネ/バネ鋼、メッキ、パッド/EVA樹脂、ホッチキス針/ステンレス、ねじ類/鉄、メッキ
使用荷重(kg)40(柱1本当たり)
ホッチキスで簡単取り付け。暮らしの空間になじみやすい優しい風合いの紙素材を採用。(1)オリジナル設計の脚部とマグネットで小物などの立体物の展示が可能。マグネットに加え、壁にピッタリと接するオリジナル設計の脚部により、安定的に約500gまでの質量の立体物を置くことができます。時計やメガネなどの日用品を置いたり、フォトフレームやフィギュアなどの展示スペースとして活用したりするなど、様々なシーンで空間づくりを楽しめます。(2)ホッチキスで壁の損傷を抑えて棚を取り付けられる。ベースとなるシートをホッチキスの針で壁に固定するので、壁に大きな穴が開かず、取り外しても跡が目立ちにくくなっています。そのため、ネジ穴などの大きな穴を壁に開けたくない方でも気軽に取り付けが可能です。また、専用ホッチキスに付属のアタッチメントを装着することで、針が斜めに打ち込まれ、針が壁から抜けにくくなり、強度が確保されます。なお、付属のアタッチメントは取り外しが可能なので、紙を綴じる用途としても使用できます。※専用ホッチキスと補助板(ベースシートとスチール板)は別売りです。(3)マグネットでの固定だから棚の付け替えが簡単。棚はマグネット付きの仕様のため、簡単に付け替えることができます。棚を取り外したスチール板には、既発売のバータイプのマグネットや丸型マグネットを付けてポストカードなどを展示することもできるため、その時の気分や部屋の雰囲気にあわせて気軽にディスプレイを変更することができます。素材には、暮らしの空間にもなじみやすい紙素材を採用し、ブルーグリーン、ブラウン、ホワイトの3色をラインアップ。載せたものが目立ちやすいシンプルな形状で、紙ならではの優しい風合いと他のインテリアにもなじみやすいカラーが特長です。
高さ(mm)59
奥行(mm)90
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)1.26
材質(本体)パイン材
耐荷重(kg)5
表面処理オイルステイン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×100×125
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。