オイルヒーターとは、密閉式の容器に入った難燃性のオイルを電気で温め、放熱させる暖房器具。運転中も静かで、炎がないので安全性が高く、部屋の空気を汚さないというメリットがありますが、ランニングコストは高めです。また、灯油を燃料とする業務用の暖房器具も、オイルヒーターと呼ばれています。これは、工場や工事現場、ホールなど、屋内外の広い空間で使用されるものです。業務用のオイルヒーターは、赤外線の放射熱を利用した赤外線オイルヒーターと、熱風を吹き出す熱風ヒーターがあります。熱風ヒーターは、ビニールダクトを取り付けてダクト送風が可能なタイプもあり、キャスター付きのものは移動可能です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途体育館・イベント会場・式典・葬祭場・グランド・ゴルフ練習場・テニス場・スキー場施設・病院エントランスの暖房 仕様サーキュレーター:あり、周波数切り替え:不要 質量(kg)30(タンクが空の時) 種類放射式直火形 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)点火時」67/64、燃焼時:56/53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×496×870 油タンク容量(L)22 使用燃料灯油 (JIS1号灯油) 燃焼方式回転霧化式 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)1.87~0.94 適合面積(m2)【温暖地】木造78(24坪)/コンクリート107(32坪)、【寒冷地】木造68(21坪)、コンクリート91(28坪) 運転音(dB)48/50 燃焼持続時間(h)11~23 熱出力(kW[kcal/h])18.2~9.1(15600~7860)※3段階
取扱い終了

用途体育館・イベント会場・式典・葬祭場・グランド・ゴルフ練習場・テニス場・スキー場施設・病院エントランスの暖房 仕様サーキュレーター:あり、周波数切り替え:不要 質量(kg)27(タンクが空の時) 種類放射式直火形 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)点火時」67/64、燃焼時:56/53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×496×870 油タンク容量(L)22 使用燃料灯油 (JIS1号灯油) 燃焼方式回転霧化式 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)1.87~0.94 適合面積(m2)【温暖地】木造78(24坪)/コンクリート107(32坪)、【寒冷地】木造68(21坪)、コンクリート91(28坪) 運転音(dB)48/50 燃焼持続時間(h)11~23 熱出力(kW[kcal/h])18.2~9.1(15600~7860)※3段階
取扱い終了