検索条件:

8件中 1件〜8件

並び替え:

1. スチロールカッター 白光

販売価格(税別) ¥1,190
白光 スチロールカッター 1台
レビュー:(6)

【特長】電池式なので持ち運びでができ、場所を問わず作業することができます。手にフィットする細身のグリップで女性の方やお子様でも使いやすい設計です。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。【用途】スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。 【有効切断能力(mm)】厚み/70、奥行/130 【電源】単二乾電池×2本(別売り)、アルカリ乾電池(約170分)、マンガン電池(約45分) 【セット内容】本体、ヒーター(No.A1510)2本 【質量(g)】110(電池除く) 【トラスコ品番】367-8393

スチロールカッター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
34667175 251-01 1台 ¥1,190 0営業日後以内

2. スチロールカッター用ニクロム線 プロクソン(PROXXON)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
プロクソン(PROXXON) スチロールカッター用ニクロム線 1個

【特長】卓上スチロールカッター交換用ニクロム線です。【用途】スチロールカッター交換用ニクロム線。 【適合本体】卓上スチロールカッターNo.27180 【長さ(m)】30 【線径(Φmm)】0.2

スチロールカッター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
68879554 No.27182 1個 ¥1,490 0営業日後以内

3. HSE専用ニクロム線 プロクソン(PROXXON)

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
プロクソン(PROXXON) HSE専用ニクロム線 1セット(5本)

【特長】ハンドスチロールカッターHSE専用のニクロム線です。自由な形状に変えられます。【用途】ハンドスチロールカッター交換用ニクロム線。

スチロールカッター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
68879378 No.27186 1セット(5本) ¥1,190 0営業日後以内

4. 発泡スチロールカッター モンブラン

モンブラン 発泡スチロールカッター

【特長】発泡スチロールカッターは、ニクロム線の熱で発泡スチロールをスムーズに切断します。直線、曲線、薄ものも自由自在にカッティング。この発泡スチロールカッターで切った切り口はナイフやノコギリより一段と美しくなめらかです。 【最大切断厚さ(mm)】100 【コード長さ(cm)】120

スチロールカッター

5. 発泡スチロールカッター エスコ

エスコ 発泡スチロールカッター

【切断能力(mm)発泡】100(最大切断厚さ) 【コード長さ(m)】1.2

スチロールカッター

6. HCM-3S スチロールカッター サカイマシンツール

サカイマシンツール HCM-3S スチロールカッター

【特長】建築モデル製作、各種装飾品製作、デザインモデル製作等に適しています。 スタイロフォーム等各種スチロール、スチレン等を正確に迅速に切断できます。 発熱効果の高いニクロム線を使用していますので、電源投入後、すぐに使用出来ます。 変圧機等の電子部品は完全に密閉されておりますので、より安全に御使用いただけます。 アクセサリーが充実しており、下位機種では困難な円柱、円錐等、様々な形状の切断が可能です。 テーブル前後のローラーにより、大判スチロールの加工時に、より安定したカットが可能です。 直線定規の左右送りはベアリング機構を採用しており、左右の動作が大変スムーズです。 各部のストッパー機構が充実しており、切り込み量を一定に保つ事が可能です。 発熱量を無段階で調節出来ますので、スチロールの種類や厚みによって調節することが出来ます。 【テーブル寸法(mm)】(ワーク)610×265 【出力電圧(V)】0-12.5(無段階) 【電源(V)】単相100 【外形寸法(mm)】700×530×365 【角度(°)】(熱線調節)45-130 【高さ(mm)】(熱線)85-210 【質量(kg)】8 【線径(Φmm)】(熱)0.18

スチロールカッター

7. スチロールカッター サカイマシンツール

サカイマシンツール スチロールカッター

【特長】建築モデル製作、各種装飾品製作、デザインモデル製作等に適しています。 スタイロフォーム等各種スチロール、スチレン等を正確に迅速に切断できます。 発熱効果の高いニクロム線を使用していますので、電源投入後、すぐに使用出来ます。 電源は、家庭用100V。どこでも使用でき、安全です。 樹脂枠の採用および直角台、直角台の一体化により、軽量化、低価格化を実現しました。 【テーブル寸法(mm)】(ワーク)360×240 【出力電圧(V)】0-10(無段階) 【電源(V)】AC100 【外形寸法(mm)】467×306×304 【角度(°)】(熱線調節)左45〜90、右90〜70 【高さ(mm)】(熱線)160 【質量(kg)】2.7 【線径(Φmm)】(熱)0.18 【付属品】直角台・角度台(一体)、専用ニクロム線リール(約25M)、取扱説明書

スチロールカッター

8. HCM-2S スチロールカッター サカイマシンツール

サカイマシンツール HCM-2S スチロールカッター
レビュー:(1)

【特長】建築モデル製作、各種装飾品製作、デザインモデル製作等に適しています。 スタイロフォーム等各種スチロール、スチレン等を正確に迅速に切断できます。 発熱効果の高いニクロム線を使用していますので、電源投入後、すぐに使用出来ます。 電源は、家庭用100V。どこでも使用でき、安全です。 作業テーブルが広いので、大きい材料でも安定したカットが可能です。 【テーブル寸法(mm)】(ワーク)560×315 【出力電圧(V)】0-12(無段階) 【電源(V)】AC100 【外形寸法(mm)】700×335×375 【角度(°)】(熱線調節)前後45、左45、右20 【高さ(mm)】(熱線)210 【質量(kg)】6.0 【線径(Φmm)】(熱)0.18 【付属品】直角台、角度台、専用ニクロム線リール(約25M)、分度器、取扱説明書

スチロールカッター

戻る ページ: 1 次へ