17件中 1件〜17件

並び替え:

1. マルチカッター SURE(石崎電機製作所)

販売価格(税別) ¥13,900
SURE(石崎電機製作所) マルチカッター 1台
レビュー:(7)

【特長】発泡スチロールの加工に最適。付属のアタッチメントで用途拡大。発泡スチロールの直線、曲線切断、溝堀り、穴あけなどの加工が出来ます。トランスの重量配分と作業性向上のために本体、把手形状を一新しました。また、材質変更で落下強度をアップ。(6ナイロン)。樹脂製収納ケースを採用。収納、持ち運びしやすい形状です。パイロットランプの耐久性がアップ。(高照度LED)。電源コードが長く作業性が向上。(約3m) 【定格電圧(V)】100(50/60Hz) 【消費電力(W)】40 【電源コード(m)】約3 【材質】6ナイロン 【カッター部温度(℃)】約450 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】129.5×58×167 【セット内容】本体、収納ケース、ドライバー、アタッチメント4本(A型パーツ:直線用(発熱有効長75mm)、B型パーツ:曲線用(発熱有効長47mm)、C型パーツ:溝堀り用(発熱有効長100mm、Φ40)、フレキシブルパーツ:溝堀り用(発熱有効長86mm)) 【本体質量(kg)】約1.0(電源コード除く) 【トラスコ品番】332-0073

スチロールカッター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
34667123 SG-30 1台 ¥13,900 0営業日後以内

2. スチロールカッター 白光

販売価格(税別) ¥2,890
白光 スチロールカッター 1台
レビュー:(12)

【特長】100V電源仕様で厚手のスチロールも連続切断(厚み:110mm、奥行き:170mm)。ターボスイッチ付で硬質スチロールも簡単に切断できます。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。 スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。 【有効切断能力(mm)】厚み/110、奥行/170 【電源(V)】AC100 50/60Hz 【消費電力(W)】6 【セット内容】本体(電源コード付)、ヒーター(No.A1324)2本 【ヒーター温度(℃)】ノーマル:170、ターボ:250 【質量(g)】410(コード含む) 【トラスコ品番】367-8814

スチロールカッター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
34667166 250-1 1台 ¥2,890 0営業日後以内

3. 発泡スチロールカッター 清水製作所(工具)

販売価格(税別) ¥2,890 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
清水製作所(工具) 発泡スチロールカッター 1個
レビュー:(9)

【特長】ニクロム線の熱で発泡スチロールをスムーズに切断します。 直線、曲線、薄物も自由自在にカッティング。 切り口はナイフやノコギリより一段と美しくなめらかです。 【最大切断厚さ(mm)】100 【アーム奥行(mm)】170 【コード長さ(cm)】120

スチロールカッター
注文コード 品番 内容量 電源(V) 形式 付属品 販売価格 出荷目安 数量
10396757 36006 1個 AC100 A型 ACアダプター(コード120cm付)1個ニクロム線スペア(0.29mm)1本 ¥2,890 0営業日後以内
10396766 36007 1個   B型 電池ケース(コード120cm付)1個ニクロム線スペア(0.29mm)1本 ¥2,590 取扱終了

4. スチロールカッター 白光

販売価格(税別) ¥1,190
白光 スチロールカッター 1台
レビュー:(6)

【特長】電池式なので持ち運びでができ、場所を問わず作業することができます。手にフィットする細身のグリップで女性の方やお子様でも使いやすい設計です。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。【用途】スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。 【有効切断能力(mm)】厚み/70、奥行/130 【電源】単二乾電池×2本(別売り)、アルカリ乾電池(約170分)、マンガン電池(約45分) 【セット内容】本体、ヒーター(No.A1510)2本 【質量(g)】110(電池除く) 【トラスコ品番】367-8393

スチロールカッター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
34667175 251-01 1台 ¥1,190 0営業日後以内

5. ステーション式発泡カッター SURE(石崎電機製作所)

販売価格(税別) ¥39,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SURE(石崎電機製作所) ステーション式発泡カッター 1台

【特長】作業効率と操作性を重視した軽量設計。ステーションの変圧機能(30V以下)で感電の心配がありません。ヒーター線による溶断のため、切り口がきれいで微細なゴミもでません。 【定格電圧(V)】AC100(50/60Hz) 【本体外径(Φmm)】25 【ステーション外形寸法(mm)】H126×W140×D160 【ステーション質量(kg)】約2.5

スチロールカッター
注文コード 品番 内容量 切断深さ(mm) 本体寸法(mm)高さ 消費電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
34667105 HC-300F 1台 (発泡)220 220 45 ¥39,900 1営業日後以内
34667114 HC-650F 1台 (発泡)250 270 80 ¥42,900 0営業日後以内

6. スチロールカッター用ニクロム線 プロクソン(PROXXON)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
プロクソン(PROXXON) スチロールカッター用ニクロム線 1個

【特長】卓上スチロールカッター交換用ニクロム線です。【用途】スチロールカッター交換用ニクロム線。 【適合本体】卓上スチロールカッターNo.27180 【長さ(m)】30 【線径(Φmm)】0.2

スチロールカッター

7. ハンドスチロールカッター HSE プロクソン(PROXXON)

販売価格(税別) ¥6,290
0営業日後以内
プロクソン(PROXXON) ハンドスチロールカッター HSE 1セット

【特長】ニクロム線を自由な形状にして凸凹が自在にカットできるハンドスチロールカッターです。発泡スチロールを様々な形にカットできます。ニクロム線を自由な形状にして凸凹が自在にカットできるハンドスチロールカッターです。温度調節は100〜200度までできます。【用途】発泡スチロールのカット。 【仕様】アーム内サイズ(最大):200mm(ニクロム線直線時) 【セット内容】電源トランス・専用ニクロム線×3 【質量(g)】350 【温度調節範囲(℃)】100〜200 【適合寸法(mm)】(専用ニクロム線適合サイズ)290×径0.8

スチロールカッター

8. 卓上スチロールカッター プロクソン(PROXXON)

販売価格(税別) ¥16,900
プロクソン(PROXXON) 卓上スチロールカッター 1台
レビュー:(1)

【特長】発泡スチロールを使用した造形、工作、POP文字等の切り抜き作業に最適 直線切りガイドや角切りガイドを使用した切抜き作業が可能。 ニクロム線の温度調節付ですので、様々な種類の発泡スチロールで作業ができます。 【電源(V)】100(50/60Hz) 【消費電力(W)】30 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】520×295×320 【テーブル寸法(mm)】390×280 【テーブル寸法奥行(mm)】280 【アーム寸法(mm)】350(内寸) 【質量(kg)】3 【仕様】テーブル/目盛付アルミ製 【線径(Φmm)】ニクロム/0.2(長さ:30m) 【温度調節範囲(℃)】約100〜200

スチロールカッター

9. HSE専用ニクロム線 プロクソン(PROXXON)

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
プロクソン(PROXXON) HSE専用ニクロム線 1セット(5本)

【特長】ハンドスチロールカッターHSE専用のニクロム線です。自由な形状に変えられます。【用途】ハンドスチロールカッター交換用ニクロム線。

スチロールカッター

10. AC100V/80W/650mm 発泡スチロールカッター エスコ

販売価格(税別) ¥52,000
3営業日後以内
エスコ AC100V/80W/650mm 発泡スチロールカッター 1個

【エスコ品番】EA304YC-2

スチロールカッター

11. AC100V/45W/300mm 発泡スチロールカッター エスコ

販売価格(税別) ¥49,000
3営業日後以内
エスコ AC100V/45W/300mm 発泡スチロールカッター 1個

【エスコ品番】EA304YC-1

スチロールカッター

12. ハンドスチロールカッターHSE(本体のみ) プロクソン(PROXXON)

販売価格(税別) ¥4,990
4営業日後以内
プロクソン(PROXXON) ハンドスチロールカッターHSE(本体のみ) 1台

【特長】ニクロム線を自由に変形し凸凹に自在にカットができます。本体のみ【用途】発泡スチロールの切断、造形 【付属品】ニクロム線3本 【寸法(mm)】ニクロム線:290×Φ0.8 【質量(g)】350 【アーム寸法(mm)】最大200 【電源(DC-V)】12 【温度調整範囲(℃)】100〜200

スチロールカッター

13. HCM-2S スチロールカッター サカイマシンツール

サカイマシンツール HCM-2S スチロールカッター
レビュー:(1)

【特長】建築モデル製作、各種装飾品製作、デザインモデル製作等に適しています。 スタイロフォーム等各種スチロール、スチレン等を正確に迅速に切断できます。 発熱効果の高いニクロム線を使用していますので、電源投入後、すぐに使用出来ます。 電源は、家庭用100V。どこでも使用でき、安全です。 作業テーブルが広いので、大きい材料でも安定したカットが可能です。 【テーブル寸法(mm)】(ワーク)560×315 【出力電圧(V)】0-12(無段階) 【電源(V)】AC100 【外形寸法(mm)】700×335×375 【角度(°)】(熱線調節)前後45、左45、右20 【高さ(mm)】(熱線)210 【質量(kg)】6.0 【線径(Φmm)】(熱)0.18 【付属品】直角台、角度台、専用ニクロム線リール(約25M)、分度器、取扱説明書

スチロールカッター

14. スチロールカッター サカイマシンツール

サカイマシンツール スチロールカッター

【特長】建築モデル製作、各種装飾品製作、デザインモデル製作等に適しています。 スタイロフォーム等各種スチロール、スチレン等を正確に迅速に切断できます。 発熱効果の高いニクロム線を使用していますので、電源投入後、すぐに使用出来ます。 電源は、家庭用100V。どこでも使用でき、安全です。 樹脂枠の採用および直角台、直角台の一体化により、軽量化、低価格化を実現しました。 【テーブル寸法(mm)】(ワーク)360×240 【出力電圧(V)】0-10(無段階) 【電源(V)】AC100 【外形寸法(mm)】467×306×304 【角度(°)】(熱線調節)左45〜90、右90〜70 【高さ(mm)】(熱線)160 【質量(kg)】2.7 【線径(Φmm)】(熱)0.18 【付属品】直角台・角度台(一体)、専用ニクロム線リール(約25M)、取扱説明書

スチロールカッター

15. HCM-3S スチロールカッター サカイマシンツール

サカイマシンツール HCM-3S スチロールカッター

【特長】建築モデル製作、各種装飾品製作、デザインモデル製作等に適しています。 スタイロフォーム等各種スチロール、スチレン等を正確に迅速に切断できます。 発熱効果の高いニクロム線を使用していますので、電源投入後、すぐに使用出来ます。 変圧機等の電子部品は完全に密閉されておりますので、より安全に御使用いただけます。 アクセサリーが充実しており、下位機種では困難な円柱、円錐等、様々な形状の切断が可能です。 テーブル前後のローラーにより、大判スチロールの加工時に、より安定したカットが可能です。 直線定規の左右送りはベアリング機構を採用しており、左右の動作が大変スムーズです。 各部のストッパー機構が充実しており、切り込み量を一定に保つ事が可能です。 発熱量を無段階で調節出来ますので、スチロールの種類や厚みによって調節することが出来ます。 【テーブル寸法(mm)】(ワーク)610×265 【出力電圧(V)】0-12.5(無段階) 【電源(V)】単相100 【外形寸法(mm)】700×530×365 【角度(°)】(熱線調節)45-130 【高さ(mm)】(熱線)85-210 【質量(kg)】8 【線径(Φmm)】(熱)0.18

スチロールカッター

16. 発泡スチロールカッター モンブラン

モンブラン 発泡スチロールカッター

【特長】発泡スチロールカッターは、ニクロム線の熱で発泡スチロールをスムーズに切断します。直線、曲線、薄ものも自由自在にカッティング。この発泡スチロールカッターで切った切り口はナイフやノコギリより一段と美しくなめらかです。 【最大切断厚さ(mm)】100 【コード長さ(cm)】120

スチロールカッター

17. 発泡スチロールカッター エスコ

エスコ 発泡スチロールカッター

【切断能力(mm)発泡】100(最大切断厚さ) 【コード長さ(m)】1.2

スチロールカッター

戻る ページ: 1 次へ