検索条件:
消費電力(W)80

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. ステーション式発泡カッター SURE(石崎電機製作所)

販売価格(税別) ¥39,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SURE(石崎電機製作所) ステーション式発泡カッター 1台

【特長】作業効率と操作性を重視した軽量設計。ステーションの変圧機能(30V以下)で感電の心配がありません。ヒーター線による溶断のため、切り口がきれいで微細なゴミもでません。 【定格電圧(V)】AC100(50/60Hz) 【本体外径(Φmm)】25 【ステーション外形寸法(mm)】H126×W140×D160 【ステーション質量(kg)】約2.5

スチロールカッター
注文コード 品番 内容量 切断深さ(mm) 本体寸法(mm)高さ 消費電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
34667114 HC-650F 1台 (発泡)250 270 80 ¥42,900 0営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ