2件中 1件〜2件

並び替え:

1. ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 大喜多

販売価格(税別) ¥75 〜 バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
大喜多 ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 1本
レビュー:(43)

【特長】一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。【用途】主に金型のストリッパプレートの保持に使用します 【材質】SCM435 【硬度】HRC34〜44

ストリッパボルト
注文コード 品番 内容量 胴径d(Φmm) 頭径D(Φmm) ねじ長さS(mm) 販売価格 出荷目安 数量
33012323 STG 6 X 10 1本 6 9 7 ¥76 0営業日後以内
33012332 STG 6 X 12 1本 6 9 7 ¥76 0営業日後以内
33012341 STG 6 X 16 1本 6 9 7 ¥76 0営業日後以内
33012357 STG 6 X 20 1本 6 9 7 ¥76 0営業日後以内
33012366 STG 6 X 25 1本 6 9 7 ¥76 0営業日後以内

2. ストリッパボルト スリーブタイプA型 大喜多

販売価格(税別) ¥199 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
大喜多 ストリッパボルト スリーブタイプA型 1個

【特長】専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。 締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。【用途】主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。 【材質】SCM435 【硬度】HRC34〜44 【仕上】黒染

ストリッパボルト
注文コード 品番 内容量 胴径d(Φmm) 頭径D(Φmm) ねじ長さS(mm) 販売価格 出荷目安 数量
85844534 STS-A 13 X 25 1個 13 18 15 ¥199 3営業日後以内
85844543 STS-A 13 X 30 1個 13 18 15 ¥199 3営業日後以内
85844552 STS-A 13 X 35 1個 13 18 15 ¥209 3営業日後以内
85844561 STS-A 13 X 40 1個 13 18 15 ¥209 3営業日後以内
85844577 STS-A 13 X 45 1個 13 18 15 ¥239 3営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ