バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
2極、3極、電球、LED全てに対応可能な汎用フラッシャーリレー(ウィンカーリレー)です。電球、LED両方に対応。前後違う場合でも、これひとつで対応できます。 例えば、フロントは純正電球、リアはLEDでも正常に点滅します。もちろん全部電球でも全部LEDでも正常に点滅します。
2極でも3極でも対応可能。車種によっては付属のハーネスでカプラーオン。カチカチ音がなるタイプです。
付属品 リレー本体×1、取り付けゴムバンド×1、ハーネス類×1、日本語説明書×1
寸法(mm) (本体)37Φ×25(端子含む36)
1セット
¥ 1,390
税込 ¥ 1,529
当日出荷
お買い上げより1年間の保証付。説明書:日本語説明書付きだから取付けもラクラク!。KOSO製デジタル表示温度計です。水温、油温、ヘッド温度等の計測に使用可能愛車の管理に必需品です。メーカーのオプションセンサー対応品。
セット内容 メーター本体×1、割込みコネクター×2、マジックテープ×1set、温度センサー延長ハーネス×1、温度センサーPT1/8×1
表示範囲 0-120度(最小変化単位: 1度)
警告 フラッシュ機能付き(120度超過時)
使用電圧(V) DC12
使用温度範囲(℃) 外気温-10~+60
本体寸法(mm) 56.4×27×11
本体質量(g) 約22
1セット
¥ 2,890
税込 ¥ 3,179
当日出荷
適合 (センサーサイズ)PT1/8 KOSOスーパースリムスタイルメーター【KS-M-TR】【KS-M-TB】【KS-RX2N-B8】【KS-M3-DT】付属のセンサー1/8ピッチに適合
お買い上げより1年間の保証付。日本語説明書付きだから取付けもラクラク!。KOSO製デジタル表示電圧計です。インジェクション車両は電圧管理が欠かせません!
セット内容 メーター本体×1、割込みコネクター×2、マジックテープ×1set
使用温度範囲(℃) 外気温-10~+60
本体寸法(mm) 56.4×27×11
本体質量(g) 約20
使用電圧(V) DC12
表示範囲 DC8.0-18.0V(最小変化単位: 0.1V)
警告 フラッシュ機能付き(11.5V以下時)
1セット
¥ 2,490
税込 ¥ 2,739
当日出荷
お買い上げより12ヶ月間の保証付。
Mini3メーターシリーズ、汎用マルチメーター(外気温&電圧&時計)です。
コンパクトなボディに3つの機能が入った多機能マルチメーターです。
電源ON時に表示されていた機能が次回そのまま表示されます。
時計表示で電源を切れば次回も時計表示されますが、 外気温や電圧で電源を切った場合は、次回もそれぞれの表示になります。
セット内容 メーター本体×1、割り込みコネクター×3、マジックテープ×1、日本語説明書×1
使用温度範囲(℃) 外気温-10~+60
規格 JIS D 0203 S2
本体寸法(mm) 60×30×11.5
本体質量(g) 約22
使用電圧(V) DC12
表示範囲 温度/0~120℃(32~248°F)、電圧/DC6.0V-19.9V(最小変化単位:0.1V)、時計/24時間制
警告 フラッシュ警告付き
1セット
¥ 3,890
税込 ¥ 4,279
当日出荷
1セット(2枚)ほか
¥ 689
税込 ¥ 758
当日出荷
KOSOメーターに使用可能な温度センサーです。
適合 (メーター)KS-M-TR、KS-M-TB、KS-M3-DT
使用温度範囲(℃) 0~150
1セット
¥ 1,180~
税込 ¥ 1,298~
当日出荷 から 5日以内出荷
ワンタッチで取り外し可能取り外した直後燃料遮断されます。クリップ付
1個
¥ 1,190
税込 ¥ 1,309
当日出荷 から 5日以内出荷
KOSOスーパースリムスタイルメーター
他、KOSOメーター各種に使用可能。
KS-M-TR、KS-M-TB、KS-M3-DT、9003-Jなどに付属しているセンター補修です。
1セット
¥ 1,190
税込 ¥ 1,309
当日出荷
KOSO RX2n+シリーズメーターに使用できる純正のスピードメーター ギヤ から速度を 検出する ためのセンサーです。防水コネクタータイプです。よりシンプルにメーターを取り付けしたい場合にオススメです。
バイク部品 外装系 バイク用ミラー アダプター/スペーサー
1セット
¥ 2,490
税込 ¥ 2,739
当日出荷
お買い上げより12ヶ月間の保証付。Mini4メーターシリーズ、汎用タコメーター(エンジン回転計)です。コンパクトなサイズで取り付け場所に困りません。ピークホールド(最高回転記憶機能)も内臓された回転計は セッティングには不可欠です。
仕様 RPMピークホールド/表示可能範囲:0~15,000rpmRPM入力パルス/設定範囲:5、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6
セット内容 メーター本体×1、メーターカバー×1、割り込みコネクター×2、マジックテープ×1、ボタン電池×1、日本語説明書×1、保証書×1他
使用温度範囲(℃) 外気温-10~+60
規格 JIS D 0203
本体寸法(mm) W69.8×L34.4×H17.2
本体質量(g) 約47.6
使用電圧(V) DC12
使用時間 約350時間(電池のみ使用時)
表示範囲 0~15000rpm(最小変化単位:10rpm)
表示更新時間 <0.5sec
1セット
¥ 6,790
税込 ¥ 7,469
当日出荷
お買い上げより12ヶ月間の保証付。
Mini3メーターシリーズ、汎用デュアル温度計です。
2系統の温度を2つのセンサーを使用し、1つのメーターで確認ができます。
センサーはPT1/8とM12がそれぞれ1つずつ付属しています。
付属品 メーター本体×1、温度センサー接続ハーネス×2、温度センサーPT1/8×1、温度センサーM12×1、割り込みコネクター×2、マジックテープ×1、日本語説明書×1、保証書×1
質量(g) 22
使用温度範囲(℃) 外気温-10~+60
規格 JIS D 0203 S2
使用電圧(V) 12
単位 ℃又は°F(切替可能)
表示範囲 0~120℃(32~248°F)(最小変化単位:0.1℃(°F))
警告 フラッシュ警告付き
サイズ(mm) 60×30×11.5
1セット
¥ 4,790
税込 ¥ 5,269
当日出荷
径(Φmm) (マニ側)28
ねじピッチ(mm) (取付)60
内径(Φmm) 35
寸法a(mm) 60
寸法b(mm) 24
キャブレター 取り付け径が35mmのキャブ、PWK28、OKO21、24、28、30、KOSOスモールボディー28、VM26、CVK30、NXC125-52キャブレター
取付径(Φmm) 35
1セット
¥ 1,890
税込 ¥ 2,079
当日出荷
お買い上げより12ヶ月間の保証付。Mini3メーターシリーズ、簡易型空燃比計です。 純正O2センサーからフィードバックした空燃比をコンパクトな ボディに表示する簡易型の空燃比 メーターです。 改造時のセッティングの目安に最適なのはもちろん燃費走法の目安にもなり、経済的な走行にも役立つメーターです。
セット内容 メーター本体×1、センサーハーネス×1、割り込みコネクター×2、マジックテープ×1、メーカー別センサーハーネス×1、日本語説明書×1
使用温度範囲(℃) 外気温-10~+60
規格 JIS D 0203 S2
本体寸法(mm) 60×30×11.5
本体質量(g) 約22
使用電圧(V) DC12
表示範囲 12.2-17.2(最小変化単位:0.1)
1セット
¥ 6,790
税込 ¥ 7,469
当日出荷
純正と併用はもちろんOKです。
色 ブルー
寸法A(mm) 20
キャップタイプ Lタイプ
寸法D(mm) 約17
寸法B(mm) 54
寸法C(mm) 52
バイク部品 電装 バイク用スパークプラグ関連 バイク用イグニッションコイル
KOSOメーターに使用可能な温度センサーです。
適合 (メーター)KS-RX2N-B8など、(延長コード1m)KS-MO-MTW
1セット
¥ 1,480
税込 ¥ 1,628
5日以内出荷
お買い上げより12ヶ月間の保証付。
Mini3メーターシリーズ、汎用マルチメーター(電流&電圧計)です。
コンパクトなボディに2つの機能が入った多機能マルチメーターです。
最近の車両は様々な電子制御が採用されている為、電流や電圧を管理することが大切です。
セット内容 メーター本体×1、電流センサー×1、センサーハーネス×1、割り込みコネクター×2、マジックテープ×1、取り付けに関する備品×1、セット日本語説明書×1
使用温度範囲(℃) 外気温-10~+60
規格 JIS D 0203 S2
本体寸法(mm) 60×30×11.5
本体質量(g) 約22
使用電圧(V) DC12
表示範囲 電流/0-±30.0A(最小変化単位:0.1A)、電圧/DC6.0-19.9V(最小変化単位:0.1V)
警告 フラッシュ機能付き(低電圧、過放電、過充電)
1セット
¥ 9,990
税込 ¥ 10,989
当日出荷
径(Φmm) (マニ側)28
ねじピッチ(mm) (取り付け)60
内径(Φmm) 31
寸法a(mm) 60
寸法b(mm) 24
キャブレター 取り付け径が31mmのキャブ、PE20/24、TM24、NTK08/9キャブ
取付径(Φmm) 31
1セット
¥ 1,890
税込 ¥ 2,079
当日出荷
1セット(6個)ほか
¥ 789~
税込 ¥ 868~
当日出荷 から 5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
スパークプラグの座面に取り付け、シリンダーヘッドの温度を測るためのセンサーです。
付属品 センサー×1set、予備センサー固定部×4
適合 (メーター)KOSO RX2N+など
1セット
¥ 1,890
税込 ¥ 2,079
5日以内出荷
寸法a(mm) 17
寸法b(mm) 12
適合車種 ヴェクスター125/150、ストリートマジック110、アドレス110/V100、レッツ系、セピアZZ、ストリートマジック50、アドレスチューン、アドレスV50、ZZ(12インチ、7.2ps)、ヴェルデ
1セット(6個)
¥ 779~
税込 ¥ 857~
5日以内出荷
ミラー取り付け部に挟み込んで取り付け可能。 以下のミニサイズメーターのステーに最適です。スーパースリムメーターシリーズ Mini3メーターシリーズ Mini4メーターシリーズ
径(Φmm) (マニ側)34
ねじピッチ(mm) (取付)60
内径(Φmm) 40
寸法a(mm) 60
寸法b(mm) 31
キャブレター 取り付け径が40mmのキャブ、KOSOビッグボディー28、30、32、34、PWK35
取付径(Φmm) 40
1セット
¥ 1,890
税込 ¥ 2,079
当日出荷
重量925g、ピックUP向上、レスポンス向上、ミートUP、食いつきUP、入門編には最適です。
質量(g) 925
適合車種 シグナスX(旧型SE12J、新型SE44J)(シグナスX09年FI(5期)まで確認済)、マジェスティー125「、アクシストリート、BWS125、シグナスZ
1セット
¥ 3,890
税込 ¥ 4,279
当日出荷
KOSO汎用LEDシリーズ、MARSウインカー、Unlimitedウインカー、Jetウィンカー用の車種別取り付けハーネスです。
本商品を使用することによって車体ハーネスを無加工でKOSO汎用LEDシリーズの取り付けが可能です。
1組(2セット)
¥ 959~
税込 ¥ 1,055~
5日以内出荷
お買い上げより1年間の保証。日本語説明書付きだから取付けもラクラク! 。詳細: KOSO製デジタル表示電圧計に時計が追加された マルチモデルです。インジェクション車両は電圧管理が欠かせません! 。電源ON時に電圧表示であれば、次回表示も電圧になります。また、時計表示をしていた場合は、次回電源ON時に3秒程電圧表示され、その後自動的に時計表示に切り替わります。
セット内容 メーター本体×1、操作ボタン×1、割込みコネクター×3、マジックテープ×1set
使用温度範囲(℃) 外気温-10~+60
本体寸法(mm) 56.4×27×11
本体質量(g) 約20
使用電圧(V) DC12
表示範囲 DC6.0-19.9V(最小変化単位: 0.1V)
表示色 ブルー
警告 フラッシュ機能付き
時計機能 24時間表示
1セット
¥ 4,490
税込 ¥ 4,939
5日以内出荷
町乗りからレースまで使用できます。
セッティングまたはノーマルの補修(リペア)用としても お使いいただけます。
1セット(6個)
¥ 969
税込 ¥ 1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
アルミ製リアショック下側取り付け部分に挟み込んで車高をUPさせるアダプターです。車高を上げるために使っていただいたりエンジンスワップ等の時に役立つパーツです。
1個
¥ 1,190
税込 ¥ 1,309
5日以内出荷
純正と併用はもちろんOKです。
キャップタイプ Lタイプ
色 ブラック
寸法A(mm) 20
寸法D(mm) 約17
寸法B(mm) 54
寸法C(mm) 52
寸法A(Φmm) 20
バイク部品 電装 バイク用スパークプラグ関連 プラグキャップ
1セット(2個)
¥ 2,890
税込 ¥ 3,179
5日以内出荷
ドライブフェイスが薄いためベルトの落とし込みが作りやすく、プーリー側やランプレートの裏にワッシャを入れて調整が可能。更に上を追求する方にお薦め商品です。
対応機種 グランドアクシス100、BW’S100、RX100
キット内容 プーリー、ランププレート、ドライブフェイス、ウェイトローラー(7.5g)6個、スライドピース3個、
1セット
¥ 4,690
税込 ¥ 5,159
5日以内出荷
付属品 スライドピース×3、プーリー、ランププレート、、
対応機種 ジャイロキャノピー(クランク太軸)車体番号:TA02-11~以降、ジャイロUP(クランク太軸)車体番号:TA01-15~以降、ジャイロX(クランク太軸)車体番号:TD01-17~以降、リード50(AF20)ブロード50キャビーナ50、ジョーカー50リード50(AF48)ライブディオ/ZX/SR、スーパーDIOZX(AF28)※スーパーDIO(AF27)、※スーパーDIOSR(AF28)ズーマー
1セット
¥ 3,790
税込 ¥ 4,169
5日以内出荷
8mm 10mm 正ネジ 逆ネジ 全付属。ほぼ全車種対応できるように多車種用 変換アダプター付となっております。ミラー首90度調整可能。ミラー付け根 180度調整可能
付属品 8mm正ネジタイプ 逆ネジタイプ10mm正ネジタイプ 逆ネジタイプ
サイズ(mm) A=70、B=150、C=130
1セット(2個)
¥ 4,790
税込 ¥ 5,269
5日以内出荷
汎用キャブレターです。円柱型のスロットルバルブを採用し、チューニング用として特に扱いやすいセッティングを求めている場合に有効です。2スト4スト問わず、使用可能なオールマイティーキャブレターです。口径はミニバイク系に最適。KOSO製ですので品質や精度も良く、安心して セッティングに打ち込めます。トップキャップはネジ式ですので、セッティング時の脱着が容易です。KSRレーシングキャブやPWKタイプキャブと外寸がほぼ同じですので、取り付け やインシュレーター等の補記類も豊富です。ニードル5段調整可能。マニュアルチョーク付き。ジェット類(メイン、スロー)はPWK28などと同じです。
1セット
¥ 8,690~
税込 ¥ 9,559~
5日以内出荷
クーリングファンの最大の目的はエンジンを冷やす事ですが同時にエンジンの出力を奪います。本KOSOクーリングファンは、冷却効果を極力落とさずファンによるロス馬力を最大限に取り戻すように設計されました。空冷DOHCによるレースシーンで培われたデータによって確実な冷却とエンジンフィーリングの向上に貢献します。材質も同様に、材質は純正ファンと同等以上のマテリアルを選択し12000rpmで走行を続けるDOHCエンジンでテストを繰り返し耐久性もバツグンのものに仕上がりました。
適合車種 ~シグナスX/3型 1MS 台湾仕様まで全車種~シグナスX/3型 1YP 国内仕様まで全車種
1セット
¥ 1,890
税込 ¥ 2,079
5日以内出荷
厚みを増やしてサイズアップ
補強を入れても重量は約20g増で極力パワーダウンを抑え、冷却効果を大幅にアップさせました。
ボアアップ等でパワーが上がり、純正FANでは冷却が追いつかない場合に有効。
走りの赤でドレスアップにも最適!
取付ボルト芯~芯まで一辺の長さ約43mmファン自体の高さ39mm
適合車種 スーパーJOGZR、3KJ 3YJ JOG、アプリオ4JP1~8、アプリオタイプ2(EX)4LV 、ビーノ 5AU1~8 などJOG50 排ガス規制前車両に限る
1セット
¥ 4,290
税込 ¥ 4,719
5日以内出荷
純正のリアフェンダーに付いているリアウインカーを外した時の穴隠しカバーです。
社外品のウインカーなど純正位置がかわるときに穴があくため穴を隠すカバーとなります。
1セット(2個)
¥ 2,890
税込 ¥ 3,179
5日以内出荷
1セット
¥ 3,890
税込 ¥ 4,279
5日以内出荷