純水製造・純水関連とは、純水を製造する器具やフィルター、滅菌精製水、脱イオン水などです。純水製造装置や器具は、研究・実験の現場での洗浄用や電子工業用水、メッキ用水、レンズ洗浄用水などで利用できます。各種のフィルターは、工業用水や井戸水のろ過、鉄さびや酸・アルカリ薬品のろ過など広い用途に利用できます。イオン交換法を用いた精製水をはじめ、フィルター、純水製造器など予算に応じて豊富な種類があります。フィルターは、臭いの除去に優れた活性炭、ポリエステル製など用途に合わせたものがあります。
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。
イオン交換樹脂(L)5 適合本体KTP-5-CT 比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
取扱い終了

イオン交換式純水装置の交換用です。
適合本体KTP-5-CT 直径×長さL(Φmm×mm)116××507
取扱い終了

フィルターハウジングの底に入れてフィルターとの隙間をなくすパッキンです。 使用するフィルターにより、フィルターハウジングと寸法が合わず隙間ができる場合があります。隙間が出来ると正しく水が濾過出来ません。もし、隙間が出来る場合は、パッキンをフィルターハウジングの底に入れ隙間をなくして下さい。
外径×内径×厚さ(mm)約53×約26×約2 材質透明シリコン
取扱い終了

使用温度範囲(℃)2~40 材質NBR 適合樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き) 最高使用圧力(MPa)0.5
取扱い終了


水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
純度(MΩ)18 ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→純水出水 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×360 セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、フィルター(0.22μ)付出水ガン 質量(kg)約13 供給水質上水道または蒸留水 機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止 その他生産量は、0.2Mpa(25℃)条件下での数値です。 フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5 タイプUV殺菌装置、UF膜フィルター付き 生産量(L/day)280(±20%)
取扱い終了

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など 使用温度範囲(℃)5~40 純度(MΩ)(最高)18.2、(平均/16~18) ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水 セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1.4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓)、フィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置 質量(kg)25(未通水時) サイズ20インチ 最高使用圧力(MPa)0.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×1000 フィルター前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガン 使用水上水道又はそれに準ずる水
取扱い終了

新品のミックスイオン交換樹脂です。
適合本体MKT-P-6.5 比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用) イオン交換樹脂(L)6.5
取扱い終了

ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。 排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。
ろ過工程(例:水道水の場合)水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水 セット内容ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個 最高使用圧力(MPa)0.8 その他耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。
取扱い終了

残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。MFDタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17型は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
使用温度範囲(℃)2~40
取扱い終了

実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
使用温度範囲(℃)2~40 適合純水装置:MRFD-280-Pai その他純水器:MRFD-280-Paiの交換用としてお使いの場合は、ホースニップルは使いません。 接続口径PT1/4(ホースニップル用) 適合チューブ内径(Φmm)6 標準流量(L/min)1 最大流量(L/min)2 寸法(mm)Φ50×255 付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6mm/2個
取扱い終了

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など セット内容フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓) 最高使用圧力(MPa)0.5 使用温度範囲(℃)5~40 ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水 その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。 使用水上水道又はそれに準ずる水
取扱い終了

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×850 質量(kg)20(未通水時) 最高使用圧力(MPa)0.5 その他ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.3Mpa程度は必要です。) 使用温度範囲(℃)5~40 使用水上水道又はそれに準ずる水 純度(MΩ)(最高)17、(平均/10~17) セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1.4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓) フィルター前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本 ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水 サイズ20インチ
取扱い終了

カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。中身が見える透明タイプと、光が入らない白タイプの2種類があります。食品適合の材質を使用。
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ115×302 最高使用圧力(MPa)0.5 使用温度範囲(℃)2~40 サイズ10インチ用 関連資料接続方法(0.23MB)
取扱い終了

最も手軽な中空糸膜フィルターです。 ケース不要の一体型UF膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はΦ1/4インチ(Φ6.2mm)のピンタイプでワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。 糸膜が約1500~1800本封入、膜面積合計は平均0.5m2。 平均メッシュ0.1μの公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます)。
使用温度範囲(℃)2~40 適合チューブ内径(Φmm)(受水や出水のチューブ)Φ1/4インチ、(ワンタッチジョイント用)Φ6.2mm 本数[中空糸膜]約1000 最高使用圧力(MPa)0.4 最高許容圧力(MPa)0.4(出入り口圧差ではありません) 接続口1/4インチピンタイプ 標準流量(L/min)1以下(常時) 有効面積(m2)[膜]0.5 内径(Φmm)[中空糸]約0.25 最大流量(L/min)2(一時的、詰まりやすい) 外径(Φmm)[中空糸]約0.5 材質ケース/ポリプロピレン(PP)、中空糸/PS(Polye Sulfone) 寸法(mm)Φ63×320
取扱い終了

カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。キャップ部分は10インチ20インチ共通です。10インチ型と比較すると、流量を2倍確保できます。同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が2倍になります。目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。食品適合の材質を使用。
最高使用圧力(MPa)0.5 その他流量は20~30L/分通水可能ですが、正しいろ過をする為には標準流量8L/分以下を目安として下さい。 標準流量(L/min)8以下 最大流量(L/min)20~30 使用温度範囲(℃)2~40
取扱い終了

純水装置のイオン交換フィルターです。
適合純水装置:MRFD-280-PAi 種別交換用イオン交換樹脂・カセット 寸法(mm)Φ50×273
取扱い終了

水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
生産量(L/day)280(±20%) 純度(MΩ)18 その他生産量は、0.2Mpa(25℃)条件下での数値です。 供給水質上水道または蒸留水 電源(V)AC100(50/60Hz) タイプUV殺菌装置、UF膜フィルターなし 機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止 フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5 セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、フィルター(0.22μ)付出水ガン 質量(kg)約12 ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×360
取扱い終了


水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。難しい作業なしに使えます。
種別本体 イオン交換樹脂(L)6.5 材質(フィルター)前処理:活性炭フィルター(10インチ)、後処理:10ミクロンフィルター(10インチ) 推奨流量(L/h)40 寸法(mm)Φ187×600×660 標準流量(L/h)40~100 電源伝導度警告用:AC100V (50/60Hz) 質量(kg)7.8 純度(MΩ)12~17 最高使用圧力(MPa)0.5 採水総量(L/cycle)1200(±20%)
取扱い終了

実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。 このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。 交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
除去率(%)94~98 種別ポリアミド薄膜 最高使用圧力(MPa)0.8 その他生産量は、Roに0.7Mpa(25℃)条件下での数値です。RO逆浸透膜に必要な圧力は、一般的に約0.5Mpa(5Kg/cm2)~0.8Mpa(8Kg/cm2)です。 最高使用温度(℃)45
取扱い終了

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 材質PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm)27 外径(Φmm)63
取扱い終了

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)、500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 内径(Φmm)約30 外径(Φmm)約63~64 材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
取扱い終了


分画分子量(NMWL)50,000(0.05~0.1μ相当) 最高許容圧力(MPa)0.4(出入口圧差ではありません) 透過水量(t/Hr)1(0.1MPa、25℃) 許容濃度(mg/L)遊離塩素:常時/50、短期/<300 口径(Φmm)出入口口径:3/4(20A) 外径(Φmm)1.6(中空糸) 最高操作温度(℃)<40 本数1400~1600(中空糸膜) ろ過機能クロスフローおよび全量ろ過 内径(Φmm)1(中空糸) メンブレン特長:親水性・2重膜、材質/ケース:PAN(ポリアクリロニトリル) 逆洗圧力(MPa)0.05~0.15(純水にて) 測定範囲(pH)2~10 ケース寸法(mm)Φ90×1260 最大圧力(MPa)0.2(リンステストでの最大エアー圧力) 除湿素子有効膜面積(mm)5 透過圧力(MPa)0.01~0.1
取扱い終了

取扱い終了


水用の紫外線殺菌装置です。(空気にも併用できます。) 小型ですが、強力なランプです。 水または、空気中の菌に波長253.7nmの光が直接あたることにより、細菌の原形質である核酸に作用して細菌は増殖することが出来なくなります。さらに照射量が多くなると原型質が破壊されて死滅すると考えられています。 2機種ともランプ切れの警報灯付き。 また、運連中に(インジケーターランプを)目視でUV点灯をチェックすることができます。 ~UV灯の取扱い~ 1.立てて使っても、水平に置いて使っても可能です。(出入口はどちらでもOK!) 2.UV灯、水封内管、UV用石英管を常に清掃し、きれいな状態を保つことにより殺菌効率を維持することができます。 3.注意: ・錆びやごみなどを除去した後の水にご使用ください。プレフィルターを0.5~1μで前段に設けることをおすすめします。※適正流量は蒸留水を基準としています。 ・タンク内の水を殺菌する場合は、ステンレス製のタンクをお使いください。樹脂製では紫外線で劣化し、ひび割れの恐れがあります。 ・UVの光がタンクの下面の隅まで届かない場合、紫外線ランプを多く設置するか、出力の大きいランプにするか、タンク内でゆっくりと水を滞留させて長く照射しないと、殺菌効果が薄い場合があります。(例)10L/分ならば20~40wをおすすめしています。
ランプ寿命およそ6000~8000時間(照射力が80%程度に低下) 殺菌効率(%)約95以上(標準流量の約1/2にて) セット内容UVランプ、保護管、固定用脚部、電源アダプター(AC100V)、クリップスタンド2個付 材質本体材質:SUS304、UV用接水保護管:高純度ガラス管 口径1/4PT メス 通液可温度(℃)水1~40
取扱い終了

各種フィルターの交換はすべてカセット式のため簡単に交換ができます。 貯水タンク(7L)の水量は水位計により確認でき、フロートにより自動給水、満水時に自動停止します。 ROモジュールの寿命は、膜の自動洗浄機能により汚水を排水するため、大幅に向上しています。
タンク容量(L)(貯水)約7 使用水上水道またはそれに準ずる水 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×500 電源(V)AC100(50/60Hz) フィルター5μmプレフィルター×1、活性炭フィルター×2、ROフィルター×1 給水圧力(適正)0.2~0.4 使用温度範囲(℃)4~40
取扱い終了

カビ・藻などの発生を防ぐ食品や製薬関連には必須のステンレス製のハウジングです。 カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 キャップ部分は10インチ20インチ共通です。 熱に強いステンレス製タイプです。 取付金具・ピンレンチが付属しています。底部にドレン孔あり。
用途圧力の高い所や 薬品、高熱のお湯を通す時に良く使われます。 最高使用温度(流体温度)℃70 材質本体ステンレス(SUS304)、Oリング(ニトリルゴム) 接続口径PT3/4 最高使用圧力(MPa)1
取扱い終了

10インチハウジングに入るイオンカセットです。
流量(L/h)推奨:5~10(水道水にて) 適合ハウジングサイズ10インチ 生産量(L/day)150(±20%) 寸法(mm)Φ72×250 使用水温(℃)5~40 内容量(mL)約700
取扱い終了

ご注文をお受けしてから充填いたします。
電気伝導率(μS/cm)1.0
取扱い終了


おすすめ人気ランキング