計測器とは対象物のデータを数値で表すために用いられる装置や機械のことです。測定器には様々な種類があり、電圧・電力を測るものや特定の物質量を量るものなど色々な現場で利用されています。計測器のカテゴリでは電流測定器や距離計、照度計など各種測定器とそれらに関連する備品などを取り扱っています。同じものを対象とした測定器でも持ち運びに便利な小さいサイズのものや、測定値の確認がしやすい液晶画面が大きいものなど商品によって特徴があるので、目的に合ったものを選ぶことができます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルスケール ボンベ用 モノタロウ 動画あり
薄暗い場所での確認に便利なバックライト付き。風袋引き機能付き。
用途ルームエアコンやカーエアコンのガス充填量計測に。 付属品ハードキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)約3.8 使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下) ひょう量(kg)100 電源角型9V乾電池×1個(別売) 精度±10g(0~10kg)/±20g(11~40kg)/±30g(41~100kg) ケース寸法(mm)446×316×82 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)227×227 分解能度(g)5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)227×227×50
1台
22,900 税込25,190
当日出荷

赤外線方式ですので干渉ガスの影響を受けにくく、漏れ箇所の特定に役立ちます。
用途フロンガス検知に 対応冷媒種別R32、R1234yf、HFCs、HCFCs、CFCs、R134aなど 付属品キャリーバッグ・USBケーブル・フィルター・取扱説明書 感度Max:4g/年 連続使用時間約6時間 時間反応時間:1秒以下/ウォームアップ時間:約30秒 充電時間約4時間 電池本体:内蔵リチウムイオン充電池3000mAh、LEDライト:LR44ボタン電池×3個(別売) 使用環境-10~52℃、RH50%~85%以下 耐用寿命約10年(センサー) ウォームアップ時間約30秒 検知方式赤外線センサー方式 感度調整L/M/H 3段階感度切換 保管環境-20~60℃ 取扱説明書(3.6MB)
1台
33,900 税込37,290
当日出荷

フロンガスの簡易検知作業に便利です。
用途フロンガス検知に 対象ガスR32、R22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品キャリングケース・取扱説明書 寸法(mm)260×60×50(フレキシブルプローブ長420) 質量(g)約280 電源単3電池×3本(別売) 表示(検知)ブザー・LEDインジケーター ケース寸法(mm)320(L)x220(W)x72(H) 使用環境0~50℃、RH80%以下 検知方式半導体方式 感度調整L/H2段階感度切換 関連資料冷媒ガス用リークテスター(半導体方式)操作方法 よくある商品Q&A 暖気時間(秒)約60 取扱説明書取扱説明書
取扱い終了

簡易にフロンガスの検知をする事ができます。
付属品収納ケース交換用センサー×1(電池ボックス内に設置)単3乾電池(モニター用)×2 寸法(mm)175×55×38 質量(g)240 タイプコロナ放電式 電源単3乾電池×2 ケース寸法(mm)280×155×80 ウォームアップ時間約6秒 使用環境温度(℃)0~52 検出方法ブザー音、発光ダイオード7段階表示 プローブ長(mm)305 対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22 ケース質量(g)520 商品状態※理由あり(未使用・未開封)
取扱い終了

簡易にフロンガスの検知をする事ができます。
付属品収納ケース交換用センサー×1(電池ボックス内に設置)単3乾電池(モニター用)×2 寸法(mm)175×55×38 質量(g)240 タイプコロナ放電式 電源単3乾電池×2 ケース寸法(mm)280×155×80 ウォームアップ時間約6秒 使用環境温度(℃)0~52 検出方法ブザー音、発光ダイオード7段階表示 プローブ長(mm)305 対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22 ケース質量(g)520
取扱い終了

『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります