計測器とは対象物のデータを数値で表すために用いられる装置や機械のことです。測定器には様々な種類があり、電圧・電力を測るものや特定の物質量を量るものなど色々な現場で利用されています。計測器のカテゴリでは電流測定器や距離計、照度計など各種測定器とそれらに関連する備品などを取り扱っています。同じものを対象とした測定器でも持ち運びに便利な小さいサイズのものや、測定値の確認がしやすい液晶画面が大きいものなど商品によって特徴があるので、目的に合ったものを選ぶことができます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルスケール ボンベ用 モノタロウ 動画あり
薄暗い場所での確認に便利なバックライト付き。風袋引き機能付き。
用途ルームエアコンやカーエアコンのガス充填量計測に。 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)227×227×50 ひょう量(kg)100 ケース寸法(mm)446×316×82 質量(kg)約3.8 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)227×227 付属品ハードキャリングケース、取扱説明書 電源角型9V乾電池×1個(別売) 精度±10g(0~10kg)/±20g(11~40kg)/±30g(41~100kg) 使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下) 分解能度(g)5
1台
22,900 税込25,190
当日出荷

赤外線方式ですので干渉ガスの影響を受けにくく、漏れ箇所の特定に役立ちます。
用途フロンガス検知に 付属品キャリーバッグ・USBケーブル・フィルター・取扱説明書 充電時間約4時間 耐用寿命約10年(センサー) 検知方式赤外線センサー方式 電池本体:内蔵リチウムイオン充電池3000mAh、LEDライト:LR44ボタン電池×3個(別売) 使用環境-10~52℃、RH50%~85%以下 時間反応時間:1秒以下/ウォームアップ時間:約30秒 ウォームアップ時間約30秒 保管環境-20~60℃ 対応冷媒種別R32、R1234yf、HFCs、HCFCs、CFCs、R134aなど 感度調整L/M/H 3段階感度切換 取扱説明書(3.6MB) 感度Max:4g/年 連続使用時間約6時間
1台
33,900 税込37,290
当日出荷

『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります