建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
20,473件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)ポリプロピレン100% 厚さ(mm)約6 材質(裏)PVC パイル長(mm)約3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 仕様透水性あり 種別透水 材質ポリプロピレン 幅(mm)910 厚さ(mm)約7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色はネットの色に合わせるので、ブラックのネットにはブロンズがきれいです。
用途網戸用張替用網押さえゴム
1袋(7m)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
用途会議室など、少人数の空間に最適。 厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1枚ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。 また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。 縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。 日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち! ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。 お部屋に合わせて選べる9color。 サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる! アジャスターフック(Bフック)、同色タッセルが付属されております。 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに
1セット(2枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

遮光・遮熱フィルム モノタロウ 動画あり
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして 幅(m)0.96 長さ(m)2 厚さ(mm)0.065 材質ポリエステルフィルム スモーク(黒) 可視光線透過率(%)13.7 粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス) 紫外線透過率(%)3.7 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB) 遮蔽係数0.74 日射透過率(%)50.1 日射反射率(%)6.6 日射吸収率(%)43.3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネット メッシュ24×24 材質ポリプロピレン
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォームIB
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。 材質PP合成紙
1枚ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
1枚
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な網戸の貼り替えにご利用できる国内生産の防虫ネットです。 メーカーにて全数目視検査を行っており品質管理を徹底しております。
用途網戸の貼り替え 幅(cm)91 長さ(m)30 材質ポリプロピレン 幅(mm)910 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスの飛び散りを防ぎます。
用途ガラスの飛散防止に。 厚さ(μm)60 材質PET 透明 機能UV約85%カット 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチでジョイントが可能です。取り外しも出来るので、レイアウト変更の際も便利です。 タッチがソフトなので裸足でも歩けます。
用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝、ジョイントマットとして。 材質PE樹脂(老化防止・静電気防止材配合) 厚さ(mm)約19 寸法(mm)300×300 グリーン
1枚ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要最小限なサイズと機能を備えたシンプルなスリッパラック。玄関靴箱横や廊下やリビングなど場所をとらず、すっきり収納できます。しっかりした安定感で、使いやすさと機能性を重視したスリッパラック。
材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約1700 収納数スリッパ6足 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×21×86
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。
用途窓際の光の調整や目隠しなどに。 アイボリー 羽根幅(mm)25 羽根厚さ(mm)0.16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(862.5MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー 仕上クロメートメッキ
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

ガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LED モノタロウ 動画あり
SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい! ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。 昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。 ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして 材質金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン 質量(g)190 構造組み立て式 寸法(Φ×高さH)(mm)115×260:地中杭含まず(約135) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ115×260:地中杭含まず(約135) 光源高輝度白色LED LED色ホワイト LED使用数(個)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

1個ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP67 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質6ナイロン
1箱(150個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
875 税込963
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。 幅(m)1.01 長さ(m)2 厚さ(mm)0.012 質量(kg)1.5 付属品ヘラ 材質塩化ビニール樹脂フィルム 質量(g)2 透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

XP50AとXP700のセットです。
セット内容XP50AとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP55 電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

材質硬質塩化ビニル樹脂 種類軒とい 分類軒系列部材
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質塩ビ 厚さ(mm)2.0 JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚)360 接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途たてといを柱に固定するのに使用 材質PBT樹脂 適合サイズ42型 付属品ビス サイズ42型
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に 長さ(m)2 材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

張替用ネットとしては網目が大きい方で、風通しを重視される方へおすすめです。
用途網戸用張替ネット メッシュ20×20 材質ポリプロピレン
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

現場作業の必需品、手軽に持ち運びが出来ます。
用途現場作業、アウトドア、非常時等 材質プラスチック
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮音シート 塩ビ樹脂 モノタロウ 動画あり
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。 厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz) 材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り 質量(kg)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T1G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。 材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム 耐熱温度(℃)80 横(cm)90
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります