商品豆知識
電源三相200V仕様です。
主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。
フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。
他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。
ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、精密穴明け加工、バリ取り等の専用機。
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。
セット内容コレットチャック4mm、6mm各1個、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm
最大出力(W)410
最大トルク(N・m)0.54
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~40000
回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000
外径(mm)110
電源三相200V仕様です。
主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。
フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。
他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。
HSM-2550より剛性、トルク、把握径が大きいタイプです。
ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。
セット内容コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm
最大出力(W)900
最大トルク(N・m)1.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~23000
回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000
チャック径(Φmm)最大12
外径(mm)132
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。