モーター(原動機) :「コネクタ ハウジング」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
産業機器や工作機器のセンサ・アクチュエーター用に開発(5Pin仕様にも対応可)。
従来品との組み合わせ(嵌合)はもとより従来品にない高性能を実現。
安全設計として防水・防塵性能(IP67)耐油性能、コンパクト(小スペース)性を低価格で実現。
組合せにつきましてはプラグ・ソケット各L形、ストレート等各種対応が可能です。
材質(端子)リン青銅<金めっき>、(ハウジング)PA66<ナイロン>、(カップリング)黄銅<Niめっき>、(ボディ)PVC<塩化ビニル>
サイズM8
使用温度範囲(℃)-10~+70
定格電圧(V)DC125
定格電流(A)1
引張強度50N/1分
保護等級IP67
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)40
耐油性80℃±2℃ 4h
挿抜耐久200回(40mΩ以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。