モーターは電気を動力源として動力を供給するもので、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーターなど様々な種類があります。様々な機械装置の動力源として使用されており、その用途は家庭用から工業用まで実に様々。通風口のあるもののほか、水滴や埃の飛散のある環境でも使用に耐える密閉構造のものも存在します。サイズやトルクなど、取り付け環境や必要となる動力の大きさに応じて適切なものを選択することができます。

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. 無接点ブレーキモーターユニットBMRシリーズ BMR形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥26,900 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター 無接点ブレーキモーターユニットBMRシリーズ BMR形(レバーシブルモーター) 1個

【付属品】コンデンサ、コンデンサキャップ、表面接続ソケット 【タイプ】モーター(とギヤヘッド)との組み合わせ 【ブレーキ有無】電磁ブレーキ有 【シャフト】丸シャフト 【機能】瞬時停止、正逆運転、電磁ブレーキ制御(電磁ブレーキ付モーター)、サーマルプロテクタオープン検出(アラーム出力)、シンク/ソースロジック切り替え 【入力信号】CW、CCW、FREE/ALARM-RESET、入力仕様、フォトカプラ入力 入力抵抗4.7kΩDC24V±10% 【ブレーキ形式】(電磁ブレーキ部)無励磁作動型 【出力信号】ALARM、出力仕様、オープンコレクタ出力、外部使用条件 DC26.4V 以下、10mA以下 【制御電源】DC24V±10% 0.1A以上 【制動電流継続時間(秒)】約0.2〜0.4 【過熱保護装置】サーマルプロテクタ 【コントローラー型式】ブレーキパック無接点タイプ 【時間定格】30分

モーター > レバーシブルモーター
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 周波数(Hz) 出力 販売価格 出荷目安 数量
50888827 4RK25A-AW2MJ+SB50W 1個 (モーター部)2.0、(回路部)0.1 50/60 25W ¥26,900 7日
50888836 4RK25A-CW2MJ+SB50W 1個 (モーター部)2.0、(回路部)0.1 200V:50/60、220V:50 25W ¥27,900 7日
50888845 5RK60A-AW2MJ+SB50W 1個 (モーター部)3.4、(回路部)0.1 50/60 60W ¥33,900 7日
50888854 5RK60A-CW2MJ+SB50W 1個 (モーター部)3.4、(回路部)0.1 200V:50/60、220V:50 60W ¥34,900 7日

2. 無接点ブレーキモーターユニットBMRシリーズ BMR形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点ブレーキモーターユニットBMRシリーズ BMR形(レバーシブルモーター)

【モータータイプ】汎用モーター 【電源】単相 【出力(W)】60

モーター > レバーシブルモーター

3. 無接点ブレーキモーターユニットBMRシリーズ BMR形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点ブレーキモーターユニットBMRシリーズ BMR形(レバーシブルモーター)

【モータータイプ】汎用モーター 【電源】単相 【出力(W)】25

モーター > レバーシブルモーター

4. 無接点ブレーキモーターユニットBMRシリーズ BMR形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点ブレーキモーターユニットBMRシリーズ BMR形(レバーシブルモーター)

【特長】電磁ブレーキ付モーターと高性能無接点ブレーキ・リバースパックを組み合わせた無接点ブレーキモーターユニットです。ベストマッチングのブレーキパックとの組み合わせで、電子ブレーキ・電磁ブレーキ連動の無接点制御が簡単に行えます。・電子ブレーキ・電磁ブレーキ連動運転入力をOFFにすると電子ブレーキと電磁ブレーキを同時にかけることができます。停止後、電子ブレーキは自動的に解除され電磁ブレーキで負荷を保持することができます。プログラマブルコントローラに直結可能の無接点ブレーキ・リバースパックを採用。プログラマブルコントローラからの信号で直接制御できる無接点タイプです。パワーリレーが必要ありませんから結線が簡単になり、ノイズレスでメンテナンスフリーです。電子ブレーキと電磁ブレーキの併用により電磁ブレーキ部の負担が軽減されるため、ブレーキの磨耗を押さえることができ、長寿命になります。出力6W〜90Wの電磁ブレーキ付モーターと専用のブレーキ・リバースパックとの最適な組み合わせがブレーキパックの選定を不要としました。使いやすさのアップに加え、目的に応じたモーター出力が選べます。 【モータータイプ】汎用モーター 【電源】単相 【出力(W)】90

モーター > レバーシブルモーター

5. 無接点ブレーキモーターユニットBMRシリーズ BMR形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点ブレーキモーターユニットBMRシリーズ BMR形(レバーシブルモーター)

【モータータイプ】汎用モーター 【電源】単相 【出力(W)】40

モーター > レバーシブルモーター

6. 無接点ブレーキモーターユニットBMRシリーズ BMR形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点ブレーキモーターユニットBMRシリーズ BMR形(レバーシブルモーター)

【モータータイプ】汎用モーター 【電源】単相 【出力(W)】15

モーター > レバーシブルモーター

7. 無接点ブレーキモーターユニットBMRシリーズ BMR形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点ブレーキモーターユニットBMRシリーズ BMR形(レバーシブルモーター)

【モータータイプ】汎用モーター 【電源】単相 【出力(W)】6

モーター > レバーシブルモーター

戻る ページ: 1 次へ