モーター "BSMシリーズ" 【通販モノタロウ】ベアリング・伝導機器:ベアリング/機械部品/キャスター

モーターは電気を動力源として動力を供給するもので、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーターなど様々な種類があります。様々な機械装置の動力源として使用されており、その用途は家庭用から工業用まで実に様々。通風口のあるもののほか、水滴や埃の飛散のある環境でも使用に耐える密閉構造のものも存在します。サイズやトルクなど、取り付け環境や必要となる動力の大きさに応じて適切なものを選択することができます。

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ

【特長】BSDシリーズ、BSMシリーズはMSDシリーズ、MSSシリーズに電磁ブレーキをプラス、負荷保持ができます。可変速度範囲 90〜1400r/min(50Hz) 90〜1700r/min(60Hz)。 (6Wタイプは60Hzで90〜1600r/minになります。)。無接点スピードコントロールパックと、専用モーターがワンセットになっています。プログラマブルコントローラ直結のスピードコントロールパックでメンテナンスフリー、有接点タイプのような複雑な配線も必要ありません。コントロールパックの機能は、運転/停止、回転方向切り替え、瞬時停止/自然停止に加え、B・Sモーターの電磁ブレーキのON/OFF機能も装備、さらに使いやすくなっています。スピードコントロールモーター連続運転用3W〜90W、正逆運転用6W〜90W、B・Sモーター6W〜40Wのワイドバリエーションです。DC24V(DC5V)入力のフォトカプラインターフェイスを内蔵している為シーケンサーに直結可能。起動、停止をスムーズに行うスロースタート・スローダウン機能があります。さらに、スロースタート時間、スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単に行えます。 【モータータイプ】汎用モーター 【電源】単相 【最大出力(W)】40

モーター > スピードコントロールモーター

2. 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ

【特長】BSDシリーズ、BSMシリーズはMSDシリーズ、MSSシリーズに電磁ブレーキをプラス、負荷保持ができます。可変速度範囲 90〜1400r/min(50Hz) 90〜1700r/min(60Hz)。 (6Wタイプは60Hzで90〜1600r/minになります。)。無接点スピードコントロールパックと、専用モーターがワンセットになっています。プログラマブルコントローラ直結のスピードコントロールパックでメンテナンスフリー、有接点タイプのような複雑な配線も必要ありません。コントロールパックの機能は、運転/停止、回転方向切り替え、瞬時停止/自然停止に加え、B・Sモーターの電磁ブレーキのON/OFF機能も装備、さらに使いやすくなっています。スピードコントロールモーター連続運転用3W〜90W、正逆運転用6W〜90W、B・Sモーター6W〜40Wのワイドバリエーションです。DC24V(DC5V)入力のフォトカプラインターフェイスを内蔵している為シーケンサーに直結可能。起動、停止をスムーズに行うスロースタート・スローダウン機能があります。さらに、スロースタート時間、スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単に行えます。 【モータータイプ】汎用モーター 【電源】単相 【最大出力(W)】25

モーター > スピードコントロールモーター

3. 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ

【特長】BSDシリーズ、BSMシリーズはMSDシリーズ、MSSシリーズに電磁ブレーキをプラス、負荷保持ができます。可変速度範囲 90〜1400r/min(50Hz) 90〜1700r/min(60Hz)。 (6Wタイプは60Hzで90〜1600r/minになります。)。無接点スピードコントロールパックと、専用モーターがワンセットになっています。プログラマブルコントローラ直結のスピードコントロールパックでメンテナンスフリー、有接点タイプのような複雑な配線も必要ありません。コントロールパックの機能は、運転/停止、回転方向切り替え、瞬時停止/自然停止に加え、B・Sモーターの電磁ブレーキのON/OFF機能も装備、さらに使いやすくなっています。スピードコントロールモーター連続運転用3W〜90W、正逆運転用6W〜90W、B・Sモーター6W〜40Wのワイドバリエーションです。DC24V(DC5V)入力のフォトカプラインターフェイスを内蔵している為シーケンサーに直結可能。起動、停止をスムーズに行うスロースタート・スローダウン機能があります。さらに、スロースタート時間、スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単に行えます。 【モータータイプ】汎用モーター 【電源】単相 【最大出力(W)】15

モーター > スピードコントロールモーター

4. 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ

【特長】BSDシリーズ、BSMシリーズはMSDシリーズ、MSSシリーズに電磁ブレーキをプラス、負荷保持ができます。可変速度範囲 90〜1400r/min(50Hz) 90〜1700r/min(60Hz)。 (6Wタイプは60Hzで90〜1600r/minになります。)。無接点スピードコントロールパックと、専用モーターがワンセットになっています。プログラマブルコントローラ直結のスピードコントロールパックでメンテナンスフリー、有接点タイプのような複雑な配線も必要ありません。コントロールパックの機能は、運転/停止、回転方向切り替え、瞬時停止/自然停止に加え、B・Sモーターの電磁ブレーキのON/OFF機能も装備、さらに使いやすくなっています。スピードコントロールモーター連続運転用3W〜90W、正逆運転用6W〜90W、B・Sモーター6W〜40Wのワイドバリエーションです。DC24V(DC5V)入力のフォトカプラインターフェイスを内蔵している為シーケンサーに直結可能。起動、停止をスムーズに行うスロースタート・スローダウン機能があります。さらに、スロースタート時間、スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単に行えます。 【モータータイプ】汎用モーター 【電源】単相 【最大出力(W)】6

モーター > スピードコントロールモーター

戻る ページ: 1 次へ

  BSMシリーズ特集

モーターの新着商品

詰め替えフィルター エスティジェイ

詰め替えフィルター エスティジェイ ¥1,790 〜

マシンツールフィルター エスティジェイ

マシンツールフィルター エスティジェイ ¥2,590 〜

≫モーターの新着商品をもっと見る