モーターは電気を動力源として動力を供給するもので、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーターなど様々な種類があります。様々な機械装置の動力源として使用されており、その用途は家庭用から工業用まで実に様々。通風口のあるもののほか、水滴や埃の飛散のある環境でも使用に耐える密閉構造のものも存在します。サイズやトルクなど、取り付け環境や必要となる動力の大きさに応じて適切なものを選択することができます。

34件中 1件〜34件

並び替え:

1. 無接点スピードコントロールモーターユニット MSSシリーズ オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥13,900
9営業日後以内
オリエンタルモーター 無接点スピードコントロールモーターユニット MSSシリーズ 1個

モーター > スピードコントロールモーター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
61945573 MSP101 1個 ¥13,900 9営業日後以内

2. 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥21,900
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリエンタルモーター 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(インダクションモーター) 1個

【特長】MSSシリーズ3Wタイプは280〜2800r/min(50Hz)、280〜3400r/min(60Hz)です。無接点スピードコントロールパックと専用モーターがワンセットになっています。プログラマブルコントローラ直結のスピードコントロールパックでメンテナンスフリー、有接点タイプのような複雑な配線も必要ありません。コントロールパックの機能は、運転/停止、回転方向切り替え、瞬時停止/自然停止に加え、B・Sモータ-の電磁ブレーキのON/OFF機能も装備、さらに使いやすくなっています。スピードコントロールモーター連続運転用3W〜90W、正逆運転用6W〜90W、B・Sモータ-6W〜40Wのワイドバリエーションです。起動、停止をスムーズに行うスロースタート・スローダウン機能があります。さらに、スロースタート時間、スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単に行えます。 【種別】MSS形インダクションモーター 【最大出力(W)】3

モーター > インダクションモーター
注文コード 品番 内容量 シャフト 販売価格 出荷目安 数量
00517221 MSS003-403 1個 歯切りシャフト ¥21,900 8日
00517212 MSS003-003 1個 丸シャフト ¥21,900 8日

3. 無接点スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥7,580 〜
出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
オリエンタルモーター 無接点スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 1台ほか

モーター > スピードコントロールモーター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
61920014 USM540-411W2J 1台 ¥10,800 46日
61920023 USM540-011W2U 1台 ¥10,800 46日
61920032 USM540-011W2J 1台 ¥10,800 46日
61920048 USM540-411W2U 1台 ¥10,800 46日
61920136 USM425-401W2J 1台 ¥8,780 46日

4. ACスピードコントロールモーター MSS・Wシリーズ用接続ケーブル オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥2,690 〜
5営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
オリエンタルモーター ACスピードコントロールモーター MSS・Wシリーズ用接続ケーブル 1個

モーター > モーター周辺部品 > ケーブル
注文コード 品番 内容量 長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
22651895 CC01SU05 1個 1 ¥2,690 5営業日後以内
22651904 CC01SU05R 1個 1 ¥5,390 8日
22651913 CC01SU07 1個 1 ¥3,190 5営業日後以内
22651922 CC01SU07R 1個 1 ¥6,390 8日
22651938 CC02SU05 1個 2 ¥3,490 5営業日後以内

5. スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ(RoHS適合) 40W 取付角90mm オリエンタルモーター

販売価格(税別)   ¥19,733
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ(RoHS適合) 40W 取付角90mm 1台

【電源】単相 【出力(W)】40 【モーター取付角寸法(mm)】90 【RoHS指令】対応

モーター > スピードコントロールモーター
注文コード 品番 内容量 電圧(V) 電流(A) 周波数(Hz) 販売価格 出荷目安 数量
38580473 MSS540-412W2J 1台 200 0.75 50/60  ¥19,733 0営業日後以内
35434707 MSS540-401W2J 1台 100、110/115     ¥28,811 取扱終了
35434716 MSS540-401W2U 1台 100、110/115     ¥28,811 取扱終了
35434725 MSS540-001W2J 1台 100、110/115     ¥28,811 取扱終了
35434734 MSS540-001W2U 1台 100、110/115     ¥28,811 取扱終了

6. DINレール取付プレート オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥589
出荷目安:8日
オリエンタルモーター DINレール取付プレート 1台

【質量(g)】20 【付属品】取付ねじ(M3、長さ8mm)×3本 【適合】BXシリーズFBLUシリーズMSS・WシリーズBHFシリーズ

モーター > モーター周辺部品 > その他オプション

7. スピードコントロールモーターユニット MSSシリーズ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニット MSSシリーズ

モーター > スピードコントロールモーター

8. 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(レバーシブルモーター)

【種別】MSS形レバーシブルモーター 【最大出力(W)】40

モーター > レバーシブルモーター

9. 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(レバーシブルモーター)

【種別】MSS形レバーシブルモーター 【最大出力(W)】25

モーター > レバーシブルモーター

10. 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(レバーシブルモーター)

【種別】MSS形レバーシブルモーター 【最大出力(W)】15

モーター > レバーシブルモーター

11. 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(レバーシブルモーター)

【種別】MSS形レバーシブルモーター 【最大出力(W)】6

モーター > レバーシブルモーター

12. 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(レバーシブルモーター)

【種別】MSS形レバーシブルモーター 【最大出力(W)】90

モーター > レバーシブルモーター

13. 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(インダクションモーター)

【種別】MSS形インダクションモーター 【最大出力(W)】40

モーター > インダクションモーター

14. 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(インダクションモーター)

【種別】MSS形インダクションモーター 【最大出力(W)】25

モーター > インダクションモーター

15. 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(インダクションモーター)

【種別】MSS形インダクションモーター 【最大出力(W)】15

モーター > インダクションモーター

16. 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(インダクションモーター)

【種別】MSS形インダクションモーター 【最大出力(W)】6

モーター > インダクションモーター

17. 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(インダクションモーター)

【種別】MSS形インダクションモーター 【最大出力(W)】90

モーター > インダクションモーター

18. 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(レバーシブルモーター)

【種別】MSS形レバーシブルモーター 【最大出力(W)】60

モーター > レバーシブルモーター

19. 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(インダクションモーター)

【種別】MSS形インダクションモーター 【最大出力(W)】60

モーター > インダクションモーター

20. スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 90W 取付角90mm オリエンタルモーター

オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 90W 取付角90mm

【電源】単相 【出力(W)】90 【モーター取付角寸法(mm)】90

モーター > スピードコントロールモーター

21. スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 60W 取付角90mm オリエンタルモーター

オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 60W 取付角90mm

【電源】単相 【出力(W)】60 【モーター取付角寸法(mm)】90

モーター > スピードコントロールモーター

22. スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 40W 取付角90mm オリエンタルモーター

オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 40W 取付角90mm

【電源】単相 【出力(W)】40 【モーター取付角寸法(mm)】90

モーター > スピードコントロールモーター

23. スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 25W 取付角80mm オリエンタルモーター

オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 25W 取付角80mm

【電源】単相 【出力(W)】25 【モーター取付角寸法(mm)】80

モーター > スピードコントロールモーター

24. スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーター

オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 15W 取付角70mm

【電源】単相 【出力(W)】15 【モーター取付角寸法(mm)】70

モーター > スピードコントロールモーター

25. スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーター

オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 6W 取付角60mm

【電源】単相 【出力(W)】6 【モーター取付角寸法(mm)】60

モーター > スピードコントロールモーター

26. スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ(RoHS適合) 90W 取付角90mm オリエンタルモーター

オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ(RoHS適合) 90W 取付角90mm

【電源】単相 【出力(W)】90 【モーター取付角寸法(mm)】90 【RoHS指令】対応

モーター > スピードコントロールモーター

27. スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ(RoHS適合) 60W 取付角90mm オリエンタルモーター

オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ(RoHS適合) 60W 取付角90mm

【電源】単相 【出力(W)】60 【モーター取付角寸法(mm)】90 【RoHS指令】対応

モーター > スピードコントロールモーター

28. スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ(RoHS適合) 25W 取付角80mm オリエンタルモーター

オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ(RoHS適合) 25W 取付角80mm

【電源】単相 【出力(W)】25 【モーター取付角寸法(mm)】80 【RoHS指令】対応

モーター > スピードコントロールモーター

29. スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ(RoHS適合) 15W 取付角70mm オリエンタルモーター

オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ(RoHS適合) 15W 取付角70mm

【電源】単相 【出力(W)】15 【モーター取付角寸法(mm)】70 【RoHS指令】対応

モーター > スピードコントロールモーター

30. スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ(RoHS適合) 6W 取付角60mm オリエンタルモーター

オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ(RoHS適合) 6W 取付角60mm

【電源】単相 【出力(W)】6 【モーター取付角寸法(mm)】60 【RoHS指令】対応

モーター > スピードコントロールモーター

31. 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ

【特長】BSDシリーズ、BSMシリーズはMSDシリーズ、MSSシリーズに電磁ブレーキをプラス、負荷保持ができます。可変速度範囲 90〜1400r/min(50Hz) 90〜1700r/min(60Hz)。 (6Wタイプは60Hzで90〜1600r/minになります。)。無接点スピードコントロールパックと、専用モーターがワンセットになっています。プログラマブルコントローラ直結のスピードコントロールパックでメンテナンスフリー、有接点タイプのような複雑な配線も必要ありません。コントロールパックの機能は、運転/停止、回転方向切り替え、瞬時停止/自然停止に加え、B・Sモーターの電磁ブレーキのON/OFF機能も装備、さらに使いやすくなっています。スピードコントロールモーター連続運転用3W〜90W、正逆運転用6W〜90W、B・Sモーター6W〜40Wのワイドバリエーションです。DC24V(DC5V)入力のフォトカプラインターフェイスを内蔵している為シーケンサーに直結可能。起動、停止をスムーズに行うスロースタート・スローダウン機能があります。さらに、スロースタート時間、スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単に行えます。 【モータータイプ】汎用モーター 【電源】単相 【最大出力(W)】40

モーター > スピードコントロールモーター

32. 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ

【特長】BSDシリーズ、BSMシリーズはMSDシリーズ、MSSシリーズに電磁ブレーキをプラス、負荷保持ができます。可変速度範囲 90〜1400r/min(50Hz) 90〜1700r/min(60Hz)。 (6Wタイプは60Hzで90〜1600r/minになります。)。無接点スピードコントロールパックと、専用モーターがワンセットになっています。プログラマブルコントローラ直結のスピードコントロールパックでメンテナンスフリー、有接点タイプのような複雑な配線も必要ありません。コントロールパックの機能は、運転/停止、回転方向切り替え、瞬時停止/自然停止に加え、B・Sモーターの電磁ブレーキのON/OFF機能も装備、さらに使いやすくなっています。スピードコントロールモーター連続運転用3W〜90W、正逆運転用6W〜90W、B・Sモーター6W〜40Wのワイドバリエーションです。DC24V(DC5V)入力のフォトカプラインターフェイスを内蔵している為シーケンサーに直結可能。起動、停止をスムーズに行うスロースタート・スローダウン機能があります。さらに、スロースタート時間、スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単に行えます。 【モータータイプ】汎用モーター 【電源】単相 【最大出力(W)】25

モーター > スピードコントロールモーター

33. 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ

【特長】BSDシリーズ、BSMシリーズはMSDシリーズ、MSSシリーズに電磁ブレーキをプラス、負荷保持ができます。可変速度範囲 90〜1400r/min(50Hz) 90〜1700r/min(60Hz)。 (6Wタイプは60Hzで90〜1600r/minになります。)。無接点スピードコントロールパックと、専用モーターがワンセットになっています。プログラマブルコントローラ直結のスピードコントロールパックでメンテナンスフリー、有接点タイプのような複雑な配線も必要ありません。コントロールパックの機能は、運転/停止、回転方向切り替え、瞬時停止/自然停止に加え、B・Sモーターの電磁ブレーキのON/OFF機能も装備、さらに使いやすくなっています。スピードコントロールモーター連続運転用3W〜90W、正逆運転用6W〜90W、B・Sモーター6W〜40Wのワイドバリエーションです。DC24V(DC5V)入力のフォトカプラインターフェイスを内蔵している為シーケンサーに直結可能。起動、停止をスムーズに行うスロースタート・スローダウン機能があります。さらに、スロースタート時間、スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単に行えます。 【モータータイプ】汎用モーター 【電源】単相 【最大出力(W)】15

モーター > スピードコントロールモーター

34. 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ

【特長】BSDシリーズ、BSMシリーズはMSDシリーズ、MSSシリーズに電磁ブレーキをプラス、負荷保持ができます。可変速度範囲 90〜1400r/min(50Hz) 90〜1700r/min(60Hz)。 (6Wタイプは60Hzで90〜1600r/minになります。)。無接点スピードコントロールパックと、専用モーターがワンセットになっています。プログラマブルコントローラ直結のスピードコントロールパックでメンテナンスフリー、有接点タイプのような複雑な配線も必要ありません。コントロールパックの機能は、運転/停止、回転方向切り替え、瞬時停止/自然停止に加え、B・Sモーターの電磁ブレーキのON/OFF機能も装備、さらに使いやすくなっています。スピードコントロールモーター連続運転用3W〜90W、正逆運転用6W〜90W、B・Sモーター6W〜40Wのワイドバリエーションです。DC24V(DC5V)入力のフォトカプラインターフェイスを内蔵している為シーケンサーに直結可能。起動、停止をスムーズに行うスロースタート・スローダウン機能があります。さらに、スロースタート時間、スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単に行えます。 【モータータイプ】汎用モーター 【電源】単相 【最大出力(W)】6

モーター > スピードコントロールモーター

戻る ページ: 1 次へ