ギヤードモーター "F2シリーズ" ニッセイ 【通販モノタロウ】モーター:ベアリング/機械部品/キャスター

ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。

検索条件:
キーワードF2シリーズ ブランドニッセイ

13件中 1件〜13件

並び替え:

1. ギアモータ Fシリーズ(中空軸タイプ) ニッセイ

販売価格 ¥26,900 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
ニッセイ ギアモータ Fシリーズ(中空軸タイプ) 1台

【特長】高効率・省エネタイプ、長寿命・低騒音、メンテナンスフリー・取り付け方向自由 【モータータイプ】ギアモータ 【取付方式】中空軸 【容量(kW)】0.1 【枠番】25 【使用周囲湿度】85%以下 【高度(m)】1000以下 【雰囲気】腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。 【設置場所】屋内

ギヤードモーター
注文コード 品番 内容量 電源 電圧(V) 定格電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
06894614 FSM-25-120-T010A
CADデータ
1台 三相 200/200/220 0.61/0.54/0.54 ¥37,900 15日
06895427 FSM-25-10-S100
CADデータ
1台 単相 100/100 1.7/1.9 ¥26,900 15日
06894501 FSM-25-10-T010A
CADデータ
1台 三相 200/200/220 0.61/0.54/0.54 ¥26,900 15日
06895436 FSM-25-12.5-S100
CADデータ
1台 単相 100/100 1.7/1.9 ¥26,900 15日
06894605 FSM-25-100-T010A
CADデータ
1台 三相 200/200/220 0.61/0.54/0.54 ¥37,900 15日

2. ギアモータ Fシリーズ(中空軸タイプ) ニッセイ

販売価格 ¥29,900 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
ニッセイ ギアモータ Fシリーズ(中空軸タイプ) 1台

【モータータイプ】ギアモータ 【取付方式】中空軸 【容量(kW)】0.2 【枠番】30 【使用周囲温度(℃)】-10〜40 【使用周囲湿度】85%以下 【高度(m)】1000以下 【雰囲気】腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。 【設置場所】屋内

ギヤードモーター
注文コード 品番 内容量 電源 電圧(V) 定格電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
06895646 FSM-30-40-200
CADデータ
1台 単相 100/100 5.1/4.5 ¥33,900 15日
06895716 FSM-30-200-200
CADデータ
1台 単相 100/100 5.1/4.5 ¥45,900 15日
06894657 FSM-30-7.5-T020A
CADデータ
1台 三相 200/200/220 1.1/1.0/1.0 ¥29,900 15日
06894781 FSM-30-160-T020A
CADデータ
1台 三相 200/200/220 1.1/1.0/1.0 ¥44,900 15日
06895603 FSM-30-15-200
CADデータ
1台 単相 100/100 5.1/4.5 ¥29,900 15日

3. ギアモータ G3シリーズ(平行軸・脚取付型) ターミナルボックス付 ニッセイ

販売価格 ¥18,900 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
ニッセイ ギアモータ G3シリーズ(平行軸・脚取付型) ターミナルボックス付 1台

【特長】ヘリカルギア採用により長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。 【仕様】ターミナルボックス付 【モータータイプ】ギアモータ 【取付方式】脚取付 【電源】三相 【電圧(V)】200/200/220 【周波数(Hz)】50/60/60 【使用周囲温度(℃)】-10〜40 【使用周囲湿度】85%以下 【高度(m)】1000以下 【雰囲気】腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。 【設置場所】屋内 【極数】4P

ギヤードモーター
注文コード 品番 内容量 定格電流(A) 減速比 容量(kW) 販売価格 出荷目安 数量
09256825 G3LM-18-5-T010A
CADデータ
1台 0.61/0.54/0.54 5 0.1 ¥19,900 15日
09256834 G3LM-18-10-T010A
CADデータ
1台 0.61/0.54/0.54 10 0.1 ¥18,900 15日
09256843 G3LM-18-15-T010A
CADデータ
1台 0.61/0.54/0.54 15 0.1 ¥18,900 15日
09256852 G3LM-18-20-T010A
CADデータ
1台 0.61/0.54/0.54 20 0.1 ¥18,900 15日
09256861 G3LM-18-25-T010A
CADデータ
1台 0.61/0.54/0.54 25 0.1 ¥18,900 15日

4. ギアモータ G3シリーズ(脚取付型) ニッセイ

販売価格 ¥16,900 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ニッセイ ギアモータ G3シリーズ(脚取付型) 1台
レビュー:(1)

【特長】ヘリカルギア採用により長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。 【モータータイプ】ギアモータ 【取付方式】脚取付 【電源】三相 【電圧(V)】200/200/220 【周波数(Hz)】50/60/60 【枠番】18 【使用周囲温度(℃)】-10〜40 【使用周囲湿度】85%以下 【高度(m)】1000以下 【雰囲気】腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。 【設置場所】屋内 【極数】4P

ギヤードモーター
注文コード 品番 内容量 定格電流(A) 減速比 容量(kW) 販売価格 出荷目安 数量
06892663 G3LM-18-5-T010
CADデータ
1台 0.61/0.54/0.54 5 0.1 ¥18,900 1営業日後以内
06892672 G3LM-18-10-T010
CADデータ
1台 0.61/0.54/0.54 10 0.1 ¥16,900 1営業日後以内
06892681 G3LM-18-15-T010
CADデータ
1台 0.61/0.54/0.54 15 0.1 ¥16,900 1営業日後以内
06892697 G3LM-18-20-T010
CADデータ
1台 0.61/0.54/0.54 20 0.1 ¥16,900 1営業日後以内
06892706 G3LM-18-25-T010
CADデータ
1台 0.61/0.54/0.54 25 0.1 ¥16,900 1営業日後以内

5. ギアモータ Fシリーズ(中空軸タイプ) ニッセイ

販売価格 ¥21,900 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ニッセイ ギアモータ Fシリーズ(中空軸タイプ) 1台

【特長】高効率・省エネタイプ、長寿命・低騒音、メンテナンスフリー・取り付け方向自由 【仕様】ターミナルボックス付 【モータータイプ】ギアモータ 【取付方式】中空軸 【電源】三相 【電圧(V)】200/200/220 【定格電流(A)】0.40/0.36/0.36 【周波数(Hz)】50/60/60 【容量(kW)】0.05 【定格回転速度(min-1[r.p.m])】1350/1550/1600 【枠番】20 【使用周囲温度(℃)】-10〜40 【使用周囲湿度】85%以下 【高度(m)】1000以下 【雰囲気】腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。 【設置場所】屋内 【質量(kg)】約4.5

ギヤードモーター
注文コード 品番 内容量 減速比 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m]) 出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m) 販売価格 出荷目安 数量
06894483 FSM-20-160-T50A
CADデータ
1台 160 9.4/11.3 39/32 ¥29,900 15日
06894465 FSM-20-100-T50A
CADデータ
1台 100 15/18 25/21 ¥26,900 15日
06894377 FSM-20-12.5-T50A
CADデータ
1台 12.5 120/144 3.2/2.6 ¥21,900 15日
06894386 FSM-20-15-T50A
CADデータ
1台 15 100/120 3.8/3.2 ¥21,900 15日
06894431 FSM-20-50-T50A
CADデータ
1台 50 30/36 13/11 ¥23,900 15日

6. ギアモータ Fシリーズ(中空軸タイプ) ニッセイ

販売価格 ¥39,900 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
ニッセイ ギアモータ Fシリーズ(中空軸タイプ) 1台

【特長】高効率・省エネタイプ、長寿命・低騒音、メンテナンスフリー・取り付け方向自由 【モータータイプ】ギアモータ 【取付方式】中空軸 【容量(kW)】0.4 【枠番】35 【使用周囲温度(℃)】-10〜40 【使用周囲湿度】85%以下 【高度(m)】1000以下 【雰囲気】腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。 【設置場所】屋内

ギヤードモーター

7. F2 シリーズ S タイプ (中空軸) ニッセイ

販売価格 ¥12,900 〜
出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(2324種類の商品があります)
ニッセイ F2 シリーズ S タイプ (中空軸) 1台

ギヤードモーター

8. F2 シリーズ F タイプ (中実軸) ニッセイ

販売価格 ¥9,990 〜
出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(4200種類の商品があります)
ニッセイ F2 シリーズ F タイプ (中実軸) 1台

ギヤードモーター

9. ギアモータ F2シリーズ(中空軸タイプ) ニッセイ

ニッセイ ギアモータ F2シリーズ(中空軸タイプ)

【特長】高効率・省エネタイプ、長寿命・低騒音、メンテナンスフリー・取り付け方向自由 【仕様】ターミナルボックス付 【モータータイプ】ギアモータ 【取付方式】中空軸 【電源】三相 【電圧(V)】200/200/220 【周波数(Hz)】50/60/60 【容量(kW)】1.5 【枠番】45 【使用周囲温度(℃)】-10〜40 【使用周囲湿度】85%以下 【高度(m)】1000以下 【雰囲気】腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。 【設置場所】屋内 【質量(kg)】約30

ギヤードモーター

10. ギアモータ F2シリーズ(中空軸タイプ) ニッセイ

ニッセイ ギアモータ F2シリーズ(中空軸タイプ)

【特長】高効率・省エネタイプ、長寿命・低騒音、メンテナンスフリー・取り付け方向自由 【仕様】ターミナルボックス付 【モータータイプ】ギアモータ 【取付方式】中空軸 【電源】三相 【電圧(V)】200/200/220 【周波数(Hz)】50/60/60 【容量(kW)】0.75 【枠番】35 【使用周囲温度(℃)】-10〜40 【使用周囲湿度】85%以下 【高度(m)】1000以下 【雰囲気】腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。 【設置場所】屋内 【質量(kg)】約17

ギヤードモーター

11. ギアモータ F2シリーズ(中空軸タイプ) ニッセイ

ニッセイ ギアモータ F2シリーズ(中空軸タイプ)

【特長】高効率・省エネタイプ、長寿命・低騒音、メンテナンスフリー・取り付け方向自由 【仕様】ターミナルボックス付 【モータータイプ】ギアモータ 【取付方式】中空軸 【電源】三相 【電圧(V)】200/200/220 【周波数(Hz)】50/60/60 【容量(kW)】0.4 【枠番】30 【使用周囲温度(℃)】-10〜40 【使用周囲湿度】85%以下 【高度(m)】1000以下 【雰囲気】腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。 【設置場所】屋内 【質量(kg)】約10.5

ギヤードモーター

12. ギアモータ F2シリーズ(中空軸タイプ) ニッセイ

ニッセイ ギアモータ F2シリーズ(中空軸タイプ)

【モータータイプ】ギアモータ 【取付方式】中空軸 【枠番】25

ギヤードモーター

13. ギアモータ F2シリーズ(中空軸タイプ) ニッセイ

ニッセイ ギアモータ F2シリーズ(中空軸タイプ)

【特長】高効率・省エネタイプ、長寿命・低騒音、メンテナンスフリー・取り付け方向自由 【仕様】ターミナルボックス付 【モータータイプ】ギアモータ 【取付方式】中空軸 【電源】三相 【電圧(V)】200/200/220 【周波数(Hz)】50/60/60 【容量(kW)】0.1 【枠番】20 【使用周囲温度(℃)】-10〜40 【使用周囲湿度】85%以下 【高度(m)】1000以下 【雰囲気】腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。 【設置場所】屋内 【質量(kg)】約6

ギヤードモーター

戻る ページ: 1 次へ