インダクションモーターとは、交流電源で動き、電磁気の誘導作用によって回転力を得るモーターです。固定子の作る回転磁界により、電気伝導体の回転子に過電子を誘導して回転力を作ります。一定の速度で1方向への連続運転に適していて、コンベアのように一定の速度で駆動するものに有効です。停止する際に、負荷トルクによる自然停止をするタイプと、超低速シンクロナスモーターのように停止性能に優れたものがあり、自然停止タイプを短時間で停止させたい場合は別売りのブレーキパックが必要。製品は、電源の周波数、使用サイズなどのほか、防塵・防水タイプのもの、や、取り付け用プレート、コンデンサキャップなどもあります。

検索条件:
キーワード0IK ブランドオリエンタルモーター

12件中 1件〜12件

並び替え:

1. インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,460
オリエンタルモーター インダクションモーター 1個

【特長】コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。 【モータータイプ】インダクションモーター 【電源】単相 【電圧(V)】100 【電流(A)】13 【周波数(Hz)】50/60 【出力(W)】1 【定格回転速度(min-1[r.p.m])】1000/1200(50/60Hz) 【シャフト】GN歯切り 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】42 【モーター取付角寸法(mm)】42 【コンデンサ容量(μF)】1.5 【起動トルク(mN・m[gfcm])】8 【定格トルク(mN・m[gfcm])】9.5/8(50/60Hz) 【極数】4 【使用周囲温度(℃)】-10〜+50(凍結しないこと) 【使用周囲湿度】85%以下(結露しないこと) 【温度上昇】常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 【絶縁階級】E種(120℃) 【絶縁耐圧】常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値) 【配線方式】リード線 【ファン】- 【質量(kg)】0.3 【付属品】コンデンサ 【適合】(ギヤヘッド)GN-k

インダクションモーター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
00507525 0IK1GN-A 1個 ¥5,460 0営業日後以内

2. インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,655
オリエンタルモーター インダクションモーター 1個

【特長】コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。 【モータータイプ】インダクションモーター 【電源】単相 【電圧(V)】200 【電流(A)】0.07 【周波数(Hz)】50/60 【出力(W)】0.8/1 【定格回転速度(min-1[r.p.m])】1000/1200(50/60Hz) 【シャフト】GN歯切り 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】42 【モーター取付角寸法(mm)】42 【コンデンサ容量(μF)】0.35 【起動トルク(mN・m[gfcm])】7 【定格トルク(mN・m[gfcm])】8 【極数】4 【使用周囲温度(℃)】-10〜+50(凍結しないこと) 【使用周囲湿度】85%以下(結露しないこと) 【温度上昇】常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 【絶縁階級】E種(120℃) 【絶縁耐圧】常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値) 【配線方式】リード線 【ファン】- 【質量(kg)】0.3 【付属品】コンデンサ 【適合】(ギヤヘッド)GN-k

インダクションモーター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
00507543 0IK1GN-C 1個 ¥5,655 4営業日後以内

3. インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm 1台

【モータータイプ】インダクションモーター 【電源】単相 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】42 【モーター取付角寸法(mm)】42

インダクションモーター
注文コード 品番 内容量 電圧(V) 電流(A) 周波数(Hz) 販売価格 出荷目安 数量
35392743 0IK1A-AW2J 1台 100/100 0.107/0.102 50/60 ¥5,990 8日
35392752 0IK1A-AW3U 1台 110/115 0.074/0.078 60/60 ¥5,990 8日
35392761 0IK1A-CW2J 1台 200/200 0.057/0.055 50/60 ¥6,290 8日
35392777 0IK1GN-AW2J 1台 100/100 0.107/0.102 50/60 ¥5,990 3営業日後以内
35392786 0IK1GN-AW3U 1台 110/115 0.074/0.078 60/60 ¥5,990 3営業日後以内

4. インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,890
出荷目安:8日
オリエンタルモーター インダクションモーター 1個

【特長】適用ギヤヘッド:0GN 【モータータイプ】インダクションモーター 【電源】単相 【電圧(V)】200 【出力(W)】3 【シャフト】GN歯切り 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】42

インダクションモーター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
00507586 0IK3GN-D 1個 ¥5,890 8日

5. インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,655
オリエンタルモーター インダクションモーター 1個

【特長】コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。 【モータータイプ】インダクションモーター 【電源】単相 【電圧(V)】100 【電流(A)】0.14 【周波数(Hz)】50/60 【出力(W)】3 【定格回転速度(min-1[r.p.m])】2400/3000(50/60Hz) 【シャフト】GN歯切り 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】42 【モーター取付角寸法(mm)】42 【コンデンサ容量(μF)】1.5 【起動トルク(mN・m[gfcm])】6 【定格トルク(mN・m[gfcm])】12/10(50/60Hz) 【極数】4 【使用周囲温度(℃)】-10〜+50(凍結しないこと) 【使用周囲湿度】85%以下(結露しないこと) 【温度上昇】常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 【絶縁階級】E種(120℃) 【絶縁耐圧】常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値) 【配線方式】リード線 【ファン】- 【質量(kg)】0.3 【付属品】コンデンサ 【適合】(ギヤヘッド)GN-k

インダクションモーター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
00507577 0IK3GN-B 1個 ¥5,655 0営業日後以内

6. インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,890
出荷目安:8日
オリエンタルモーター インダクションモーター 1個

【モータータイプ】インダクションモーター 【電源】単相 【電圧(V)】200 【出力(W)】3 【シャフト】丸シャフト 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】42

インダクションモーター

7. インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,690
出荷目安:8日
オリエンタルモーター インダクションモーター 1個

【モータータイプ】インダクションモーター 【電源】単相 【電圧(V)】100 【出力(W)】3 【シャフト】丸シャフト 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】42

インダクションモーター

8. インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,690
出荷目安:8日
オリエンタルモーター インダクションモーター 1個

【モータータイプ】インダクションモーター 【電源】単相 【電圧(V)】200 【出力(W)】1 【シャフト】丸シャフト 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】42

インダクションモーター

9. インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,490
出荷目安:8日
オリエンタルモーター インダクションモーター 1個

【モータータイプ】インダクションモーター 【電源】単相 【電圧(V)】100 【出力(W)】1 【シャフト】丸シャフト 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】42

インダクションモーター

10. インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,990
出荷目安:8日
オリエンタルモーター インダクションモーター 1個

【特長】適用ギヤヘッド:0GN 【モータータイプ】インダクションモーター 【電源】単相 【電圧(V)】110・115 【出力(W)】1 【シャフト】GNヘリカル歯切り 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】42

インダクションモーター

11. インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,990
出荷目安:8日
オリエンタルモーター インダクションモーター 1個

【モータータイプ】インダクションモーター 【電源】単相 【電圧(V)】110・115 【出力(W)】1 【シャフト】丸シャフト 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】42

インダクションモーター

12. インダクションモーター Kシリーズ 1W・3W 取付角42mm オリエンタルモーター

オリエンタルモーター インダクションモーター Kシリーズ 1W・3W 取付角42mm

【モータータイプ】インダクションモーター 【モーター取付角寸法(mm)】42

インダクションモーター

戻る ページ: 1 次へ