インダクションモーターとは、交流電源で動き、電磁気の誘導作用によって回転力を得るモーターです。固定子の作る回転磁界により、電気伝導体の回転子に過電子を誘導して回転力を作ります。一定の速度で1方向への連続運転に適していて、コンベアのように一定の速度で駆動するものに有効です。停止する際に、負荷トルクによる自然停止をするタイプと、超低速シンクロナスモーターのように停止性能に優れたものがあり、自然停止タイプを短時間で停止させたい場合は別売りのブレーキパックが必要。製品は、電源の周波数、使用サイズなどのほか、防塵・防水タイプのもの、や、取り付け用プレート、コンデンサキャップなどもあります。

検索条件:
キーワード2IK ブランドオリエンタルモーター

12件中 1件〜12件

並び替え:

1. インダクションモーター KUシリーズ 平行軸コンビタイプ 2IK〜 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥9,529 〜
4営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター KUシリーズ 平行軸コンビタイプ 2IK〜 1台

【モータータイプ】インダクションモーター 【出力(W)】6 【シャフト】平行軸 【モーター取付角寸法(mm)】60

インダクションモーター
注文コード 品番 内容量 減速比 販売価格 出荷目安 数量
07416447 2IK6A2C-100 1台 100 ¥11,877 8日
07416456 2IK6A2C-12.5 1台 12.5 ¥10,818 8日
07416465 2IK6A2C-120 1台 120 ¥11,877 8日
07416474 2IK6A2C-15 1台 15 ¥10,818 8日
07416483 2IK6A2C-150 1台 150 ¥11,877 8日

2. インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード) オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,070 〜
6営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1104種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード) 1台

インダクションモーター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
61821908 2IK6UC-9 1台 ¥10,286 6営業日後以内
61821917 2IK6JA-36 1台 ¥10,286 6営業日後以内
61821926 2IK6GC-9 1台 ¥10,286 6営業日後以内
61821935 2IK6UC-5 1台 ¥10,286 6営業日後以内
61821944 2IK6GC-6 1台 ¥10,286 6営業日後以内

3. インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥4,890 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター 1台

【特長】コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。 【モータータイプ】インダクションモーター 【電源】単相 【周波数(Hz)】50/60 【シャフト】GN歯切り 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】60 【極数】4 【使用周囲温度(℃)】-10〜+50(凍結しないこと) 【使用周囲湿度】85%以下(結露しないこと) 【温度上昇】モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 【絶縁階級】E種(120℃) 【絶縁耐圧】常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値)

インダクションモーター
注文コード 品番 内容量 電圧(V) 電流(A) 出力(W) 販売価格 出荷目安 数量
00507595 2IK5GN-AT 1台 100 0.25 5 ¥5,490 4営業日後以内
00507604 2IK5GN-CT 1台 200 0.15 5 ¥5,690 4営業日後以内
00507647 2IK6GN-A 1台 100 0.25 6 ¥4,890 0営業日後以内
00507665 2IK6GN-C 1台 200 0.15 6 ¥4,990 0営業日後以内

4. インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,490 〜
3営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm 1台

【モータータイプ】インダクションモーター 【出力(W)】6 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】60 【モーター取付角寸法(mm)】60

インダクションモーター
注文コード 品番 内容量 電源 電圧(V) シャフト 販売価格 出荷目安 数量
35394475 2IK6A-AWTJ 1台 単相 100、110/115 丸シャフト ¥5,890 8日
35394484 2IK6A-AWTU 1台 単相 100、110/115 丸シャフト ¥5,890 8日
35394527 2IK6A-CWTE 1台 単相 200、220/230 丸シャフト ¥5,990 8日
35394536 2IK6A-CWTJ 1台 単相 200、220/230 丸シャフト ¥5,990 8日
35394572 2IK6GN-AWTJ 1台 単相 100、110/115 GN歯切り ¥5,890 8日

5. インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥4,890 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター 1台

【モータータイプ】インダクションモーター 【電源】単相 【周波数(Hz)】50/60 【出力(W)】6 【シャフト】丸シャフト 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】60 【極数】4 【配線方式】リード線 【質量(kg)】0.7

インダクションモーター
注文コード 品番 内容量 電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
00507613 2IK6A-A 1台 100 ¥4,890 0営業日後以内
00507631 2IK6A-C 1台 200 ¥4,990 4営業日後以内

6. インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,490 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体 1台

【モータータイプ】インダクションモーター

インダクションモーター

7. インダクションモーター Kシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,790 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター Kシリーズ 6W 取付角60mm 1台

【モータータイプ】インダクションモーター 【モーター取付角寸法(mm)】60

インダクションモーター

8. インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥6,690 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター 1個

【モータータイプ】インダクションモーター 【電源】単相 【出力(W)】6 【シャフト】丸シャフト 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】60

インダクションモーター

9. インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥6,690 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター 1個

【特長】適用ギヤヘッド:2GN 【モータータイプ】インダクションモーター 【電源】単相 【出力(W)】6 【シャフト】GN歯切り 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】60

インダクションモーター

10. インダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥15,308 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付 1台

【モータータイプ】インダクションモーター 【出力(W)】6 【タイプ】端子箱付タイプ 【保護等級】IP65

インダクションモーター

11. インダクションモーター ワールドKシリーズ 平行軸 GN-Sギヤヘッド(コンビタイプ) オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥14,900 〜
4営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター ワールドKシリーズ 平行軸 GN-Sギヤヘッド(コンビタイプ) 1台

【モータータイプ】ギヤヘッド 【シャフト】平行軸

インダクションモーター

12. インダクションモーター KIIシリーズ オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,390 〜
6営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター KIIシリーズ 1台

インダクションモーター

戻る ページ: 1 次へ