インダクションモーター "4lK" オリエンタルモーター 【通販モノタロウ】モーター:ベアリング/機械部品/キャスター

インダクションモーターとは、交流電源で動き、電磁気の誘導作用によって回転力を得るモーターです。固定子の作る回転磁界により、電気伝導体の回転子に過電子を誘導して回転力を作ります。一定の速度で1方向への連続運転に適していて、コンベアのように一定の速度で駆動するものに有効です。停止する際に、負荷トルクによる自然停止をするタイプと、超低速シンクロナスモーターのように停止性能に優れたものがあり、自然停止タイプを短時間で停止させたい場合は別売りのブレーキパックが必要。製品は、電源の周波数、使用サイズなどのほか、防塵・防水タイプのもの、や、取り付け用プレート、コンデンサキャップなどもあります。

検索条件:
キーワード4lK ブランドオリエンタルモーター

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格 ¥5,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター 1台
レビュー:(5)

【特長】コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。 【モータータイプ】インダクションモーター 【周波数(Hz)】50/60 【出力(W)】25 【シャフト】GN歯切り 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】80 【極数】4

インダクションモーター
注文コード 品番 内容量 電源 電圧(V) 電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
00507927 4IK25GN-A 1台 単相 100 50Hz:0.6560Hz:0.60 ¥5,990 0営業日後以内
00507936 4IK25GN-AT 1台 単相 100 50Hz:0.6560Hz:0.60 ¥6,790 0営業日後以内
00507954 4IK25GN-C 1台 単相 200 0.3 ¥5,990 0営業日後以内
00507963 4IK25GN-CT 1台 単相 200 0.3 ¥6,990 8日
00507972 4IK25GN-S 1台 三相 200 0.25 ¥5,990 0営業日後以内

2. インダクションモーター オリエンタルモーター

オリエンタルモーター インダクションモーター

【モータータイプ】インダクションモーター 【電源】単相 【電圧(V)】100・115 【出力(W)】22 【シャフト】丸シャフト 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】80

インダクションモーター

3. インダクションモーター オリエンタルモーター

オリエンタルモーター インダクションモーター

【特長】適用ギヤヘッド:4GN 【モータータイプ】インダクションモーター 【電源】単相 【電圧(V)】100・115 【出力(W)】22 【シャフト】GNヘリカル歯切り 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】80

インダクションモーター

戻る ページ: 1 次へ