インダクションモーターとは、交流電源で動き、電磁気の誘導作用によって回転力を得るモーターです。固定子の作る回転磁界により、電気伝導体の回転子に過電子を誘導して回転力を作ります。一定の速度で1方向への連続運転に適していて、コンベアのように一定の速度で駆動するものに有効です。停止する際に、負荷トルクによる自然停止をするタイプと、超低速シンクロナスモーターのように停止性能に優れたものがあり、自然停止タイプを短時間で停止させたい場合は別売りのブレーキパックが必要。製品は、電源の周波数、使用サイズなどのほか、防塵・防水タイプのもの、や、取り付け用プレート、コンデンサキャップなどもあります。

検索条件:
キーワードVシリーズ ブランドオリエンタルモーター

8件中 1件〜8件

並び替え:

1. Vシリーズ インダクションモーター 連続定格 オリエンタルモーター

オリエンタルモーター Vシリーズ インダクションモーター 連続定格

【特長】グローバル電圧対応!海外輸出機器用としても使いやすくなりました。単相100V系: 100V 50/60Hz、110V 60Hz、115V 60Hz(日本、台湾、韓国、U.S.A.)。単相200V系: 200V 50/60Hz、220V 60Hz、230V 50/60Hz(日本、台湾、韓国、中国、シンガポール、U.S.A.、ヨーロッパ)。三相200V系: 200V 50/60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz(日本、台湾、韓国、U.S.A.)。三相400V系: 380V 60Hz、400V 50Hz(台湾、韓国、シンガポール、ヨーロッパ)。世界規格適合!世界の安全規格に適合する設計です。UL規格、CSA規格、EN規格認定申請中。CEマーキング自己宣言!低電圧指令に伴い、CEマーキングの自己宣言をしています。端子箱タイプラインア ップ: 25W、40W、タイプには端子箱タイプも用意しています。 【モータータイプ】インダクションモーター 【出力(W)】40 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90 【タイプ】リード線

インダクションモーター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
00515821 VHI540S-GVH 1個 ¥7,990 取扱終了

2. Vシリーズ インダクションモーター 連続定格 オリエンタルモーター

オリエンタルモーター Vシリーズ インダクションモーター 連続定格

【特長】グローバル電圧対応!海外輸出機器用としても使いやすくなりました。単相100V系: 100V 50/60Hz、110V 60Hz、115V 60Hz(日本、台湾、韓国、U.S.A.)。単相200V系: 200V 50/60Hz、220V 60Hz、230V 50/60Hz(日本、台湾、韓国、中国、シンガポール、U.S.A.、ヨーロッパ)。三相200V系: 200V 50/60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz(日本、台湾、韓国、U.S.A.)。三相400V系: 380V 60Hz、400V 50Hz(台湾、韓国、シンガポール、ヨーロッパ)。世界規格適合!世界の安全規格に適合する設計です。UL規格、CSA規格、EN規格認定申請中。CEマーキング自己宣言!低電圧指令に伴い、CEマーキングの自己宣言をしています。端子箱タイプラインア ップ: 25W、40W、タイプには端子箱タイプも用意しています。 【モータータイプ】インダクションモーター 【出力(W)】25 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】80 【タイプ】リード線

インダクションモーター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
00515715 VHI425S-GV 1個 ¥6,590 取扱終了

3. Vシリーズ インダクションモーター 連続定格 オリエンタルモーター

オリエンタルモーター Vシリーズ インダクションモーター 連続定格

【特長】グローバル電圧対応!海外輸出機器用としても使いやすくなりました。単相100V系: 100V 50/60Hz、110V 60Hz、115V 60Hz(日本、台湾、韓国、U.S.A.)。単相200V系: 200V 50/60Hz、220V 60Hz、230V 50/60Hz(日本、台湾、韓国、中国、シンガポール、U.S.A.、ヨーロッパ)。三相200V系: 200V 50/60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz(日本、台湾、韓国、U.S.A.)。三相400V系: 380V 60Hz、400V 50Hz(台湾、韓国、シンガポール、ヨーロッパ)。世界規格適合!世界の安全規格に適合する設計です。UL規格、CSA規格、EN規格認定申請中。CEマーキング自己宣言!低電圧指令に伴い、CEマーキングの自己宣言をしています。端子箱タイプラインア ップ: 25W、40W、タイプには端子箱タイプも用意しています。 【モータータイプ】インダクションモーター 【出力(W)】40 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90 【タイプ】リード線

インダクションモーター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
00515794 VHI540C-GVHJ 1個 ¥7,990 取扱終了
00515785 VHI540C-GVHE 1個 ¥7,990 取扱終了

4. Vシリーズ インダクションモーター 連続定格 オリエンタルモーター

オリエンタルモーター Vシリーズ インダクションモーター 連続定格

【特長】グローバル電圧対応!海外輸出機器用としても使いやすくなりました。単相100V系: 100V 50/60Hz、110V 60Hz、115V 60Hz(日本、台湾、韓国、U.S.A.)。単相200V系: 200V 50/60Hz、220V 60Hz、230V 50/60Hz(日本、台湾、韓国、中国、シンガポール、U.S.A.、ヨーロッパ)。三相200V系: 200V 50/60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz(日本、台湾、韓国、U.S.A.)。三相400V系: 380V 60Hz、400V 50Hz(台湾、韓国、シンガポール、ヨーロッパ)。世界規格適合!世界の安全規格に適合する設計です。UL規格、CSA規格、EN規格認定申請中。CEマーキング自己宣言!低電圧指令に伴い、CEマーキングの自己宣言をしています。端子箱タイプラインア ップ: 25W、40W、タイプには端子箱タイプも用意しています。 【モータータイプ】インダクションモーター 【出力(W)】40 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90 【タイプ】リード線

インダクションモーター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
00515742 VHI540A-GVHJ 1個 ¥7,690 取扱終了
00515751 VHI540A-GVHU 1個 ¥7,690 取扱終了

5. Vシリーズ インダクションモーター 連続定格 オリエンタルモーター

オリエンタルモーター Vシリーズ インダクションモーター 連続定格

【特長】グローバル電圧対応!海外輸出機器用としても使いやすくなりました。単相100V系: 100V 50/60Hz、110V 60Hz、115V 60Hz(日本、台湾、韓国、U.S.A.)。単相200V系: 200V 50/60Hz、220V 60Hz、230V 50/60Hz(日本、台湾、韓国、中国、シンガポール、U.S.A.、ヨーロッパ)。三相200V系: 200V 50/60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz(日本、台湾、韓国、U.S.A.)。三相400V系: 380V 60Hz、400V 50Hz(台湾、韓国、シンガポール、ヨーロッパ)。世界規格適合!世界の安全規格に適合する設計です。UL規格、CSA規格、EN規格認定申請中。CEマーキング自己宣言!低電圧指令に伴い、CEマーキングの自己宣言をしています。端子箱タイプラインア ップ: 25W、40W、タイプには端子箱タイプも用意しています。 【モータータイプ】インダクションモーター 【出力(W)】6 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】60 【タイプ】リード線

インダクションモーター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
00515611 VHI206C-GVE 1個 ¥5,490 取扱終了
00515627 VHI206C-GVJ 1個 ¥5,490 取扱終了

6. Vシリーズ インダクションモーター 連続定格 オリエンタルモーター

オリエンタルモーター Vシリーズ インダクションモーター 連続定格

【特長】グローバル電圧対応!海外輸出機器用としても使いやすくなりました。単相100V系: 100V 50/60Hz、110V 60Hz、115V 60Hz(日本、台湾、韓国、U.S.A.)。単相200V系: 200V 50/60Hz、220V 60Hz、230V 50/60Hz(日本、台湾、韓国、中国、シンガポール、U.S.A.、ヨーロッパ)。三相200V系: 200V 50/60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz(日本、台湾、韓国、U.S.A.)。三相400V系: 380V 60Hz、400V 50Hz(台湾、韓国、シンガポール、ヨーロッパ)。世界規格適合!世界の安全規格に適合する設計です。UL規格、CSA規格、EN規格認定申請中。CEマーキング自己宣言!低電圧指令に伴い、CEマーキングの自己宣言をしています。端子箱タイプラインア ップ: 25W、40W、タイプには端子箱タイプも用意しています。 【モータータイプ】インダクションモーター 【出力(W)】25 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】80 【タイプ】リード線

インダクションモーター

7. Vシリーズ インダクションモーター 連続定格 オリエンタルモーター

オリエンタルモーター Vシリーズ インダクションモーター 連続定格

【特長】グローバル電圧対応!海外輸出機器用としても使いやすくなりました。単相100V系: 100V 50/60Hz、110V 60Hz、115V 60Hz(日本、台湾、韓国、U.S.A.)。単相200V系: 200V 50/60Hz、220V 60Hz、230V 50/60Hz(日本、台湾、韓国、中国、シンガポール、U.S.A.、ヨーロッパ)。三相200V系: 200V 50/60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz(日本、台湾、韓国、U.S.A.)。三相400V系: 380V 60Hz、400V 50Hz(台湾、韓国、シンガポール、ヨーロッパ)。世界規格適合!世界の安全規格に適合する設計です。UL規格、CSA規格、EN規格認定申請中。CEマーキング自己宣言!低電圧指令に伴い、CEマーキングの自己宣言をしています。端子箱タイプラインア ップ: 25W、40W、タイプには端子箱タイプも用意しています。 【モータータイプ】インダクションモーター 【出力(W)】6 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】60 【タイプ】リード線

インダクションモーター

8. Vシリーズ インダクションモーター 連続定格 オリエンタルモーター

オリエンタルモーター Vシリーズ インダクションモーター 連続定格

【特長】グローバル電圧対応!海外輸出機器用としても使いやすくなりました。単相100V系: 100V 50/60Hz、110V 60Hz、115V 60Hz(日本、台湾、韓国、U.S.A.)。単相200V系: 200V 50/60Hz、220V 60Hz、230V 50/60Hz(日本、台湾、韓国、中国、シンガポール、U.S.A.、ヨーロッパ)。三相200V系: 200V 50/60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz(日本、台湾、韓国、U.S.A.)。三相400V系: 380V 60Hz、400V 50Hz(台湾、韓国、シンガポール、ヨーロッパ)。世界規格適合!世界の安全規格に適合する設計です。UL規格、CSA規格、EN規格認定申請中。CEマーキング自己宣言!低電圧指令に伴い、CEマーキングの自己宣言をしています。端子箱タイプラインア ップ: 25W、40W、タイプには端子箱タイプも用意しています。 【モータータイプ】インダクションモーター 【出力(W)】25 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】80 【タイプ】リード線

インダクションモーター

戻る ページ: 1 次へ