ギヤヘッドとはロボットやラジコンカー、電子・機械用品などのギヤモーターの軸部分に取り付け、モーターの変速やトルクの増幅のための部品。ギヤモーターの主軸に取り付ける際は取付用のネジなどを使用します。主な商品は直行軸ギヤヘッド、インダクションモーターギヤヘッド、タミヤギヤヘッドなどでコンパクトなサイズのものが多いです。回転数や使用目的に応じて適切なギヤ比のギヤヘッドを選ぶ必要があり、ギヤモーター部分に取り付けるため寿命が長いものや低騒音のものが好まれています。

検索条件:

9件中 1件〜9件

並び替え:

1. ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm 1台

【モータータイプ】ギヤヘッド 【出力(W)】25 【シャフト】GN歯切り 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】80 【RoHS指令】対応

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 減速比 ギヤヘッドの種類 販売価格 出荷目安 数量
35441061 4GN3RA 1台 3 直交軸・中実軸ギヤヘッド ¥7,590 8日
35441077 4GN3RH 1台 3 直交軸・中空軸ギヤヘッド ¥8,990 8日
35441086 4GN3.6RA 1台 3.6 直交軸・中実軸ギヤヘッド ¥7,590 8日
35441095 4GN3.6RH 1台 3.6 直交軸・中空軸ギヤヘッド ¥8,990 8日
35441104 4GN5RA 1台 5 直交軸・中実軸ギヤヘッド ¥7,590 8日

2. 直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥14,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター 直交軸ギヤヘッド 1個

【特長】ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3〜180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。 【モータータイプ】ギヤヘッド 【シャフト】中空軸 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90 【摘用】GN歯切(40W用)

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 減速比 販売価格 出荷目安 数量
00520922 5GN3RH 1個 3 ¥14,900 8日
00520764 5GN150RH 1個 150 ¥17,900 8日
00520861 5GN3.6RH 1個 3.6 ¥14,900 8日
00520983 5GN60RH 1個 60 ¥17,900 8日
00520746 5GN120RH 1個 120 ¥17,900 8日

3. 直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥19,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター 直交軸ギヤヘッド 1個

【特長】ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3〜180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。 【モータータイプ】ギヤヘッド 【シャフト】中空軸 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90 【摘用】GU歯切(60・90W用)

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 減速比 販売価格 出荷目安 数量
00521421 5GU7.5RH 1個 7.5 ¥19,900 8日
00521227 5GU18RH 1個 18 ¥19,900 8日
00521306 5GU36RH 1個 36 ¥19,900 8日
00521367 5GU5RH 1個 5 ¥19,900 8日
00521123 5GU12.5RH 1個 12.5 ¥19,900 8日

4. コンビ用直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥25,900 〜
出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
オリエンタルモーター コンビ用直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド単体 1台

【モータータイプ】ギヤヘッド

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 減速比 販売価格 出荷目安 数量
07440694 5GE12.5HH 1台 12.5 ¥28,900 21日
07440703 5GE12.5HA 1台 12.5 ¥25,900 21日
07440712 5GE7.5HH 1台 7.5 ¥28,900 21日
07440728 5GE7.5HA 1台 7.5 ¥25,900 21日
07440737 5GE180HH 1台 180 ¥29,900 21日

5. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥11,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個

【モータータイプ】ギヤヘッド 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 減速比 販売価格 出荷目安 数量
00514001 5GN5RA 1個 5 ¥11,900 8日
00513825 5GN25RA 1個 25 ¥12,900 8日
00514096 5GN7.5RA 1個 7.5 ¥11,900 8日
00513886 5GN30RA 1個 30 ¥12,900 8日
00514184 5GN9RA 1個 9 ¥11,900 8日

6. ギヤヘッド 5GE オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥10,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 5GE 1台

【モータータイプ】ギヤヘッド 【シャフト】GE歯切りタイプ 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90

ギヤヘッド

7. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個
レビュー:(6)

【用途】インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 【モータータイプ】ギヤヘッド 【シャフト】GN歯切り 【モーター取付角寸法(mm)】80 【種類】ボールベアリングタイプ 【質量(kg)】0.65 【寸法L2(mm)】3

ギヤヘッド

8. BHシリーズ コンビ用直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥17,900 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
オリエンタルモーター BHシリーズ コンビ用直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド単体 1台

【モータータイプ】ギヤヘッド

ギヤヘッド

9. インバータユニット 200Wタイプ BHFシリーズ 直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ) オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥56,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
オリエンタルモーター インバータユニット 200Wタイプ BHFシリーズ 直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ) 1台

【モータータイプ】ギヤヘッド 【周波数(Hz)】50/60 【出力(W)】200 【定格回転速度(min-1[r.p.m])】1500 【モーター取付角寸法(mm)】104

ギヤヘッド

戻る ページ: 1 次へ