ギヤヘッド "2GN" オリエンタルモーター 【通販モノタロウ】モーター:ベアリング/機械部品/キャスター

ギヤヘッドとはロボットやラジコンカー、電子・機械用品などのギヤモーターの軸部分に取り付け、モーターの変速やトルクの増幅のための部品。ギヤモーターの主軸に取り付ける際は取付用のネジなどを使用します。主な商品は直行軸ギヤヘッド、インダクションモーターギヤヘッド、タミヤギヤヘッドなどでコンパクトなサイズのものが多いです。回転数や使用目的に応じて適切なギヤ比のギヤヘッドを選ぶ必要があり、ギヤモーター部分に取り付けるため寿命が長いものや低騒音のものが好まれています。

検索条件:
キーワード2GN ブランドオリエンタルモーター

10件中 1件〜10件

並び替え:

1. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格 ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個
レビュー:(5)

【用途】インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 【モータータイプ】ギヤヘッド 【シャフト】GN歯切り 【モーター取付角寸法(mm)】80 【種類】ボールベアリングタイプ 【質量(kg)】0.65 【寸法L2(mm)】3

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 減速比 寸法L1(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00512924 4GN3K 1個 3 32 ¥4,990 0営業日後以内
00512863 4GN3.6K 1個 3.6 32 ¥4,990 0営業日後以内
00512967 4GN5K 1個 5 32 ¥4,990 0営業日後以内
00513003 4GN6K 1個 6 32 ¥4,990 0営業日後以内
00513021 4GN7.5K 1個 7.5 32 ¥4,990 0営業日後以内

2. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格 ¥4,590 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個
レビュー:(3)

【用途】インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 【モータータイプ】ギヤヘッド 【シャフト】GN歯切り 【モーター取付角寸法(mm)】60 【種類】ボールベアリングタイプ 【質量(kg)】0.4 【寸法L2(mm)】3

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 減速比 寸法L1(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00510946 2GN3K 1個 3 30 ¥4,590 0営業日後以内
00510885 2GN3.6K 1個 3.6 30 ¥4,590 3営業日後以内
00510982 2GN5K 1個 5 30 ¥4,590 0営業日後以内
00511025 2GN6K 1個 6 30 ¥4,590 4営業日後以内
00511043 2GN7.5K 1個 7.5 30 ¥4,590 0営業日後以内

3. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格 ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個

【用途】インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 【モータータイプ】ギヤヘッド 【シャフト】GN歯切り 【モーター取付角寸法(mm)】70 【種類】ボールベアリングタイプ 【質量(kg)】0.55 【寸法L2(mm)】3

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 減速比 寸法L1(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00511533 3GN100K 1個 100 42 ¥5,990 4営業日後以内
00511567 3GN12.5K 1個 12.5 32 ¥4,990 3営業日後以内
00511585 3GN120K 1個 120 42 ¥5,990 4営業日後以内
00511603 3GN150K 1個 150 42 ¥5,990 4営業日後以内
00511621 3GN15K 1個 15 32 ¥4,990 0営業日後以内

4. 中間ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格 ¥4,690 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター 中間ギヤヘッド 1個

【特長】インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。 【モータータイプ】ギヤヘッド 【減速比】10 【シャフト】GN歯切り 【種類】平行軸 【付属品】取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 モーター取付角寸法(mm) 適合 販売価格 出荷目安 数量
00510736 2GN10XK 1個 60 (モーター出力)6W ¥4,690 0営業日後以内
00511551 3GN10XK 1個 70 (モーター出力)15W ¥4,990 4営業日後以内
00512714 4GN10XK 1個 80 (モーター出力)25W ¥4,990 0営業日後以内
00513615 5GN10XK 1個 90 (モーター出力)40W ¥6,490 0営業日後以内

5. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格 ¥4,436 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個

【特長】ワールドKシリーズ、Kシリーズの歯切りシャフトに取り付けできます。 【モータータイプ】ギヤヘッド 【シャフト】GN歯切り 【モーター取付角寸法(mm)】42 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】42 【種別】GN-Kギヤヘッド 【種類】ボールベアリングタイプ 【寸法L1(mm)】31 【寸法L2(mm)】3 【仕様】RoHS指令適合品 【付属品】取付用ねじ

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 減速比 販売価格 出荷目安 数量
00509765 0GN100K 1個 100 ¥5,996 4営業日後以内
00509774 0GN12.5K 1個 12.5 ¥4,875 4営業日後以内
00509783 0GN120K 1個 120 ¥5,996 4営業日後以内
00509792 0GN150K 1個 150 ¥5,996 4営業日後以内
00509801 0GN15K 1個 15 ¥4,875 4営業日後以内

6. 直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格 ¥19,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター 直交軸ギヤヘッド 1個

【特長】ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3〜180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。 【モータータイプ】ギヤヘッド 【シャフト】中空軸 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90 【摘用】GU歯切(60・90W用)

ギヤヘッド

7. ギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mm オリエンタルモーター

販売価格 ¥5,490 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mm 1台

【モータータイプ】ギヤヘッド 【出力(W)】6 【シャフト】GN歯切り 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】60 【ギヤヘッドの種類】長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド 【RoHS指令】対応

ギヤヘッド

8. 直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格 ¥14,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター 直交軸ギヤヘッド 1個

【特長】ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3〜180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。 【モータータイプ】ギヤヘッド 【シャフト】中空軸 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90 【摘用】GN歯切(40W用)

ギヤヘッド

9. 中間ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格   ¥5,590 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター 中間ギヤヘッド 1台

【特長】GN歯切りシャフトタイプに取り付けできます。 【モータータイプ】ギヤヘッド 【減速比】10 【シャフト】GN歯切り 【種類】平行軸 【ギヤヘッドの種類】長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド 【RoHS指令】対応 【付属品】取付用ねじ(平ワッシャ、六角ナット各4個)

ギヤヘッド

10. ギヤヘッド オリエンタルモーター

オリエンタルモーター ギヤヘッド
レビュー:(1)

【モータータイプ】ギヤヘッド

ギヤヘッド

戻る ページ: 1 次へ