ギヤヘッドとはロボットやラジコンカー、電子・機械用品などのギヤモーターの軸部分に取り付け、モーターの変速やトルクの増幅のための部品。ギヤモーターの主軸に取り付ける際は取付用のネジなどを使用します。主な商品は直行軸ギヤヘッド、インダクションモーターギヤヘッド、タミヤギヤヘッドなどでコンパクトなサイズのものが多いです。回転数や使用目的に応じて適切なギヤ比のギヤヘッドを選ぶ必要があり、ギヤモーター部分に取り付けるため寿命が長いものや低騒音のものが好まれています。

検索条件:
キーワード3GN ブランドオリエンタルモーター

8件中 1件〜8件

並び替え:

1. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個
レビュー:(6)

【用途】インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 【モータータイプ】ギヤヘッド 【シャフト】GN歯切り 【モーター取付角寸法(mm)】80 【種類】ボールベアリングタイプ 【質量(kg)】0.65 【寸法L2(mm)】3

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 減速比 寸法L1(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00512924 4GN3K 1個 3 32 ¥4,990 0営業日後以内
00512863 4GN3.6K 1個 3.6 32 ¥4,990 4営業日後以内
00512967 4GN5K 1個 5 32 ¥4,990 0営業日後以内
00513003 4GN6K 1個 6 32 ¥4,990 0営業日後以内
00513021 4GN7.5K 1個 7.5 32 ¥4,990 0営業日後以内

2. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥4,590 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個
レビュー:(3)

【用途】インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 【モータータイプ】ギヤヘッド 【シャフト】GN歯切り 【モーター取付角寸法(mm)】60 【種類】ボールベアリングタイプ 【質量(kg)】0.4 【寸法L2(mm)】3

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 減速比 寸法L1(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00510946 2GN3K 1個 3 30 ¥4,590 0営業日後以内
00510885 2GN3.6K 1個 3.6 30 ¥4,590 4営業日後以内
00510982 2GN5K 1個 5 30 ¥4,590 0営業日後以内
00511025 2GN6K 1個 6 30 ¥4,590 4営業日後以内
00511043 2GN7.5K 1個 7.5 30 ¥4,590 0営業日後以内

3. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個

【用途】インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 【モータータイプ】ギヤヘッド 【シャフト】GN歯切り 【モーター取付角寸法(mm)】70 【種類】ボールベアリングタイプ 【質量(kg)】0.55 【寸法L2(mm)】3

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 減速比 寸法L1(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00511533 3GN100K 1個 100 42 ¥5,990 4営業日後以内
00511567 3GN12.5K 1個 12.5 32 ¥4,990 4営業日後以内
00511585 3GN120K 1個 120 42 ¥5,990 4営業日後以内
00511603 3GN150K 1個 150 42 ¥5,990 4営業日後以内
00511621 3GN15K 1個 15 32 ¥4,990 0営業日後以内

4. 中間ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥4,690 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター 中間ギヤヘッド 1個

【特長】インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。 【モータータイプ】ギヤヘッド 【減速比】10 【シャフト】GN歯切り 【種類】平行軸 【付属品】取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 モーター取付角寸法(mm) 適合 販売価格 出荷目安 数量
00511551 3GN10XK 1個 70 (モーター出力)15W ¥4,990 4営業日後以内

5. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥4,490 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個
レビュー:(1)

【特長】ワールドKシリーズ、Kシリーズの歯切りシャフトに取り付けできます。 【モータータイプ】ギヤヘッド 【シャフト】GN歯切り 【モーター取付角寸法(mm)】42 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】42 【種別】GN-Kギヤヘッド 【種類】ボールベアリングタイプ 【寸法L1(mm)】31 【寸法L2(mm)】3 【仕様】RoHS指令適合品 【付属品】取付用ねじ

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 減速比 販売価格 出荷目安 数量
00509765 0GN100K 1個 100 ¥5,990 4営業日後以内
00509774 0GN12.5K 1個 12.5 ¥4,890 4営業日後以内
00509783 0GN120K 1個 120 ¥5,990 4営業日後以内
00509792 0GN150K 1個 150 ¥5,990 4営業日後以内
00509801 0GN15K 1個 15 ¥4,890 4営業日後以内

6. ギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mm オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mm 1台

【モータータイプ】ギヤヘッド 【出力(W)】15 【シャフト】GN歯切り 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】70 【ギヤヘッドの種類】長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド 【RoHS指令】対応

ギヤヘッド

7. 中間ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格(税別)   ¥5,590 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター 中間ギヤヘッド 1台

【特長】GN歯切りシャフトタイプに取り付けできます。 【モータータイプ】ギヤヘッド 【減速比】10 【シャフト】GN歯切り 【種類】平行軸 【ギヤヘッドの種類】長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド 【RoHS指令】対応 【付属品】取付用ねじ(平ワッシャ、六角ナット各4個)

ギヤヘッド

8. ギヤヘッド オリエンタルモーター

オリエンタルモーター ギヤヘッド

【モータータイプ】ギヤヘッド

ギヤヘッド

戻る ページ: 1 次へ