ギヤヘッド "4GN" オリエンタルモーター 【通販モノタロウ】モーター:ベアリング/機械部品/キャスター

ギヤヘッドとはロボットやラジコンカー、電子・機械用品などのギヤモーターの軸部分に取り付け、モーターの変速やトルクの増幅のための部品。ギヤモーターの主軸に取り付ける際は取付用のネジなどを使用します。主な商品は直行軸ギヤヘッド、インダクションモーターギヤヘッド、タミヤギヤヘッドなどでコンパクトなサイズのものが多いです。回転数や使用目的に応じて適切なギヤ比のギヤヘッドを選ぶ必要があり、ギヤモーター部分に取り付けるため寿命が長いものや低騒音のものが好まれています。

検索条件:
キーワード4GN ブランドオリエンタルモーター

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格 ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個
レビュー:(5)

【用途】インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 【モータータイプ】ギヤヘッド 【シャフト】GN歯切り 【モーター取付角寸法(mm)】80 【種類】ボールベアリングタイプ 【質量(kg)】0.65 【寸法L2(mm)】3

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 減速比 寸法L1(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00512924 4GN3K 1個 3 32 ¥4,990 0営業日後以内
00512863 4GN3.6K 1個 3.6 32 ¥4,990 0営業日後以内
00512967 4GN5K 1個 5 32 ¥4,990 0営業日後以内
00513003 4GN6K 1個 6 32 ¥4,990 0営業日後以内
00513021 4GN7.5K 1個 7.5 32 ¥4,990 0営業日後以内

2. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格 ¥4,590 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個
レビュー:(3)

【用途】インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 【モータータイプ】ギヤヘッド 【シャフト】GN歯切り 【モーター取付角寸法(mm)】60 【種類】ボールベアリングタイプ 【質量(kg)】0.4 【寸法L2(mm)】3

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 減速比 寸法L1(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00510946 2GN3K 1個 3 30 ¥4,590 0営業日後以内
00510885 2GN3.6K 1個 3.6 30 ¥4,590 3営業日後以内
00510982 2GN5K 1個 5 30 ¥4,590 0営業日後以内
00511025 2GN6K 1個 6 30 ¥4,590 4営業日後以内
00511043 2GN7.5K 1個 7.5 30 ¥4,590 0営業日後以内

3. 中間ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格 ¥4,690 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター 中間ギヤヘッド 1個

【特長】インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。 【モータータイプ】ギヤヘッド 【減速比】10 【シャフト】GN歯切り 【種類】平行軸 【付属品】取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 モーター取付角寸法(mm) 適合 販売価格 出荷目安 数量
00510736 2GN10XK 1個 60 (モーター出力)6W ¥4,690 0営業日後以内
00511551 3GN10XK 1個 70 (モーター出力)15W ¥4,990 4営業日後以内
00512714 4GN10XK 1個 80 (モーター出力)25W ¥4,990 0営業日後以内
00513615 5GN10XK 1個 90 (モーター出力)40W ¥6,490 0営業日後以内

4. ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm オリエンタルモーター

販売価格 ¥5,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm 1台

【モータータイプ】ギヤヘッド 【出力(W)】25 【シャフト】GN歯切り 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】80 【RoHS指令】対応

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 減速比 ギヤヘッドの種類 販売価格 出荷目安 数量
35441061 4GN3RA 1台 3 直交軸・中実軸ギヤヘッド ¥7,590 8日
35441077 4GN3RH 1台 3 直交軸・中空軸ギヤヘッド ¥8,990 8日
35441086 4GN3.6RA 1台 3.6 直交軸・中実軸ギヤヘッド ¥7,590 8日
35441095 4GN3.6RH 1台 3.6 直交軸・中空軸ギヤヘッド ¥8,990 8日
35441104 4GN5RA 1台 5 直交軸・中実軸ギヤヘッド ¥7,590 8日

5. 中間ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格   ¥5,590 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター 中間ギヤヘッド 1台

【特長】GN歯切りシャフトタイプに取り付けできます。 【モータータイプ】ギヤヘッド 【減速比】10 【シャフト】GN歯切り 【種類】平行軸 【ギヤヘッドの種類】長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド 【RoHS指令】対応 【付属品】取付用ねじ(平ワッシャ、六角ナット各4個)

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 ギアヘッド取付角寸法(mm) 適合 販売価格 出荷目安 数量
35440842 2GN10XS 1台 60 (モーター出力)6W ¥5,590 4営業日後以内
35441052 3GN10XS 1台 70 (モーター出力)15W ¥5,990 3営業日後以内
35441664 4GN10XS 1台 80 (モーター出力)25W ¥5,990 4営業日後以内
35441874 5GN10XS 1台 90 (モーター出力)40W  ¥7,020 0営業日後以内

6. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格 ¥3,990
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個

【モータータイプ】ギヤヘッド 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】80

ギヤヘッド

戻る ページ: 1 次へ