ギヤヘッドとはロボットやラジコンカー、電子・機械用品などのギヤモーターの軸部分に取り付け、モーターの変速やトルクの増幅のための部品。ギヤモーターの主軸に取り付ける際は取付用のネジなどを使用します。主な商品は直行軸ギヤヘッド、インダクションモーターギヤヘッド、タミヤギヤヘッドなどでコンパクトなサイズのものが多いです。回転数や使用目的に応じて適切なギヤ比のギヤヘッドを選ぶ必要があり、ギヤモーター部分に取り付けるため寿命が長いものや低騒音のものが好まれています。

検索条件:
キーワード5GN ブランドオリエンタルモーター

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,990 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個
レビュー:(2)

【用途】インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 【モータータイプ】ギヤヘッド 【シャフト】GN歯切り 【モーター取付角寸法(mm)】90 【種類】ボールベアリングタイプ 【質量(kg)】1.5

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 減速比 寸法L1(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00513581 5GN100K 1個 100 60 ¥6,990 0営業日後以内
00513624 5GN12.5K 1個 12.5 42 ¥5,990 0営業日後以内
00513651 5GN120K 1個 120 60 ¥6,990 4営業日後以内
00513685 5GN150K 1個 150 60 ¥6,990 4営業日後以内
00513712 5GN15K 1個 15 42 ¥5,990 0営業日後以内

2. 中間ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥4,690 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター 中間ギヤヘッド 1個

【特長】インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。 【モータータイプ】ギヤヘッド 【減速比】10 【シャフト】GN歯切り 【種類】平行軸 【付属品】取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 モーター取付角寸法(mm) 適合 販売価格 出荷目安 数量
00513615 5GN10XK 1個 90 (モーター出力)40W ¥6,490 0営業日後以内

3. ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥7,390 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm 1台

【特長】GN-Kギヤヘッドより長寿命・低騒音のギヤヘッドです。【用途】インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 【モータータイプ】ギヤヘッド 【出力(W)】40 【シャフト】GN歯切り 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90 【ギヤヘッドの種類】長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド 【RoHS指令】対応

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 減速比 販売価格 出荷目安 数量
35441673 5GN3S 1台 3 ¥7,390 3営業日後以内
35441682 5GN3.6S 1台 3.6 ¥7,390 8日
35441691 5GN5S 1台 5 ¥7,390 3営業日後以内
35441707 5GN6S 1台 6 ¥7,390 8日
35441716 5GN7.5S 1台 7.5 ¥7,390 8日

4. 直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥14,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター 直交軸ギヤヘッド 1個

【特長】ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3〜180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。 【モータータイプ】ギヤヘッド 【シャフト】中空軸 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90 【摘用】GN歯切(40W用)

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 減速比 販売価格 出荷目安 数量
00520703 5GN100RH 1個 100 ¥17,900 8日
00520721 5GN12.5RH 1個 12.5 ¥14,900 8日
00520861 5GN3.6RH 1個 3.6 ¥14,900 8日
00520947 5GN50RH 1個 50 ¥17,900 8日
00520746 5GN120RH 1個 120 ¥17,900 8日

5. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥11,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個

【モータータイプ】ギヤヘッド 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 減速比 販売価格 出荷目安 数量
00513676 5GN120RA 1個 120 ¥13,900 8日
00514062 5GN6RA 1個 6 ¥11,900 8日
00513642 5GN12.5RA 1個 12.5 ¥11,900 8日
00514001 5GN5RA 1個 5 ¥11,900 8日
00513913 5GN36RA 1個 36 ¥12,900 8日

6. 中間ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格(税別)   ¥5,590 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター 中間ギヤヘッド 1台

【特長】GN歯切りシャフトタイプに取り付けできます。 【モータータイプ】ギヤヘッド 【減速比】10 【シャフト】GN歯切り 【種類】平行軸 【ギヤヘッドの種類】長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド 【RoHS指令】対応 【付属品】取付用ねじ(平ワッシャ、六角ナット各4個)

ギヤヘッド

7. ギヤヘッド オリエンタルモーター

オリエンタルモーター ギヤヘッド

【モータータイプ】ギヤヘッド 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90

ギヤヘッド

戻る ページ: 1 次へ