ギヤヘッド "5GU" オリエンタルモーター 【通販モノタロウ】モーター:ベアリング/機械部品/キャスター

ギヤヘッドとはロボットやラジコンカー、電子・機械用品などのギヤモーターの軸部分に取り付け、モーターの変速やトルクの増幅のための部品。ギヤモーターの主軸に取り付ける際は取付用のネジなどを使用します。主な商品は直行軸ギヤヘッド、インダクションモーターギヤヘッド、タミヤギヤヘッドなどでコンパクトなサイズのものが多いです。回転数や使用目的に応じて適切なギヤ比のギヤヘッドを選ぶ必要があり、ギヤモーター部分に取り付けるため寿命が長いものや低騒音のものが好まれています。

検索条件:
キーワード5GU ブランドオリエンタルモーター

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格 ¥9,555 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個

【特長】ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。 【モータータイプ】ギヤヘッド 【シャフト】GU歯切り 【モーター取付角寸法(mm)】90 【種類】ボールベアリングタイプ

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 減速比 販売価格 出荷目安 数量
00514202 5GU100KB 1個 100 ¥11,900 8日
00514263 5GU12.5KB 1個 12.5 ¥10,900 8日
00514297 5GU120KB 1個 120 ¥11,900 8日
00514333 5GU150KB 1個 150 ¥11,900 8日
00514376 5GU15KB 1個 15 ¥10,725 0営業日後以内

2. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格 ¥9,590 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個
レビュー:(1)

【特長】取付フランジタイプになります。 ※画像は、品番の末尾に「B」が付くボックスタイプになります。 【モータータイプ】ギヤヘッド

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 減速比 シャフト モーター取付角寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00514193 5GU100K 1個 100 GU歯切り 90 ¥11,900 8日
00514254 5GU12.5K 1個 12.5 GU歯切り 90 ¥10,900 8日
00514281 5GU120K 1個 120 GU歯切り 90 ¥11,900 8日
00514324 5GU150K 1個 150 GU歯切り 90 ¥11,900 8日
00514367 5GU15K 1個 15 GU歯切り 90 ¥10,900 8日

3. 直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格 ¥19,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター 直交軸ギヤヘッド 1個

【特長】ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3〜180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。 【モータータイプ】ギヤヘッド 【シャフト】中空軸 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90 【摘用】GU歯切(60・90W用)

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 減速比 販売価格 出荷目安 数量
00521166 5GU150RH 1個 150 ¥22,900 8日
00521367 5GU5RH 1個 5 ¥19,900 8日
00521385 5GU60RH 1個 60 ¥19,900 8日
00521184 5GU15RH 1個 15 ¥19,900 8日
00521245 5GU25RH 1個 25 ¥19,900 8日

4. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格 ¥16,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個

【モータータイプ】ギヤヘッド 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 減速比 販売価格 出荷目安 数量
00514315 5GU120RA 1個 120 ¥18,900 8日
00514771 5GU7.5RA 1個 7.5 ¥16,900 8日
00514351 5GU150RA 1個 150 ¥18,900 8日
00514814 5GU75RA 1個 75 ¥18,900 8日
00514857 5GU90RA 1個 90 ¥18,900 8日

5. 中間ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格 ¥9,990
出荷目安:8日
オリエンタルモーター 中間ギヤヘッド 1個

【モータータイプ】ギヤヘッド 【シャフト】GU歯切り

ギヤヘッド
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
00514245 5GU10XKB 1個 ¥9,990 8日

6. 中間ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格 ¥9,990
出荷目安:8日
オリエンタルモーター 中間ギヤヘッド 1個

【モータータイプ】ギヤヘッド 【シャフト】GU歯切り

ギヤヘッド

7. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格 ¥14,138 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個

【モータータイプ】ギヤヘッド 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90

ギヤヘッド

戻る ページ: 1 次へ