レバーシブルモーターとは、正逆双方向への回転の切り替えが可能なインダクションモーターです。サイズやトルクなど規格により、おもちゃ、家電、工場機械など多岐にわたる用途に利用されています。モーター内部に簡易ブレーキを内蔵し、短時間での停止、正逆切り替えが可能。ブレーキには摩擦ブレーキを使ったタイプと電磁ブレーキを使ったタイプがあり、大きな保持トルクが必要となる瞬時の停止・切り替えが必要な場合は、電磁ブレーキタイプが有利です。インダクションモーターよりも多くの電流を流すため温度の上昇も大きく、多くの機種では連続運転は30分以内。停止の頻度も1分間に6回など決められたものが多くなっています。

検索条件:
キーワード0RK ブランドオリエンタルモーター

11件中 1件〜11件

並び替え:

1. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥9,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個

【特長】末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】40 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90 【コンデンサ容量(μF)】15

レバーシブルモーター
注文コード 品番 内容量 電圧(V) 減速比 販売価格 出荷目安 数量
00509485 5RK40RA-A 1個 100 10 ¥9,690 8日
00509494 5RK40RA-C 1個 200 12 ¥9,990 0営業日後以内

2. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,890 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個

【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】1 【シャフト】GN歯切り 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】42

レバーシブルモーター
注文コード 品番 内容量 電圧(V) 電流(A) 周波数(Hz) 販売価格 出荷目安 数量
00508785 0RK1GN-A 1個 100 0.15 50/60 ¥5,890 4営業日後以内
00508794 0RK1GN-AUL 1個 100・115     ¥6,390 3営業日後以内
00508803 0RK1GN-C 1個 200 0.07 50/60 ¥5,990 4営業日後以内

3. レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥8,290 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(151種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm 1台

【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【モーター取付角寸法(mm)】90

レバーシブルモーター
注文コード 品番 内容量 電圧(V) 出力(W) シャフト 販売価格 出荷目安 数量
35424934 5RK60GU-AWJ 1台 100/110/115 60 GU歯切り ¥9,310 8日
35424943 5RK60GU-AWMJ 1台 100/110/115 60 GU歯切り ¥21,119 8日
35424952 5RK60GU-AWTJ 1台 100/110/115 60 GU歯切り ¥11,625 8日
35424961 5RK60GU-AWTU 1台 100/110/115 60 GU歯切り ¥11,625 8日
35424977 5RK60GU-AWU 1台 100/110/115 60 GU歯切り ¥9,310 8日

4. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,890 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個

【特長】末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】1 【シャフト】丸シャフト 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】42

レバーシブルモーター
注文コード 品番 内容量 電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
00508776 0RK1A-C 1個 200 ¥5,990 8日
00508767 0RK1A-A 1個 100 ¥5,890 8日

5. レバーシブルモーター 1W 取付角42mm オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,990
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1W 取付角42mm 1台

【モータータイプ】レバーシブルモーター 【出力(W)】1 【モーター取付角寸法(mm)】42

レバーシブルモーター
注文コード 品番 内容量 シャフト 販売価格 出荷目安 数量
35409333 0RK1A-AU 1台 丸シャフト ¥5,990 8日
35409342 0RK1A-AUL 1台 丸シャフト ¥5,990 8日
35409351 0RK1GN-AU 1台 GN歯切り ¥5,990 8日

6. レバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥6,590 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体 1台

【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】1 【モーター取付角寸法(mm)】42

レバーシブルモーター

7. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥9,990
出荷目安:8日
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個

【特長】末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:5GN 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【電圧(V)】200 【減速比】15 【出力(W)】40 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90 【コンデンサ容量(μF)】15

レバーシブルモーター

8. レバーシブルモーター 40W 取付角90mm オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥7,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 40W 取付角90mm 1台

【モータータイプ】レバーシブルモーター 【出力(W)】40 【モーター取付角寸法(mm)】90

レバーシブルモーター

9. レバーシブルモーター 60W 取付角90mm オリエンタルモーター

オリエンタルモーター レバーシブルモーター 60W 取付角90mm

【モータータイプ】レバーシブルモーター 【出力(W)】60 【モーター取付角寸法(mm)】90

レバーシブルモーター

10. ウォームギヤードモーター レバーシブルタイプ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター ウォームギヤードモーター レバーシブルタイプ

【特長】ウォームギヤタイプの減速機を直結した小型、コンパクトなギヤードモーターです。歯面焼入れ、歯面研削をほどこした高精度なウォームギヤを使用しています。 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【周波数(Hz)】50/60 【出力(W)】40 【コンデンサ容量(μF)】15 【定格時間(分)】30 【種別】レバーシブルタイプ

レバーシブルモーター

11. ウォームギヤードモーター レバーシブルタイプ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター ウォームギヤードモーター レバーシブルタイプ

【特長】ウォームギヤタイプの減速機を直結した小型、コンパクトなギヤードモーターです。歯面焼入れ、歯面研削をほどこした高精度なウォームギヤを使用しています。 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【周波数(Hz)】50/60 【出力(W)】25 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】80 【コンデンサ容量(μF)】10 【定格時間(分)】30 【種別】レバーシブルタイプ

レバーシブルモーター

戻る ページ: 1 次へ