レバーシブルモーターとは、正逆双方向への回転の切り替えが可能なインダクションモーターです。サイズやトルクなど規格により、おもちゃ、家電、工場機械など多岐にわたる用途に利用されています。モーター内部に簡易ブレーキを内蔵し、短時間での停止、正逆切り替えが可能。ブレーキには摩擦ブレーキを使ったタイプと電磁ブレーキを使ったタイプがあり、大きな保持トルクが必要となる瞬時の停止・切り替えが必要な場合は、電磁ブレーキタイプが有利です。インダクションモーターよりも多くの電流を流すため温度の上昇も大きく、多くの機種では連続運転は30分以内。停止の頻度も1分間に6回など決められたものが多くなっています。

検索条件:
キーワード2RK ブランドオリエンタルモーター

10件中 1件〜10件

並び替え:

1. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥4,990 〜
4営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個

【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】6 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】60 【モーター取付角寸法(mm)】60

レバーシブルモーター
注文コード 品番 内容量 電圧(V) 電流(A) 周波数(Hz) 販売価格 出荷目安 数量
00508855 2RK6GN-A 1個 100 0.25 50/60 ¥4,990 4営業日後以内
00508864 2RK6GN-AM 1個 100 0.3 50/60 ¥11,900 4営業日後以内
00508882 2RK6GN-AT 1個 100 0.25 50/60 ¥5,890 8日
00508907 2RK6GN-C 1個 200 0.15 50/60 ¥5,390 4営業日後以内
00508916 2RK6GN-CM 1個 200 0.2 50/60 ¥11,900 4営業日後以内

2. レバーシブルモーター KUシリーズ 平行軸コンビタイプ オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥9,912 〜
4営業日後以内から出荷目安:36日
バリエーション一覧へ
(484種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター KUシリーズ 平行軸コンビタイプ 1台

レバーシブルモーター
注文コード 品番 内容量 モータータイプ 電源 電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
07467355 2RK6AW-100J 1台 レバーシブルモーター 単相 100/100 ¥10,977 4営業日後以内
07467364 2RK6AW-100U 1台 レバーシブルモーター 単相 110/115 ¥10,977 4営業日後以内
07467373 2RK6AW-12.5J 1台 レバーシブルモーター 単相 100/100 ¥9,912 4営業日後以内
07467382 2RK6AW-12.5U 1台 レバーシブルモーター 単相 110/115 ¥9,912 4営業日後以内
07467398 2RK6AW-120J 1台 レバーシブルモーター 単相 100/100 ¥10,977 4営業日後以内

3. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥6,990
出荷目安:8日
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個

【特長】末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【電圧(V)】100 【出力(W)】6 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】60

レバーシブルモーター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
00508934 2RK6RA-A 1個 ¥6,990 8日

4. レバーシブルモーター 6W 取付角60mm オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,390 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 6W 取付角60mm 1台

【モータータイプ】レバーシブルモーター 【出力(W)】6 【シャフト】丸シャフト 【モーター取付角寸法(mm)】60

レバーシブルモーター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35409613 2RK6A-AT 1台 ¥5,890 8日
35409622 2RK6A-CT 1台 ¥5,990 8日
35409656 2RK6A-C 1台 ¥5,390 8日
35409665 2RK6RA-C 1台 ¥6,890 8日
35409674 2RK6A-CM 1台 ¥11,900 8日

5. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥6,890 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個

【特長】末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:2GN 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】6 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】60

レバーシブルモーター
注文コード 品番 内容量 電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
00508943 2RK6RGN-A 1個 100 ¥6,890 8日
00508961 2RK6RGN-C 1個 200 ¥6,990 8日

6. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,490 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個

【特長】末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】6 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】60

レバーシブルモーター

7. レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,690 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm 1台

【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】6 【モーター取付角寸法(mm)】60

レバーシブルモーター

8. レバーシブルモーター KIIシリーズ オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,790 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター KIIシリーズ 1台

レバーシブルモーター

9. ウォームギヤードモーター レバーシブルタイプ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター ウォームギヤードモーター レバーシブルタイプ

【特長】ウォームギヤタイプの減速機を直結した小型、コンパクトなギヤードモーターです。歯面焼入れ、歯面研削をほどこした高精度なウォームギヤを使用しています。 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【周波数(Hz)】50/60 【出力(W)】40 【コンデンサ容量(μF)】15 【定格時間(分)】30 【種別】レバーシブルタイプ

レバーシブルモーター

10. ウォームギヤードモーター レバーシブルタイプ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター ウォームギヤードモーター レバーシブルタイプ

【特長】ウォームギヤタイプの減速機を直結した小型、コンパクトなギヤードモーターです。歯面焼入れ、歯面研削をほどこした高精度なウォームギヤを使用しています。 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【周波数(Hz)】50/60 【出力(W)】25 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】80 【コンデンサ容量(μF)】10 【定格時間(分)】30 【種別】レバーシブルタイプ

レバーシブルモーター

戻る ページ: 1 次へ