レバーシブルモーターとは、正逆双方向への回転の切り替えが可能なインダクションモーターです。サイズやトルクなど規格により、おもちゃ、家電、工場機械など多岐にわたる用途に利用されています。モーター内部に簡易ブレーキを内蔵し、短時間での停止、正逆切り替えが可能。ブレーキには摩擦ブレーキを使ったタイプと電磁ブレーキを使ったタイプがあり、大きな保持トルクが必要となる瞬時の停止・切り替えが必要な場合は、電磁ブレーキタイプが有利です。インダクションモーターよりも多くの電流を流すため温度の上昇も大きく、多くの機種では連続運転は30分以内。停止の頻度も1分間に6回など決められたものが多くなっています。

検索条件:
キーワード4RK ブランドオリエンタルモーター

11件中 1件〜11件

並び替え:

1. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個
レビュー:(2)

【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【周波数(Hz)】50/60 【出力(W)】25 【シャフト】GN歯切り 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】80

レバーシブルモーター
注文コード 品番 内容量 電圧(V) 電流(A) 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 販売価格 出荷目安 数量
00509223 4RK25GN-A 1個 100 0.70/0.75 1250/1500 ¥5,990 0営業日後以内
00509232 4RK25GN-AM 1個 100 0.8 1250/1500(50/60Hz) ¥14,900 4営業日後以内
00509257 4RK25GN-AT 1個 100 0.70/0.75 1250/1500 ¥6,990 8日
00509275 4RK25GN-C 1個 200 0.35 1250/1550 ¥6,590 0営業日後以内
00509284 4RK25GN-CM 1個 200 0.4 1250/1500(50/60Hz) ¥14,900 4営業日後以内

2. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥7,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個

【特長】末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:4GN 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】25 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】80

レバーシブルモーター
注文コード 品番 内容量 電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
00509345 4RK25RGN-C 1個 200 ¥8,380 8日
00509327 4RK25RGN-A 1個 100 ¥7,990 8日
00509336 4RK25RGN-AM 1個 100 ¥31,200 取扱終了
00509354 4RK25RGN-CM 1個 200 ¥32,175 取扱終了

3. レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥6,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm 1台
レビュー:(1)

【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】25 【モーター取付角寸法(mm)】80

レバーシブルモーター
注文コード 品番 内容量 電圧(V) シャフト コンデンサの種類 販売価格 出荷目安 数量
35424295 4RK25A-AW2J 1台 100/110/115 丸シャフト 単相100V、200V用コンデンサ ¥6,990 8日
35424304 4RK25A-AW2MJ 1台 100/110/115 丸シャフト 単相100V、200V用コンデンサ ¥15,900 8日
35424313 4RK25A-AW2MU 1台 100/110/115 丸シャフト 単相110/115V用コンデンサ ¥15,900 8日
35424322 4RK25A-AW2TJ 1台 100/110/115 丸シャフト 単相100V、200V用コンデンサ ¥9,490 8日
35424331 4RK25A-AW2TU 1台 100/110/115 丸シャフト 単相110/115V用コンデンサ ¥9,490 8日

4. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥6,590 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個

【特長】末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】25 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】80

レバーシブルモーター
注文コード 品番 内容量 電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
00509171 4RK25A-AM 1個 100 ¥14,900 8日
00509162 4RK25A-A 1個 100 ¥6,590 8日
00509196 4RK25A-AMUL 1個 100・115 ¥14,950 取扱終了
00509205 4RK25A-AUL 1個 100・115 ¥6,587 取扱終了
00509214 4RK25A-CMB 1個 200 ¥17,550 取扱終了

5. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥7,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個

【特長】末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】25 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】80

レバーシブルモーター
注文コード 品番 内容量 電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
00509302 4RK25RA-A 1個 100 ¥7,990 8日
00509311 4RK25RA-C 1個 200 ¥8,380 8日

6. レバーシブルモーター 25W 取付角80mm オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥6,590 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 25W 取付角80mm 1台

【モータータイプ】レバーシブルモーター 【出力(W)】25 【モーター取付角寸法(mm)】80

レバーシブルモーター

7. 無接点ブレーキモーターユニットBMRシリーズ BMR形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥26,900 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター 無接点ブレーキモーターユニットBMRシリーズ BMR形(レバーシブルモーター) 1個

【付属品】コンデンサ、コンデンサキャップ、表面接続ソケット 【タイプ】モーター(とギヤヘッド)との組み合わせ 【ブレーキ有無】電磁ブレーキ有 【シャフト】丸シャフト 【機能】瞬時停止、正逆運転、電磁ブレーキ制御(電磁ブレーキ付モーター)、サーマルプロテクタオープン検出(アラーム出力)、シンク/ソースロジック切り替え 【入力信号】CW、CCW、FREE/ALARM-RESET、入力仕様、フォトカプラ入力 入力抵抗4.7kΩDC24V±10% 【ブレーキ形式】(電磁ブレーキ部)無励磁作動型 【出力信号】ALARM、出力仕様、オープンコレクタ出力、外部使用条件 DC26.4V 以下、10mA以下 【制御電源】DC24V±10% 0.1A以上 【制動電流継続時間(秒)】約0.2〜0.4 【過熱保護装置】サーマルプロテクタ 【コントローラー型式】ブレーキパック無接点タイプ 【時間定格】30分

レバーシブルモーター

8. レバーシブルモーター KUシリーズ 平行軸コンビタイプ オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥9,813 〜
4営業日後以内から出荷目安:36日
バリエーション一覧へ
(484種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター KUシリーズ 平行軸コンビタイプ 1台

レバーシブルモーター

9. レバーシブルモーター KIIシリーズ オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,790 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター KIIシリーズ 1台

レバーシブルモーター

10. ウォームギヤードモーター レバーシブルタイプ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター ウォームギヤードモーター レバーシブルタイプ

【特長】ウォームギヤタイプの減速機を直結した小型、コンパクトなギヤードモーターです。歯面焼入れ、歯面研削をほどこした高精度なウォームギヤを使用しています。 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【周波数(Hz)】50/60 【出力(W)】25 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】80 【コンデンサ容量(μF)】10 【定格時間(分)】30 【種別】レバーシブルタイプ

レバーシブルモーター

11. ウォームギヤードモーター レバーシブルタイプ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター ウォームギヤードモーター レバーシブルタイプ

【特長】ウォームギヤタイプの減速機を直結した小型、コンパクトなギヤードモーターです。歯面焼入れ、歯面研削をほどこした高精度なウォームギヤを使用しています。 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【周波数(Hz)】50/60 【出力(W)】25 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】80 【コンデンサ容量(μF)】10 【定格時間(分)】30 【種別】レバーシブルタイプ

レバーシブルモーター

戻る ページ: 1 次へ