レバーシブルモーター "5RK" オリエンタルモーター 【通販モノタロウ】モーター:ベアリング/機械部品/キャスター

レバーシブルモーターとは、正逆双方向への回転の切り替えが可能なインダクションモーターです。サイズやトルクなど規格により、おもちゃ、家電、工場機械など多岐にわたる用途に利用されています。モーター内部に簡易ブレーキを内蔵し、短時間での停止、正逆切り替えが可能。ブレーキには摩擦ブレーキを使ったタイプと電磁ブレーキを使ったタイプがあり、大きな保持トルクが必要となる瞬時の停止・切り替えが必要な場合は、電磁ブレーキタイプが有利です。インダクションモーターよりも多くの電流を流すため温度の上昇も大きく、多くの機種では連続運転は30分以内。停止の頻度も1分間に6回など決められたものが多くなっています。

検索条件:
キーワード5RK ブランドオリエンタルモーター

26件中 1件〜26件

並び替え:

1. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格 ¥7,790 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個

【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】40 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90 【モーター取付角寸法(mm)】90

レバーシブルモーター
注文コード 品番 内容量 電圧(V) 電流(A) 周波数(Hz) 販売価格 出荷目安 数量
00509415 5RK40GN-AM 1個 100 1 50/60 ¥18,900 3営業日後以内
00509433 5RK40GN-AT 1個 100 1 50/60 ¥8,490 8日
00509451 5RK40GN-C 1個 200 0.5 50/60 ¥7,990 4営業日後以内
00509467 5RK40GN-CM 1個 200 0.5 50/60 ¥18,900 4営業日後以内
00509476 5RK40GN-CT 1個 200 0.5 50/60 ¥8,790 8日

2. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格 ¥9,690 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個

【特長】末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】40 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90 【コンデンサ容量(μF)】15

レバーシブルモーター
注文コード 品番 内容量 電圧(V) 減速比 販売価格 出荷目安 数量
00509485 5RK40RA-A 1個 100 10 ¥9,690 8日
00509494 5RK40RA-C 1個 200 12 ¥9,990 8日

3. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格 ¥9,990
出荷目安:8日
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個

【特長】末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:5GN 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【電圧(V)】200 【減速比】15 【出力(W)】40 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90 【コンデンサ容量(μF)】15

レバーシブルモーター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
00509512 5RK40RGN-C 1個 ¥9,990 8日

4. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格 ¥10,900 〜
4営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個

【特長】末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:5GU 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】90

レバーシブルモーター
注文コード 品番 内容量 電圧(V) 周波数(Hz) シャフト 販売価格 出荷目安 数量
00509704 5RK90GU-AF 1個 100 50/60 GU歯切り ¥10,900 8日
00509722 5RK90GU-AMF2 1個 100 50/60 GU歯切り ¥24,900 8日
00509747 5RK90GU-CF 1個 200 50/60 GU歯切り ¥10,900 8日
00509756 5RK90GU-CMF2 1個 200 50/60 GU歯切り ¥25,253 4営業日後以内

5. レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーター

販売価格 ¥6,490 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm 1台

【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】15 【モーター取付角寸法(mm)】70

レバーシブルモーター
注文コード 品番 内容量 電圧(V) シャフト コンデンサの種類 販売価格 出荷目安 数量
35423814 3RK15A-AW2J 1台 100/110/115 丸シャフト 単相100V、200V用コンデンサ ¥6,490 8日
35423823 3RK15A-AW2MJ 1台 100/110/115 丸シャフト 単相100V、200V用コンデンサ ¥14,900 8日
35423832 3RK15A-AW2MU 1台 100/110/115 丸シャフト 単相110/115V用コンデンサ ¥14,900 8日
35423841 3RK15A-AW2U 1台 100/110/115 丸シャフト 単相110/115V用コンデンサ ¥6,490 8日
35423857 3RK15A-CW2E 1台 200/220/230 丸シャフト 単相220/230V用コンデンサ ¥6,690 8日

6. レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm オリエンタルモーター

販売価格 ¥6,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm 1台
レビュー:(1)

【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】25 【モーター取付角寸法(mm)】80

レバーシブルモーター

7. レバーシブルモーター 40W 取付角90mm オリエンタルモーター

販売価格 ¥7,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 40W 取付角90mm 1台

【モータータイプ】レバーシブルモーター 【出力(W)】40 【モーター取付角寸法(mm)】90

レバーシブルモーター

8. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格 ¥7,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個

【特長】末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】40 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90

レバーシブルモーター

9. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格 ¥10,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個

【特長】末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】90 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90

レバーシブルモーター

10. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格 ¥8,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個

【特長】末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:5GU 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】60 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90

レバーシブルモーター

11. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格 ¥8,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個

【特長】末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】60 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90 【コンデンサ容量(μF)】15

レバーシブルモーター

12. レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーター

販売価格 ¥8,290 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(151種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm 1台

【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【モーター取付角寸法(mm)】90

レバーシブルモーター

13. レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 直交軸 中空/中実軸ギヤヘッド (ハイポイドギヤ採用、コンビタイプ) オリエンタルモーター

販売価格 ¥34,781 〜
出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(288種類の商品があります)

14. レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 直交軸 中空軸ギヤヘッド (ハイポイドギヤ採用、コンビタイプ) オリエンタルモーター

販売価格 ¥37,560 〜
出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(288種類の商品があります)

15. レバーシブルモーター KIIシリーズ オリエンタルモーター

販売価格 ¥5,790 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター KIIシリーズ 1台

レバーシブルモーター

16. レバーシブルモーター KUシリーズ 平行軸コンビタイプ オリエンタルモーター

販売価格 ¥9,912 〜
4営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(484種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター KUシリーズ 平行軸コンビタイプ 1台

レバーシブルモーター

17. 無接点ブレーキモーターユニットBMRシリーズ BMR形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

販売価格 ¥26,900 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター 無接点ブレーキモーターユニットBMRシリーズ BMR形(レバーシブルモーター) 1個

【付属品】コンデンサ、コンデンサキャップ、表面接続ソケット 【タイプ】モーター(とギヤヘッド)との組み合わせ 【ブレーキ有無】電磁ブレーキ有 【シャフト】丸シャフト 【機能】瞬時停止、正逆運転、電磁ブレーキ制御(電磁ブレーキ付モーター)、サーマルプロテクタオープン検出(アラーム出力)、シンク/ソースロジック切り替え 【入力信号】CW、CCW、FREE/ALARM-RESET、入力仕様、フォトカプラ入力 入力抵抗4.7kΩDC24V±10% 【ブレーキ形式】(電磁ブレーキ部)無励磁作動型 【出力信号】ALARM、出力仕様、オープンコレクタ出力、外部使用条件 DC26.4V 以下、10mA以下 【制御電源】DC24V±10% 0.1A以上 【制動電流継続時間(秒)】約0.2〜0.4 【過熱保護装置】サーマルプロテクタ 【コントローラー型式】ブレーキパック無接点タイプ 【時間定格】30分

レバーシブルモーター

18. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格 ¥7,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個

【特長】末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】25 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】80

レバーシブルモーター

19. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格 ¥7,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個

【特長】末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:4GN 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】25 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】80

レバーシブルモーター

20. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格 ¥7,590 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個

【特長】末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:3GN 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】15 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】70

レバーシブルモーター

21. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格 ¥7,590 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個

【特長】末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【電源】単相 【出力(W)】15 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】70

レバーシブルモーター

22. レバーシブルモーター 15W 取付角70mm オリエンタルモーター

販売価格 ¥5,990
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 15W 取付角70mm 1台

【モータータイプ】レバーシブルモーター 【出力(W)】15 【シャフト】丸シャフト 【モーター取付角寸法(mm)】70

レバーシブルモーター

23. レバーシブルモーター 25W 取付角80mm オリエンタルモーター

販売価格 ¥6,590 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 25W 取付角80mm 1台

【モータータイプ】レバーシブルモーター 【出力(W)】25 【モーター取付角寸法(mm)】80

レバーシブルモーター

24. ウォームギヤードモーター レバーシブルタイプ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター ウォームギヤードモーター レバーシブルタイプ

【特長】ウォームギヤタイプの減速機を直結した小型、コンパクトなギヤードモーターです。歯面焼入れ、歯面研削をほどこした高精度なウォームギヤを使用しています。 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【周波数(Hz)】50/60 【出力(W)】40 【コンデンサ容量(μF)】15 【定格時間(分)】30 【種別】レバーシブルタイプ

レバーシブルモーター

25. ウォームギヤードモーター レバーシブルタイプ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター ウォームギヤードモーター レバーシブルタイプ

【特長】ウォームギヤタイプの減速機を直結した小型、コンパクトなギヤードモーターです。歯面焼入れ、歯面研削をほどこした高精度なウォームギヤを使用しています。 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【周波数(Hz)】50/60 【出力(W)】40 【コンデンサ容量(μF)】15 【定格時間(分)】30 【種別】レバーシブルタイプ

レバーシブルモーター

26. ウォームギヤードモーター レバーシブルタイプ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター ウォームギヤードモーター レバーシブルタイプ

【特長】ウォームギヤタイプの減速機を直結した小型、コンパクトなギヤードモーターです。歯面焼入れ、歯面研削をほどこした高精度なウォームギヤを使用しています。 【モータータイプ】レバーシブルモーター 【周波数(Hz)】50/60 【出力(W)】25 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】80 【コンデンサ容量(μF)】10 【定格時間(分)】30 【種別】レバーシブルタイプ

レバーシブルモーター

戻る ページ: 1 次へ